埋め込みドアノブのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
116件の「埋め込みドアノブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドアノブ 薄型」、「鍵 付き 取っ手」、「埋め込み」などの商品も取り扱っております。
操作性に優れたインテグラルロックUCのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別 室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前 両面ケースハンドル 取手 ケースハンドル
1個
4,498 税込4,948
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コンパクトで狭い横框に適したインテグラルロックGのケースハンドル錠です。
用途防火扉・シャッターくぐり戸・間仕切など 種別 室内側:ケースハンドル、室外側:ケースハンドル 錠前 両面ケースハンドル 取手 ケースハンドル
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PH-71とパネルカットに互換性があります。 ポジションストップ機能付きです。 連動装置を組み合わせることもできます。
用途点検口扉、ガスチャンバー 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕様 鍵付( 同一) 付属品 鍵2本 仕上 梨地クロームメッキ仕上 コード 1022711100 取付板厚(mm) ~7 RoHS指令(10物質対応) 対応 No.G200キー×2本 自重(g) 205
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ラッチ式の平面型ハンドルです。扉を閉めるのは扉を押し込むだけ、扉を開くのはハンドルを引き起こすだけの簡単操作です。 樹脂製のため軽量です。
用途住宅設備・事務機・通信機等 材質 (ケース、ハンドル)PBT、(ラッチ)POM、(ピン)C2700、(スプリング)SUS304-WPB、(ブラケット)SPCC、(取付ねじ)S 質量(g) 128 推奨ねじ締付トルク(N・m[kgf・cm]) 0.75[7.6] RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
989 税込1,088
当日出荷

取付面からの突起が少ない平面型のラッチです。ラッチ機構により扉を閉める場合は扉を押し込むだけ、開く時は、ハンドルを引くだけで行えます。取付位置は上下、左右どちらでも可能です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機器等 材質 ZDC、SUS304、SPCC、CR、S、C3713 質量(g) 894 部品名称 ケース、ハンドル、ラッチ、ピン、ベース、パッキン、取付ブラケット、スプリング、座金組込なべ小ねじ、ロック、キー 表面処理 Cr(サチライト)、Cr、3価クロメート、黒色、Cr(梨地)、Ni キー番号 No.282 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
7,998 税込8,798
4日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)ラッチ式平面ハンドル
丸みのあるソフトなデザイン ワンタッチで開閉できます。 A-151シリーズと寸法互換があり、防塵・防滴構造です。
用途特装車・建機・鉄道車両・バス 材質(ケース) 冷間圧延鋼板(SPCC) 適合板厚(mm) 1.2~3.0
1個
1,376 税込1,514
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラッチ部分が樹脂製のため、静かに閉まります。
用途計測機器・環境機器 付属品 取付け補助板 材質 ラッチ:ポリアセタール(POM) 材質(本体) ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げ ヘアライン仕上
1個
990 税込1,089
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等 材質 (カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS RoHS指令(10物質対応) 対応 自重(g) 270
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

幅広い板厚に適応できます。固定座の取付位置を変えることにより、フラッシュ材のような薄い板面にも取り付けできます。扉内部からラッチを解除できるつまみ付きです。
付属品 十字穴付なべ小ねじM5×12(SUS316)。十字穴付なべ小ねじM5×18(SUS316) 材質 (本体・レバー・固定座)ポリカーボネイト。(ラッチ)ポリアセタール。(受座)スレンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨 質量(g) 60 保持力N(kgf) 147[15] RoHS指令(10物質対応) 対応 保持力(N) 147
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロッド棒の使用で2点ロックが可能な平面ラッチです。取付面に突起の少ないフラッシュタイプで、左右兼用型です。
用途配電盤・分電盤・制御盤・工作機械等 質量(g) 648 材質/処理 (ケース・ハンドル)ZDC/Cr(サチライト)。(ピン・スプリング)SUS304/-。(ベース・取付金具・アーム)SPCC/Zn。(パッキン)エラストマー/グレー。(なべ小ねじ)S/Zn。(ロック)ZDC/Cr(梨地)。(キー)BSP/Ni キー番号 固定型(キー無し) RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,698 税込4,068
14日以内出荷

用途和室用 材質 (ハンドル・座)亜鉛ダイカスト、(ラッチ本体)プレス鋼板 対応戸厚(mm) 24~33 セット内容 ノブ(室外側)、室内側、ラッチ本体 寸法(mm) (バックセット)65 種類 ドアノブ 仕上 クロームメッキ 機能 戸襖錠 取手 握り玉
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレスブラカンハンドル
取手の収納時、引き起こし時の状態を保持する機能が付いています。 取手の収納時はハンドルが回転しない構造となっています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、制御盤扉 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 区分 建築 仕上 ブラストホーニング仕上 操作方法 取手を起こしてから回転させると解錠できます。左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。 取付板厚(mm) ~4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SYS(シブタニ)ケースハンドル
材質 ステンレス 仕上 ヘアーライン 取手 ケースハンドル
1個
3,388 税込3,727
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品 十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質 (フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上 (フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

1組
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チタンを添加したステンレス鋼(SUS316Ti)製で、SUS316の特性に加え、耐粒界腐食性が高くなっています。Oリング付で、IP65に適応しています。別売のシールとブラケットを使用することで、埋込取付仕様になります。同じ材料の蝶番もあります。
材質 ステンレス鋼(SUS316Ti) 仕上 サテン RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

PH-75Kとパネルカットに互換性があるため、扉の再製作なしでハンドルの取り換えができます。
付属品 鍵2本 材質 亜鉛ダイカスト(ZDC)+ステンレス鋼板(SUS-304) タイプ 鍵付 同一 仕上 梨地クロームメッキ(Ep-Zn/Cr)+ ヘアーライン 取付板厚(mm) (最大)2.3 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷