埋め込みボックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
114件の「埋め込みボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パナソニック 埋め込みボックス」、「壁埋め込み ボックス」、「配線 ボックス パナソニック」などの商品も取り扱っております。
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。 磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格 (PS)E
1個ほか
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。 スライドツメがガッチリボックスを固定します。 取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。 ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格 (PS)E 最少必要な壁裏空間(mm) 37 適合壁厚(mm) 2~25
1個ほか
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用します。ボックス内へ、トロが侵入しにくい構造です。防トロのための準備作業やトロの清掃手間を軽減できます。
材質 鋼板製 JIS規格 JIS C8340 質量(kg) 0.3 外形寸法(mm) 102×102 寸法H(mm) 44 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき
1個
279 税込307
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1袋(10個)
4,898 税込5,388
当日出荷

天井や壁に埋め込んで、電線管の分岐点や、長い配管の途中での接続などに使用。スイッチカバーや丸穴カバーと組み合わせて、埋め込み型配線器具、照明器具の取り付けに使用。
材質 鋼板製 外形寸法(mm) 119×119 寸法H(mm) 54 適合規格 (PS)E 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき
1個
849 税込934
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
209 税込230
当日出荷

市販品のプレートとぴったり合うサイズ。 1ヶ用、2ヶ用ともに1~3号モールに適合する兼用ノック付です。 壁に寄せて配線できるように、サイドにもノックを設けています。 1ヶ用、2ヶ用ともナット部が脱着式のため、既設のスイッチボックスの上に取り付けることができます。
規格 1ヶ用 適合 モール/1~3号 タイプ 1ヶ用 側面ノック数 12
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボックスの傾き防止が出来る、便利な4mmバー取り付け穴付きです(ビス固定不要)。 スタット付き。スタット使用の際はボックス裏のノックアウトを外して使用出来ます。 3分スタット付!
材質 耐衝撃性樹脂(HI) グレー 規格 JIS C8435 適合規格 (PS)E
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

深さ28mm!薄壁に最適です。 ボックスの背合わせもできます。
種別 1ヶ用 適合仕切板 上下仕切り用/1M-S。左右仕切り用/5M 横ノック接続管(本数) TLフレキ16/2。CD管16/2。PF管14・16/2 差し込みノック接続管(本数) - 適合規格 (PS)E 仕様 適合後付け磁石:NBS-3A・NBS-40S
1個ほか
129 税込142
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




材質 鋼板製 質量(kg) 0.56 外形寸法(mm) 138×119 高さH(mm) 44 板厚(mm) 1.6 仕上 電気亜鉛めっき JIS規格 JIS C8340 側面ノックアウト G22(C25)×1・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
1個
999 税込1,099
当日出荷


埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質 鋼板製 仕上 電気亜鉛めっき
1個
259 税込285
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)