- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- ハンドル・取っ手・グリップ
- 埋め込み取手 スガツネのおすすめ人気ランキング
埋め込み取手 スガツネのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新106件の「埋め込み取手 スガツネ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「手掛」、「カバー 取っ手」、「堀込引手」などの商品も取り扱っております。
本品は手掛かりがあります。
用途キャビネットに
材質
亜鉛合金
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×8。スペーサー
高さ(mm)
10
質量(g)
105
種類
取手・引手
長さL(mm)
130
取付け方法
めねじ
取付ピッチ(mm)
116
寸法(縦×横×奥行)(mm)
130×50×26
取付穴深さ(mm)
16
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類
埋込取手
仕上
表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ハイインパクトスチロール
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
3.2
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
4
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
17
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質
ポリ塩化ビニール(PVC)
付属品
固定具。十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)。十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
トラスコ品番
376-9925
色
クリア
高さ(mm)
5
質量(g)
100
種類
取手・引手
規格
SEMI
長さL(mm)
130
取付け方法
めねじ
寸法(縦×横×奥行)(mm)
86×130×33
ピッチP(mm)
110
耐荷重(N)
460
取付穴深さ(mm)
28
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
ワンタッチで取り付けできます。
材質
ABS樹脂
高さ(mm)
4
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
22
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品
固定具。十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)。十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
適合板厚(mm)
1~11
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合
H42-Z型
ステンレス鋼製で耐久性抜群の戸引手です。本品は手掛かりがありません。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品
Φ1.2×10釘(ステンレス鋼)
材質
ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)
0.8
種類
引手
仕上
ヘアライン仕上
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼
付属品
十字穴付なべ小ねじM4×10。ばね座金呼び4
種類
取手・引手
適合板厚(mm)
0.5~3.2
仕上
(スペンサー)光沢クロメート処理(三価)
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応