埋め込み灯のおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
117件の「埋め込み灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋外 配線 ジョイント ボックス」、「地中照明器具」、「未来工業 ジョイントボックス」などの商品も取り扱っております。
1台
3,298 税込3,628
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様 LED交換可、埋込必要深180mm 材質 ステンレス ヘアライン/強化ガラス 消し 電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 消費電力(W) 4.2 ランプ ランプ付 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 180 光源色 電球色 光源寿命 光源寿命40,000時間 容量(VA) 7 色(本体) ステンレスヘアライン 演色指数(Ra) 82 調光の可否 非調光
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W) 8.9/8.5 仕様 防雨形(IP67)、調光不可 種別 白熱球100/80W形器具相当 質量(kg) 4 タイプ コンクリート埋設 電源(V) 100 光源寿命 40000時間 LED LEDZランプディスク100×1 G×53-1a 色(本体) メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消) 演色指数(Ra) 85
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込型照明器具
従来品と比べ枠幅サイズの大幅ダウンにより、スッキリした外観を実現しました。 LEDとガラスの間に重填材を施すことにより、結露の発生を抑えています。 器具埋込深さ77mmの薄型設計で取付場所が広がります。
質量(kg) 0.5 取付 歩道取付可能 タイプ 輝度タイプ 電圧(V) 100 消費電力(W) 2.2 寸法(幅W×高さH)(mm) 取付用ボックス:□200×52 構造 防雨型 保護等級 IP23 適合ケーブル 2.0mm2 3芯 ランプの種類 LED 材質(枠) ステンレス 光源寿命 40000時間(光束維持率70%) 適合ボックス 埋込:NNY28080C(別売) 調光の可否 不可 電源ユニット LED・電源ユニット:内蔵 材質(パネル) 全面:強化ガラス(乳白)
1台
特価
8,098 税込8,908
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込深さわずか15 mmの薄型設計です。埋込穴にも貫通穴にも取り付けでき、板ばねを使ったワンタッチ取付タイプです。電源装置を内蔵しているため、AC100 Vへ直接接続できます。良好な放熱設計により、手で触れても安全です。
用途ショーケース、キャビネット、キッチン 仕様 丸型PSEマークを取得しています。 付属品 AC100 V用電源プラグ 材質 (ハウジング)アルミニウム合金、(フタ、レンズ)ポリカーボネート(PC)、(板ばね)ステンレス鋼、(電源電線、圧着端子)- 周波数(Hz) 50/60 定格電圧 AC100V 定格消費電力(W) 4.5 仕上 (ハウジング)焼付塗装、(レンズ、板ばね)-、(電源電線)ホワイト、(圧着端子)- 照射角 40°
1個
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込広角電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 7 適合 【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体) ステンレス 径(Φmm) 93 分類 地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級 本体:IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W) 48.1 光束(Lm) 337 パネル 【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷

1個
3,698 税込4,068
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力(W) 7.3 適合 調光器/AE36745E(別売) 材質 本体/鋼(白色塗装)、アルミ(ブライトシルバー塗装)、前面パネル/アクリル(透明消し) 質量(kg) 0.5 直径(Φmm) 90 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 188 光源寿命 40000時間 照射角 (広角)30°以上60°未満 明るさ 白熱球60W相当 出幅(mm) 7 演色指数(Ra) 82 埋込穴(Φmm) 75
1台
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トステム(LIXIL)グランドライト
小壁~建物のファサードまで、光を美しくデザインするライト。地中に埋設してアイポイントとしての使用から、壁面を照射して光のデザインまでを楽しめる証明です。Φ75、Φ100、Φ150のとってもコンパクトな照明器具ながら、しっかりとした明るさでファサード空間を魅力的に演出します。
用途床面施工用/防浸型 仕様 埋込ベース付、渡り配線可/2分岐エ―ブル必要 材質 パネル:強化ガラス、埋込みベース:PP樹脂 材質(本体) SUS304(ヘアーライン仕上げ) 深さ(mm) D:145.5
1台
20,980 税込23,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
付属品 タッピンねじ付(Φ4×20)×4本 適合 ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W) 5.5/5.0 仕様 防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg) 1.4 タイプ 土中埋設 電源(V) 100 光源寿命 40000時間 LED LEDZランプJDR×1 E11 色(本体) レザー仕上(ダークグレー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm) 12~15 演色指数(Ra) 82
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷

ENDO(遠藤照明)アウトドアライト
消費電力(W) 5.5/5.0 仕様 防雨形(IP67)、振角度(片側15°)・回転(90°)可能 種別 110VΦ50省電力ダイクロハロゲン球50W器具相当 質量(kg) 2.3 タイプ コンクリート埋設 電源(V) 100 光源寿命 40000時間 LED LEDZランプJDR×1 E11 色(本体) メタリックレザー仕上(シルバー)、アルミ鋳物・ステンレス、透明強化ガラス、アパーチャマスク(黒艶消)、コーン:アルミ・黒艶消 適合ケーブル(Φmm) 12~15 演色指数(Ra) 82
1個
43,980 税込48,378
4日以内出荷

反射機能付き小型道路鋲 高さ15mmの薄型設計 簡単ドリル施工
用途夜間の道路線形標示に。 材質 アルミニウム合金 高さ(mm) 15 直径(mm) 115
1個
2,998 税込3,298
10日以内出荷

GROUND UP LIGHT(グラウンドアップライト)。壁や植栽のライトアップに最適。ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります。
種別 エクステリア グラウンドアップライト 材質 ガラス固定枠:ステンレス(ヘアライン) 幅(mm) Φ114 質量(kg) 3.5 構造 防雨型 定格消費電力(W) 5 平均演色評価数(Ra) 94 ガラス部 前面:強化ガラス(透明) 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 295 ランプの種類 LED一体型 エネルギー消費効率(Lm/W) (固有)58.4 光源寿命 40000時間 LED 高演色LED R15クラス2 皮相電力(VA) 6(100V) 入数 1台 光色 電球色 定格光束(Lm) 292 調光の可否 不可
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)LED地中埋込中角電球色
電圧(V) 100 消費電力(W) 7 適合 【埋込ボックス】NNY28515(別売)、NNY28516(別売) 材質(本体) ステンレス 径(Φmm) 93 分類 地中埋込型 LED(電球色) アッパーライト 保護等級 IP67・LED光源電源一体部:IP56・底部:IP23 エネルギー消費効率(Lm/W) 43.7 光束(Lm) 306 パネル 【前面】高透過ガラス(強化ガラス) ステンレス(ヘアライン仕上)
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

壁や植栽のライトアップに最適 ステンレス仕様の堅牢設計で光源ユニットを守ります
種別 LED一体型 幅(mm) Φ85 カバー 強化ガラス(透明) 質量(kg) 1.4 材質(本体) ステンレス 構造 防雨型 定格消費電力(W) 5.5 色温度(K) 2700 埋め込み深さ(mm) 385 ランプの種類 LED 光源色 電球色 光源寿命 40000時間 皮相電力(VA) 9(100V) 演色指数(Ra) 94 調光の可否 不可
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地面上で結線を行える地中配管用のジョイントボックスです。 ベース部は配管、結線に便利なノックアウト付きです。 フラットタイプはスポットライト等の取り付けに最適なネジ溝付基台タイプです。
適合 ベース部ノックアウト16(19)×1、22(25)×2、ミラレックスF(30)×2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電圧(V) AC100 保護構造 防雨形 ランプ LED内蔵 色温度(K) 2700 光源色 電球色 光源寿命 光源寿命40,000時間 演色指数(Ra) 83 調光の可否 非調光
1台
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)