- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
- 埋込スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
埋込スイッチボックスのおすすめ人気ランキング
2025/06/03更新211件の「埋込スイッチボックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スイッチ ボックス プラスチック」、「コンセント 埋め込み ボックス」、「パナソニック 埋め込みボックス」などの商品も取り扱っております。
塗代カバー不要!器具直付けタイプです。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
仕様
アルミ箔付
色
グレー
種類
1個用
側面ノックアウト
22・22(25・25)×2、22(25)×2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
間仕切り壁等、木ネジの効かない石膏ボード、木板へのスイッチボックスあと付けに最適です。
スライドツメがガッチリボックスを固定します。
取り付け簡単、作業時間が短縮出来ます。
ニッパー等で底面全面がカットアウト出来ます。
適合規格
(PS)E
最少必要な壁裏空間(mm)
37
適合壁厚(mm)
2~25
サイズも機能も豊富なスライドボイックスです。
磁石を取りつければボックス穴をホルソーで簡単にあけられます。
適合規格
(PS)E
埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
材質
鋼板製
仕上
電気亜鉛めっき
仕様
3分スタット付
種類
1コ用・13ミリカバー
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
側面ノックアウト
G22(C25)用×5、G16(C19)用×2
色(マンセル値)
ウォームグレイ(10Y5/1)
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
色
グレー
長さL(mm)
124
幅W(mm)
75
適合規格
(PS)E
付属品
器具取付ねじ
規格
1コ用
配線器具の取り付けに使用します。
探知用アルミ箔付きです。
仕様
T16・CD16用 木ねじなし
種類
1コ用
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
1個
¥313
税込¥344
当日出荷
材質
PVC
適合規格
(PS)E
仕様
T16・CD16用セパレータ付・木ねじなし
型
標準型
種類
2コ用
深さ(mm)
36
1袋(10個)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
材質
鋼板製電気亜鉛めっき
付属品
皿小ねじ(M4×10)2本
規格
JIS C8340
適合規格
(PS)E
電着塗装(黒色)されています。
1個用は3分スタット付です。
2~6個用はスタットバー(スライドタイプ)による傾き防止・固定ができます。
仕切板が取り付けられます。
2~5コ用付属のカバーは裏返すと平カバーとしても使用できます。
仕様
3分スタット付
適合規格
(PS)E
JIS規格
JIS 8435
色(マンセル値)
ブラック(N-1)
電線管の管端に使用し、埋込スイッチまたはコンセント取り付け用に使用します。
付属品
皿小ねじ(M4×10)×2本
種類
1コ用1方出
塗代カバーがいらないスイッチ直付けタイプ。
材質
耐衝撃性樹脂(HI)
側面ノックアウト
22・22(25・25)×2、22(25)×2