- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 電気材料
- コンセント/スイッチ/プレート
- 埋込タブレットスイッチのおすすめ人気ランキング
埋込タブレットスイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新554件の「埋込タブレットスイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室換気スイッチ」、「ホテルキーホルダー」、「パナソニック 埋め込み タイマースイッチ」などの商品も取り扱っております。
タイプ
位置表示機能付
定格
ランプ回路10A 100V AC、スイッチ回路10A 250V AC
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
色
ゴールド
エスコ品番
EA956V-84
材質
本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)
240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)
56
線径(Φmm)
【鎖】約2、【リング】3、【D環】3
本体寸法(mm)
18×18×150
リング内径(Φmm)
13
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
仕様
15A 300V AC
タイプ
埋込キースイッチC
回路方式
C(3路)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
色
クリアー
エスコ品番
EA956V-41
材質
アクリル
寸法(mm)
15×70×8(厚)
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
色
ホワイト
エスコ品番
EA956V-42
材質
アクリル
寸法(mm)
15×70×8(厚)
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
シンプルな棒型
透明度が高く、すっきりしたデザインのキーホルダーです
色(チェーン)
ゴールド
色
クリアー
エスコ品番
EA956V-81
材質
本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)
190(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)
37
線径(Φmm)
【D環】3、【リング】3、【鎖】約2
本体寸法(mm)
18×18×100
リング内径(Φmm)
13
1個
¥850
税込¥935
当日出荷
ネーム紙簡単取り出し機能
取り付け簡単Gリング
表示面(両面表示・ハードケース)
材質
表示面=PP、リング=スチール
サイズ(mm)
20×66×3.6
表示サイズ(mm)
12×40
中紙サイズ(mm)
14×40
寸法(縦×横)(mm)
60×20
アンテナユニットXL-EAUにかざして解錠する、非接触式カードキーです。RFID形式のため電池不要です。管理キーとしても、動作キーとしても使用できます。ひとつのコントロールユニットにつき、管理キー最大2枚、動作キー最大30枚登録できます。
材質
ABS樹脂
色
ブラック
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
パイプファン等の低容量型換気扇(2~50W)用スイッチ
仕様
0.5A 110V AC
回路方式
半導体制御方式
結線方式
ねじなし端子
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
種別
2時間
電流(A)
0.6
電圧(V)
100
適合負荷
換気扇専用(最低)2W、(最高)60W
アズワン品番
64-9694-15
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
色
クリアー
エスコ品番
EA956V-83
材質
本体:アクリル、鎖:アルミ
全長(mm)
240(アクリル本体からリング先端まで)、【鎖】60
質量(g)
56
線径(Φmm)
【鎖】約2、【リング】3、【D環】3
本体寸法(mm)
18×18×150
リング内径(Φmm)
13
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
定格
12V 30mA
回路方式
片切(ON保持形)
タイプ
パイロットランプ、防沫形プレート、リード線付
結線方式
リード線式
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
回路方式
半導体制御方式
使用電圧範囲(V)
AC 90 V ~AC 110
定格
0.5A 100V AC
温度上昇
端子部 45 ℃ 以下
引張強度
100 N 1 分間
耐熱性
70 ℃±3 ℃ 24時間放置
JIS規格
JISC8304(屋内用小形スイッチ類)による
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
使用周囲温度(℃)
-10 ℃ ~ +40 ℃
適合負荷
5W~50W(最大0.5Aまで)換気扇専用
適合電線
600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル/Φ1.6、Φ2mmCu(銅)単線専用
結線方式
ねじなし端子式(電線差し込み式)
耐電圧(V/min)
1200
仕様
通電表示付
色
ニューホワイト
定格
遅動回路0.6A100V
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
種別
4時間
電流(A)
0.6
電圧(V)
100
適合負荷
換気扇専用(最低)2W、(最高)60W
アズワン品番
64-9693-09
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
4動作まで設定可能(ON/OFFで2動作)
見やすい液晶表示
切タイマ機能付(1~99分まで設定)
表示(パイロット・ほたる機能)付
定格
15A 100V AC
動作方式
24時間繰り返し動作
回路方式
半導体制御方式
タイマー設定
入時刻から切時刻までの間隔は1分~23時間59分(1分単位)
結線方式
ねじなし端子式
1個
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
お手持ちのICカードでロックできます。
切欠き寸法は、LN-0002と同じです。
ユーザーの登録・追加・削除が簡単にできます。
簡単に電気錠に変更できます。
材質
ABS樹脂、SPCC
使用温度範囲(℃)
0~+40
電源
乾電池仕様(単3アルカリ乾電池4本)、外部電源仕様(ACアダプター・別売)
使用湿度範囲
30~85%RH
カード
FeliCa、Mifare
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
結線方式
ねじなし端子式