- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 城東テクノ ルームガラリのおすすめ人気ランキング
城東テクノ ルームガラリのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新110件の「城東テクノ ルームガラリ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドア 換気口 取り付け」、「エアコンガラリ」、「床換気扇」などの商品も取り扱っております。
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)
274×90×38.4
開口寸法(mm)
床:258×75
セット内容
受枠:1コ、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
セット内容
受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本
寸法(mm)
624.5×90×26.5
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)
床:609×75
漏水しにくく、換気面積の大きな小屋裏換気材。
軒天換との組合せで、2個あたり60m2までの天井面積に対応。
雨返しリブ構造で雨水の入りにくい構造。
先付け方式による止水性の向上。
換気材中を通る経路が短く、空気の通りやすい構造になっています。
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
部屋間や床下空間との通気口として幅広くご使用いただけます。
小物落下防止フィルター付。(KS-0402PF)
種類
角型ガラリ
材質
ABS樹脂
付属品
皿ねじ(SUS)呼び3.8×30 4本
寸法(高さH×幅W)(mm)
116×276
有効換気面積(cm2)
65
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
床下放熱器に対応
用途床用換気材
セット内容
受枠:1コ、フタ:2コ、ゴミよけネット:2枚、取付ビス:10本
寸法(mm)
807×165×26.5
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)
床:790×150
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途床用換気材
寸法(mm)
925×90×26.5
開口寸法(mm)
床:909×75
セット内容
受枠:1コ、フタ:3コ、ゴミよけネット:3枚、取付ビス:15本
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
水切りがついているので、壁面に汚れや雨水あとがつきにくい構造です。 裏面のフードに防虫ネットがつき、また雨や雪の吸い込みを防ぎます。 水返しが外側についているので、壁の中に雨水が入らない設計です。 取付ビスが外部についているので、美観を損ねません。
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
色
ホワイト
こもりがちな和室の換気に。伝統的な風格あるデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
132.5
基礎断熱工法住宅に対応。室内および基礎空間の空気循環経路用通気ガラリとして、見た目も感触も考慮されたデザインです。
ノンケミカル防蟻材料「アリダンクリスタル」、防蟻・防湿テープ「アリダンTテープ」と組合わせて使用していただくことにより、安心して床上と床下空間をつなげることができます。
本体ユニットは横ズレなしの連結で、自由に長さを設定(200mm単位)。
フィルターは交換不要の成形品で取り外しができますので、簡単に清掃できます。
寸法(mm)
100×200×25
付属品
フィルター1個、ビス4本
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
用途24時間換気の給排気に
材質
本体:PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)、チャンバー部:発泡PS、継手部:PP
寸法(mm)
274×90×246
開口寸法(mm)
床:258×75
セット内容
受枠:1コ 、フタ:1コ、ゴミよけネット:1枚、取付ビス:5本
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。
床下放熱器に対応
用途床用換気材・風量調節用
セット内容
受枠:1コ、フタ:2コ、風量調節スライド:2枚、取付ビス:10本
寸法(mm)
807×165×26.5
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)
床:790×150
機能
風量調節
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
優れたメンテナンス性!万一スリット内にゴミなどが入った場合でも、内部のゴミよけネットが床下への落下を防止。容易にメンテナンスが可能です。
床下放熱器に対応
用途床用換気材
セット内容
受枠:1コ 、フタ:5コ、ゴミよけネット:5枚、取付ビス:25本
寸法(mm)
1716×165×26.5
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)
床:1700×150
プラスチックのダイヤルを回すことにより、空気の流通量が調節できます。アルミニウム合金製ネットが入っているため、ゴミや害虫の侵入を防げます。
材質
アルミ合金
形状
角型
質量(g)
100
外形寸法D(mm)
40
取付け方法
面付
外形寸法L(mm)
370
空気流通面積(mm2)
3900
洋室を快適空間に。 シンプルでスリムなデザインが好評です。
種類
角型換気口
材質
スチロール樹脂
付属品
ビス付
有効換気面積(cm2)
100
高強度で素足に優しい床用ガラリ!
樹脂製で素足に優しく、高強度な安心設計!室内との温度差の少ない樹脂製で、フタには細かいスリットを採用。素足にも優しい安心設計を実現しています。
風量調節機能ありもラインアップ!スライドを動かすと風量調節ができます。
床下放熱器に対応
用途床用換気材・風量調節用
セット内容
受枠:1コ、フタ:5コ、風量調節スライド:5枚、取付ビス:25本
寸法(mm)
1716×165×26.5
材質(本体)
PP・補強用鋼板(GL鋼板 JIS G3321)
開口寸法(mm)
床:1700×150
機能
風量調節