培養ビンのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
131件の「培養ビン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「培養フラスコ」、「培養」、「培養試験管」などの商品も取り扱っております。
広口の培養瓶で、キャップにはオートクレーブができるTPXを採用しており、透明で採光性に優れています。
材質 本体/ガラス、キャップ/TPX
1個ほか
189 税込208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1ケース(20個)ほか
6,138 税込6,752
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

120℃に耐える強化素材ですので、滅菌処理が可能です。 フラスコに比べて培養面積が広く、容量も大きいので、組織培養苗を大量に増殖することができます。 積み重ねが可能で持ち運びにも大変便利です。
材質 PC 材質(キャップ) TPX(メチルペンテン樹脂) 耐熱温度(℃) 120
1ケース(10個)
4,490 税込4,939
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(25個)ほか
8,698 税込9,568
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

培養フラスコに代わるガラス製の容器です。 口径がワイドで植え付けなどの作業性が良く、また従来のフラスコに比べ大変経済的です。 オートクレーブで滅菌することができます。
材質 ガラス製、リム付 寸法(mm) Φ64×100 容量(mL) 200
1個ほか
139 税込153
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1箱(24本)ほか
4,732 税込5,205
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マルエム(理化学・容器)丸型培養瓶
培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。
材質 ガラス 容量(mL) 373 胴径×全高(Φmm×mm) 91×89
1組(40個)
5,898 税込6,488
翌日出荷

マルエム(理化学・容器)丸型培養瓶
培養面積の広いフラットタイプのガラス瓶です。 キャップは付属していません。
1箱(30本)ほか
5,398 税込5,938
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷


1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

1ケース(20本)ほか
7,198 税込7,918
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷


透明なカルチャーボトルです。植物培養等に使用可能です。
用途オートクレーブ可(本体・蓋) 材質 本体/ポリカーボネート、フタ/PP 寸法(mm) 75×75×100 容量(mL) 125 アズワン品番 3-601-01
1箱(12個)
6,998 税込7,698
当日出荷


ガスバリア性に優れています。開栓確認ができる分離式のキャップです。培地や試薬、バッファーの保管に適してます。
用途ガンマ線滅菌済細胞無毒性・パイロジェンフリー
1パック(24本)ほか
6,998 税込7,698
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サンプラテック細胞培養用フラスコ
コストメリット抜群。細胞培養用のフラスコです。ベントキャップの採用により閉蓋状態で良好なガス交換が可能になり、また、コンタミネーションを抑えることが可能です。培養面に特殊表面処理(プラズマ処理)を施し、表面を親水化することにより、細胞接着性、増殖性を高めています。全てガンマ線滅菌済みです。Dnase/Rnaseフリーパイロジェンフリーパイロジェンテストを実施し、エンドトキシンレベルが0.5EU/ml以下であることを確認しています。
1箱(40本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)