基板 チェックピンのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
111件の「基板 チェックピン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「基板 チェック 端子」、「テストピン」、「チェック端子」などの商品も取り扱っております。
オシロスコープのプローブが全方向から引っ掛けられます。信号ラインごとの色分けが容易です。
材質 リン青銅0.4Φ 種類 その他 仕上処理 ニッケル下地金メッキ
1袋(20個)
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
109 税込120
当日出荷から73日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ロジック回路の信号取出しに最適。スルホールに取付可能。
材質 真鍮 仕上処理 ニッケル下地金メッキ
1パック(20個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質 先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス 仕上 先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ) 定格電流(A) 3 抵抗値(MΩ) 50以下 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(20個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ロジック回路に最適。 0.5Φ、0.6Φ、0.8Φ、1.0Φ、1.2Φの穴に入る端子です。 上下導通用スルーホールランドに取付可能です
材質 黄銅 表面処理 ニッケル下地金メッキ
1袋(25個)ほか
569 税込626
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1袋(50個)
889 税込978
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 リン青銅0.4Φ 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 1
1袋(1000個)
3,500 税込3,850
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)


表面実装用プリント基板のチェック端子です。 サイズも1/8W角板型チップ固定抵抗器と同一ですので、パターン設計も簡単に出来ます。 上部の穴にオシロスコープのプローブが容易に引掛けられます。 パターンの放熱にも利用出来ます。
材質 黄銅 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(1000個)
8,998 税込9,898
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)




1袋(20個)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ICと一緒にソケットへ差すことが出来、配線の修正が簡単です。 確実に信号が取り出せ、チェック後の取り外しも簡単です。
種類 その他 材質(本体) リン青銅0.2t 穴径(Φmm) (基板)0.8 仕上処理 ニッケル下地金メッキ 適合電線径(Φmm) 0.5以下
1袋(20個)
499 税込549
3日以内出荷

チェック用、ハイブリットIC用、各種オスピン等に御利用下さい。 基板挿入部が5mmまたは8mmで出来ています。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100個)
689 税込758
9日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

1袋(10個)
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

2.54mmピッチで立てられます。 オシロスコープのプローブが全方向から引掛けられます。 ガラスビーズの色は10種類ありますので、信号ラインごとに色わけすることができます。
材質 リン青銅0.3Φ 使用温度範囲(℃) -40~+150 RoHS指令(10物質対応) 対応 プリント板取付穴径(Φmm) 0.8
1袋(1000個)
2,698 税込2,968
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

仕様 ピッチ = 2.54mm。長さ = 24.7mm。本体材質 = リン酸銅。許容電流値 = 3A。接触抵抗 = 30mΩ。プローブチップタイプ = 凹。。RS Proスプリング式プローブ、凹型ヘッド付き. 信頼できるRS Proブランドがお届けする、この凹型ヘッド付きスプリングスペード端子プローブは、別売りの適切なレセプタクルと使用するように設計されています。プローブとレセプタクルが分離しているので、配線を乱すことなく、損傷したスプリングテストプローブを簡単に交換できます。 このプローブは、マルチポイントの基板とサブアセンブリの迅速なテストが必要な、(開発 / 製造時の)自動テスト装置(ATE)、テストジグなどに最適です。レセプタクルは、取り付けプレートに押し込んではめることができ、接着剤を使用しなくても気密封止できます。 凹型ヘッドは、長いリード、端子、ワイヤラップポストに最適です。. 特長と利点. 接触抵抗: 50 mΩ 定格電流: 3 A 金めっき スプリング圧: 1.47 N(g) RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(5個)
2,198 税込2,418
当日出荷