基板 トランスのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
365件の「基板 トランス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型電源トランス」、「トランス 200V 12V」、「小型変圧器」などの商品も取り扱っております。
オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1次電圧(V) 100 仕様 オンボードタイプの小電力用直流電源トランス
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1個
899 税込989
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
1台
特価
809 税込890
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


1個
特価
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


端子形状 ラグ 形状 BHA 型式 単相複捲変圧器 周波数(Hz) 50/60 定格 連続 入力電圧(V) 100 冷却方式 乾式自冷 耐電圧(V/min) 1500
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS指令(10物質対応) 対応 アプリケーション フライバック
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

AC100VからAC6Vに落とす、単出力タイプの電源用ダウントランス。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
5,598 税込6,158
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V) 200-220-240。(0V端子共用) 2次電圧(V) 100-115。(0V端子共用) 仕様 RoHS指令対応 周波数(Hz) 50/60 耐電圧 AC1.5kV 出力電圧(V) 100 入力電圧(V) 200 接続方法 ネジ端子台
1台
4,198 税込4,618
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1台
1,898 税込2,088
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)



仕様 RS ProトロイダルPCトランス1.6 VA → 25 VA. RS ProトロイダルPCトランスは、高効率で低プロファイルの小型軽量トランスです。これらのトロイダルトランスは、低鉄損及び低誘導ノイズを特長としています。並列接続又は直列接続可能な115 Vのデュアル一次巻線。. 特長. 低漂遊磁界 スタンバイ電流の低減 テスト電圧1次 - 2次4.0 KV 実装が簡単 - M4センターブッシュ 周囲動作温度: 最大+60 ℃ RoHS及びREACHに完全準拠 寸法(mm) 60×60×26.3 高さ(mm) 26.3 質量(g) 304 取付方式 スルーホール 最高温度(℃) 60 定格一次電圧(V) 2×115 定格二次電圧(V) 2×18 定格電力(VA) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大動作周波数(Hz) 50 二次電流(mA) 417
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

1個ほか
2,798 税込3,078
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (245種類の商品があります)