基板 袋のおすすめ人気ランキング

2026/01/07更新
11,824件の「基板 袋」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「導電性袋」、「静電 袋」、「基板 ケース」などの商品も取り扱っております。
導電性に優れ、プリント基板や電子部品を運搬・保管する際の静電気障害を防ぎます。
厚さ(μm) 50 表面抵抗(Ω) 1×104以下 種別 導電バッグ 材質 ポリエチレン(カーボン入) ブラック
1パック(10枚)ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバッグです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(mm) 0.07
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

透明性を保持しながらアルミ層が静電破壊を低減する4層構造のシールドバックです。
用途静電気に敏感な電子部品の包装。 厚さ(μm) 70 材質 帯電防止ポリエステルフィルム、導電性金属層、帯電防止ポリエチレンフィルム
1袋(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

界面活性剤が添付されておらず、非汚染性です。非帯電性で透明ですので内容物が確認できます。 樹脂自身に帯電防止効果がある為、湿度依存性がほとんどなく、安定した表面抵抗値を長時間持続します。
厚さ(μm) 50 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(10枚)ほか
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

この静電袋1000シリーズは、静電気に敏感な電子機器を保護するようにデザインされています。 袋にはESD保護のシンボルマークおよび追跡を容易にするためのロット番号が表記されています。 ポリエステル、メタル、ポリエチレンの3層がラミネートされています。 外側は静電気拡散性なので、接地すると静電気は除去されます。
厚さ(mm) 0.071±10% 表面抵抗(Ω) (内側)1×104~1×1011、(外側)1×1011未満 タイプ (開け口)開口 規格 ANSI/ESD S20.20および梱包規準 ANSI/ESD S541、静電気保護パック ANSI/ESD S11.4 Level3に準拠 清浄度 シリコン不検出 抗張力 32MPa 密着性 合格 強度 (シーム部)11lbs、48N 耐突刺し性 12lbs、53N RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安全性 (Safety) 安定性 (Stability) 静電気対策に満足 (Satisfactory) STAT-3S ポリマーそのものが、 非帯電性のため被包装物への移行による変質がありません。 湿度依存性がなく、減衰時間が極めて短く安定した抵抗値が、長期間持続します。
厚さ(mm) 0.05 表面抵抗値(Ω) (外面)1011以下、(内面)1010以下 材質 持続型非帯電性ポリエチレンフィルム ブルー タイプ スリップタイプ
1袋(100枚)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アルミ層のあるポリエステルを使用し、内側・外側ともに静電防止加工をしている防湿シールドバッグです。 軽量であり、かつ強度にも優れています。
用途防湿性を要求される電子部品の包装 厚さ(μm) 85 材質 帯電防止ポリエステルフィルム、アルミ蒸着層、帯電防止ポリエチレンフィルム 種類 防湿シールドバッグ
1箱(100枚)
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1袋(10枚)
619 税込681
当日出荷

被包装物を、様々な静電気障害や衝撃から守るプチプチ[[(R)]]袋です。 静電気対策と緩衝包装が一体化され、簡単・便利です。
用途電子部品・機械部品の梱包 厚さ(mm) 10 長さ(mm) 320 構成 3層 材質 ポリエチレン(PE) 表面抵抗値(Ω) 1011
1セット(100枚)
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライトブルーの透明な袋でチャックタイプです。基板包装用等の使用に適しています。抵抗値:10^9Ω
厚さ(mm) 0.06
1袋(100枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



内容物を同電位に保ち、静電気障害から守ります。
厚さ(mm) 0.1 表面抵抗(Ω) 106以下 種別 導電バッグ 材質 PE(カーボン入) RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1パック(100枚)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

電子機器への梱包に最適な静電防止効果があります。独自の切り口で、輸送時の内容物の飛び出しを防ぐことができます。
用途精密機器や部品などの梱包 RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(10枚)
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

導電性ポリマーを練り込んだ電子機材梱包用の袋です。 ブリードアウトによる内容物への移行汚染の心配がほとんどありません。
用途電子部品および電子部品実装基板の静電防止。 ブルー 仕様 (ESD管理値)表面抵抗 Rs<1×10^11Ω、ESD対策品 材質 ポリエチレン RoHS指令(10物質対応) 対応
1パック(100枚)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4層タイプで高い静電防止機能を備えています。電子素子などの用途に適しています。
厚さ(mm) 0.076 材質 4層ポリエステル・メタル・ポリエステル・PE(ポリエチレン) 引張強度 32MPa/m2 透過率(%) 40 静電気耐力 シールド性:<30V 、消去特性:<2秒 表面抵抗値(Ω) <10^12
1箱(100枚)
2,900 税込3,190
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

内部で摩擦電気は生じません。 開閉や取り扱いが容易です(左右の接着耳の部分は、幅が約10mm)。 ヒートシーラー等で開口部を閉じます。
厚さ(mm) 約0.08~0.09 抵抗値 (表面)外層/108Ω/□以下、アルミニウム層/102Ω/□以下、 PE層/1012Ω/□以下 材質 ポリエステル層/0.013mm、 アルミニウム層/50A、PE層/0.066mm 透過率(%) (光)30以上 特性 (静電気消去)100マイクロ秒以下(Mil-PRF-81705D合致)
1ケース(100枚)
5,247 税込5,772
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1ケース(100枚)
5,690 税込6,259
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライトブルーの透明タイプ(可視光透過率70%以上)の袋で、基板包装用等の使用に適しています。シルク印刷も可能です。抵抗値:10^9Ω
仕様 奥行き:ヒートシール自由
1袋(100枚)
999 税込1,099
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)