基板ミシン目カッターのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
103件の「基板ミシン目カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ミシン目カッター」、「木を削る」、「基板 カッター」などの商品も取り扱っております。
goot(太洋電機産業)基板ミシン目カッター
スリット型ミシン目基板の接続部を切断可能。ベーク、紙エポ、ガラエポにお勧めします。静電気拡散材料が使用されている製品です。
奥行(mm) 147
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

紙フェノール、ガラスエポキシからセラミックまで、あらゆるプリント基板をらくらくカット
質量(kg) 2 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 80 回転数(min-1[r.p.m]) 3500 電源コード(m) 1.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 250×125×190 定格時間(分) 15
1個
27,980 税込30,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃径(Φmm) 28 材質(刃) SKS-7 仕様 替刃式、左右両用 アズワン品番 64-3675-71 適合替刃 ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
769 税込846
当日出荷

軽量で、切れ味に優れたパラレル形状のニッパー。先端極細0.3mm(両刃0.6mm)で、高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に対応。パラレル形状により、楽な姿勢で作業ができ、疲労を軽減します。バネ付き。
用途高密度に実装された精密基板でのリード線の切断に。 全長(mm) 125 材質(本体) S55C 質量(g) 45 切断能力(Φmm) 0.6(銅線)
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で精密に仕上てありエレクトロニクス分野の他精密機器、貴金属関係の分解、組立作業に最適。また、アマチュアの方にもおすすめできます。 奥深い個所の切断にご利用下さい。
呼び寸法(mm) 125 仕様 ソフトカバー・バネ付 トラスコ品番 111-1370 寸法(mm) 122 全長(mm) 122 質量(g) 65 刃形 薄刃 寸法a(mm) 12.0 寸法b(mm) 7.0 切断能力(Φmm) 鉄線 0.5 切断能力(Φmm) 銅線 0.8 寸法c(mm) 25.0
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

エアー式基板ミシン目カッター。コンプレッサーの圧縮空気を使用。エアー式の為、連続作業も楽に行えます。多品種少量生産の製品に最適。
トラスコ品番 113-1479 寸法(mm) 約210×35(刃含まず) 質量(g) 400 空気消費量(NL/min) 3.5 材質(刃) 強化スチール 空気圧 (圧縮)6~7 Bar チューブ径Φ6
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷

標準タイプで幅広くご使用頂けます。また替刃の工夫でよりいろいろな作業の省力化ができます 標準タイプで幅広くご使用いただいております。女性にも扱いやすく、また、替刃の工夫によりいろいろな作業の省力化ができます。
用途MR3:超小型ペンシルタイプです。リード線切断のほか精密樹脂の切断に適します。MR5:軽量小型で特に女性向です。MR7:一般向きタイプ。MR10:標準タイプ。MR10A:小型強力タイプ。MR20:中型タイプで扱いやすく、簡単なカシメ、曲げ、その他応用範囲が広い機種です。MR30A:替刃を取り替える事で切断のほか、圧着、曲げ、つぶし、穴あき等の応用範囲が広い機種です。MR50A:強力タイプです。切断、カシメ、つぶしができます。 ホース接続径 G1/4 オスネジ
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スペースを有効に利用できる横型スライドタイプです。チャック盤への取り付けに最適です。小型・軽量タイプで本体高さが低いので、自動機への取り付けに適しています。ワーク取り出し時にもチャック盤の作動を妨げません。
用途樹脂成形工場で取り出し機に関連した各種ゲートカットに。ABS樹脂用。 切断能力 ABS樹脂
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

刃径(Φmm) 28 材質(刃) タングステン鋼 仕様 替刃式、左右両用 トラスコ品番 859-0626 適合替刃 ミシン目カッター28替刃、円形刃28ミリ替刃 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
779 税込857
当日出荷

goot(太洋電機産業)カットニッパー
プリント基板面に対して水平の高さでリード線をカットできます。
トラスコ品番 788-7281 質量(g) 100 奥行(mm) 138 切断能力(mm) Φ1.3 刃先角度(°) 21
1本
3,490 税込3,839
当日出荷

基板パターンのカットや、レジスト被膜の剥離に ビット交換で、穴あけ、バリ取り、 切削加工、サビ落としにも 最大回転数16500rpmのハイスピードモデル。 より軽い力で、よりスピーディに削ることが可能に。 スピードコントロール機能付。 回転数は無段階に調整できます。 1.0mmΦの極小ダイヤモンドビットを標準装備。 別売のビットで多彩に広がる加工用途。
仕様 専用ケース、ビット(K-109-10)、切り粉掃除用ハケ、交換ビット付属 トラスコ品番 768-0929 周波数(Hz) 50/60 消費電力(W) 20 定格電圧(V) AC100 グリップ径(Φmm) 18(最小部) 定格時間(分) 15 標準ビット K-109-10 チャック径(Φmm) 2.35 本体寸法(直径Φ×長さL)(mm) 29×195
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

刃の角度調節で斜め切りが可能。 回転数は無段階調整可。 K-110用ディスクカッター(K-110-1/2)も使用できます。 ガイド設定で色々な切断加工ができます。
用途金属、樹脂、木材、基板など多くの素材の切断に。 付属品 ディスクカッター(K-210-2)、角度ガイド、平行ガイド 質量(kg) 5.8 周波数(Hz) 50/60 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 300×170×260 (作業テーブル最伸長時の最大幅500) 定格時間(分) 15
1台
55,980 税込61,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヘッドは小型で精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理などに最適です。グリップ素材は環境に優しいエラストマーを採用です。刃部硬度は、HRC59±3です。刃部は入念な焼き入れにより、切れ味鋭く耐久性も抜群です。ばね付。
用途精密作業や細かな処理に適しています。樹脂成形品のピンゲート処理等に最適です。 全長(mm) 123 仕様 ばね付 トラスコ品番 368-8089 材質 高炭素鋼 質量(g) 65 刃部硬度 HRC59±3 切断能力(Φmm) 銅線 0.8 表面抵抗値(Ωsq) 1×106~107 RoHS指令(10物質対応) 対応
1丁
2,198 税込2,418
当日出荷

ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm) 123 質量(g) 60 頭部厚(mm) 6 頭部幅(mm) 12 先端長(mm) 11 柄幅(mm) 50 切断能力(mm)プラスチック Φ3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

プリント基板のリード線切断に適しています。刃部はフラッシュカットで切れ味も鋭く、本体はステンレス製で耐久性に優れています。開き止めストッパ付で、持ち替えが楽にできます。切くず飛散防止装置付で、切断した時、切くずが飛び散りにくくなっています。
全長(mm) 130 寸法L(mm) 130 トラスコ品番 373-4188 質量(g) 50 呼び寸法 130 寸法D(mm) 48 寸法B(mm) 11 寸法C(mm) 13 寸法T(mm) 7 切断能力(Φmm) 銅線 0.9
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!! 鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm) 251 質量(kg) 1.18 穴径(Φmm) (推奨エアーホース)10 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 2000 使用空気圧力(MPa) 0.62 空気消費量(m3/min) 0.41 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

1丁
9,898 税込10,888
4日以内出荷

刃の形状を弓状の曲線にしたことにより、刃のどの位置でもきれいに切断できます。 高級刃材の採用により、金属やガラスエポキシ材などの硬質なものも、樹脂やフラットケーブルなどの軟質なものも、きれいに切断できます。 耐久性に優れ、シャープな切れ味が持続します。 レバーを持ち上げると刃が動かなくなるようロックするオートロック機構付きなので、切断する材料の入れ替えや位置合わせを安全に行うことができます。 本体側面に付属品のL金具を取り付けることにより、本体の安全性が向上しました。 テーブル面を白色塗装することで耐摩擦性を向上させました。 本体底面のゴム足に厚みのあるネジ留めタイプを採用しました。 保護板の脱着が可能になりました。 レバーを下げた状態でロック出来る仕組みになっています(PC-310のみ)
用途プリント基板の切断加工に。フラットケーブルの切断に。樹脂、金属板の外径切断に。 種類 その他 仕様 切断枚数/10000カット以上(ガラエポ1.6t)
1個
72,980 税込80,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


パオックエアカッタ
鉄板の直線切りに便利です。
回転数(min-1[r.p.m]) 3200 最高使用圧力(MPa) 0.58 切断能力(mm) スチール:1.2 空気消費量(L/min) 112 ストローク数(min) 2800
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷