- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- アルミフレーム
- 基礎 アンカープレートのおすすめ人気ランキング
基礎 アンカープレートのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新202件の「基礎 アンカープレート」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「アンカーベース」、「SUS304 ボルト」、「物置アンカープレート」などの商品も取り扱っております。
1個
¥4,281
税込¥4,709
9日以内出荷
基礎に機械とプレートが固定できます。
材質
FC250
表面処理
ニッケルメッキ
寸法C(mm)
25
寸法H(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
鋼
表面処理
クロメート
仕上
光沢クロメート処理
ブロックを土間に固定でき施工場所により推奨されている耐震性能を効率よく確保することができます。
用途関連部材
本体中心部にW3/8アンカー(50mmダクロメッキ)を 内蔵。
支持金物や架台の固定に最適。
用途配管用基礎ブロック
質量(kg)
4.7
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
100×150×150
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
アジャスターを固定するときに使用します。台座上部の六角部にプレートの凹部をはめ込み、穴部をアンカーで固定します。
材質/仕上
ステンレス
厚さ(mm)
3
下穴径(Φmm)
14
寸法B(mm)
50
寸法K(mm)
75
表面の仕上がりが美しく、サビにも強いカチオン電着塗装仕上げです。
用途後付ホーンなどの電装品やアクセサリーの取り付け、固定に。
アジャスターを固定し、機器を安定させます。
材質/仕上
スチール
仕様
推奨アンカーサイズ:M12。適用アジャスターボルト:NA、SUS-NA、NB、SUS-NB
質量(g)
98
アジャスターの六角ナット部に押え金具をはめ込み、アンカーボルトで簡単にアジャスターを固定できます。
用途工作機械、ベルトコンベアー、振動を有する装置など。
材質
ステンレス鋼(SUS304)
仕上
バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)
対応
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。
各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプ
M10タイプ
仕様
ロックレール付き
材質(レール)
アルミ/アルマイト加工
1個
¥5,998
税込¥6,598
9日以内出荷
1個
¥4,721
税込¥5,193
9日以内出荷
取付・移動が容易です。
裏返しにし、b・c位置で使用する事により、機械からの突出量が調整できます。
材質
FC250
質量(kg)
1.8
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
20
表面処理
ニッケルメッキ
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
1個
¥3,851
税込¥4,236
9日以内出荷
1個
¥4,398
税込¥4,838
9日以内出荷
アンカー固定対応ブラケット
用途フェンス固定アンカー用
材質
SS400
表面処理
三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)
対応
レベリングブロック用敷板です。(SS400製)
フロアーの凹凸の影響をレベリングブロックに直接伝えず、レベル調整の精度向上に役立ちます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。
タイプ
丸型据置タイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
重荷重機械のレベル調整に足元から支えるレベリングシステム。アンカー位置とアジャストボルトの位置がはなれているため、アンカー締結後もレベル調整が容易にできます。
材質
鉄
タイプ
角型アンカータイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応