基礎点検口のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
107件の「基礎点検口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「浴室 点検口」、「小型点検口」、「小扉」などの商品も取り扱っております。
容易に配管が通せる配管部材付き。 製品の両表面は無色の養生シート付きです。
ホワイト 熱貫流率(W/m2・K) 0.53 熱抵抗値(m2K/W) 1.7
1セット
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
用途浴室区画に使用する基礎用点検口 付属品 気密パッキン×2本・施工説明書 材質 発泡ポリスチレン(EPS) 幅(mm) 150(基礎幅) 寸法(mm) 600×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400 グレー タイプ 基礎点検口標準タイプ 熱貫流率(W/m2・K) 0.47 熱抵抗値(m2K/W) 2.1
1台
5,298 税込5,828
3日以内出荷

次世代省エネに対応した浴室区画部分の断熱点検口。
熱貫流率(W/m2・K) 0.53 熱抵抗値(m2K/W) 1.7
1セットほか
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 浴室区画に使用する断熱気密の基礎点検口で、容易に配管が通せる配管部材付きの配管対応タイプのキソ点検口です。 自己消火性難燃発泡スチロール(EPS)製で、コンクリート汚れが目立ちにくいグレー色のキソ点検口。 EPSバネ機構で気密性を確保、開閉しやすいフタ構造です。
用途浴室区画に使用する基礎用点検口 付属品 気密パッキン×2本・施工説明書 材質 発泡ポリスチレン(EPS) 幅(mm) 150(基礎幅) 寸法(mm) 738×350×150(設計値)/【土間コンクリート立上げ寸法】340~400 グレー タイプ 基礎点検口配管対応タイプ 熱貫流率(W/m2・K) 0.47 熱抵抗値(m2K/W) 2.1
1台
5,998 税込6,598
3日以内出荷

基礎打設後に取り付け可能なので施工タイミングを選べます。
材質 蓋:EPS(発泡ポリスチレン)、樹脂枠:ABS 寸法(mm) 183×430×700 ホワイト 開口寸法(mm) 人通口:W530×H290 適合幅(mm) 基礎幅:120~150 適合高さ(mm) 基礎高さ:330~400 熱貫流率(W/m2・K) 0.76 熱抵抗値(m2K/W) 1.31
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1枚
979 税込1,077
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。 加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。 比重 約7.90 溶融点(℃) 1399~1454 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 仕様 吊元右 仕上 サッシプライマー
1枚
特価
11,880 税込13,068
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ワンタッチで開閉可能、保守点検作業が容易です。 プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
オフホワイト
1箱(10台)
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

枠込み25mmタイプです。 ワンタッチ平面ハンドル付(鍵付)です。
材質 溶融亜鉛メッキ鋼板 仕上 サッシプライマー 吊元
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UR都市再生機構の仕様に準じた壁点検口 額縁タイプ・・・1枠タイプで壁仕上材から木下地に向けてのネジ止め施工。ネジを取り外しての開閉 枠ボード材の固定方法・・・ボード押さえワイヤーによる簡単施工と、木材を使用した取付が選択可能
用途壁用 材質 (枠材)A6063S-T5:陽極酸化被膜+粉体塗装、(ボード押さえワイヤー)ピアノ線:電気亜鉛メッキ、(取付ネジ)鋼製:電気亜鉛メッキ ホワイト
1台
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダクト及び空調機の点検用開口扉。点検口の扉を安全に開閉するため、「マイナス(-)圧空調機」には外開型、「プラス(+)圧空調機」には内開型を使用してください。 大きな取っ手で開閉ラクラク 大口径でもゆがみやねじれがない設計 ガクブチのコーナーが丸いので安全
材質 亜鉛鉄板
1個
7,198 税込7,918
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

神栄ホームクリエイト(新協和)角型床下換気口
ステンレス網付です。
仕様 ステンレス網付 材質 ステンレス(SUS304) 種類 角型床下換気口 仕上 電解研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コインロックを回すだけで、内枠が前に浮き出し、簡単に内枠を開くことができます。 内枠は90度開いた状態で持ち上げて手前に引かなければ外れない安全かつ簡単な脱着方法です。
材質 内枠・外枠/A6063S-T5、コインロック/ZDC2、ロックホルダー樹脂・軸受け樹脂/ポリアセタール、キックスプリング/SUS304-CSP、ボード押え/SPCC、錠本体/ZDC 付属品 ボード押え×4
1台
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質 (本体・スライド板・金網)SUS304 種類 角型床下換気口 寸法E(mm) 6 仕上 ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質 (本体・金網)SUS304 種類 角型床下換気口 仕上 ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類 角型床下換気口 材質 (本体・スライド板・金網)SUS304 寸法A(mm) 150 寸法F(mm) 6 寸法D(mm) 272 寸法E(mm) 14 寸法B(mm) 300 寸法C(mm) 122 寸法(縦×横)(mm) 150×300 仕上 ステンレスBA材 RoHS指令(10物質対応) 対応 有効換気面積(cm2) 90.9
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

取付施工簡単・ワンタッチで開閉!。一体成型により割れにくく、つなぎ目がありません。プラスターボード9.5mm・12.5mmいずれも対応できます。すっきり形状でつなぎ目もなく、サッとひと拭きでいつまでも美しく保てます。環境にやさしいABS樹脂使用。
開口寸法(mm) 225×225 付属品 9.5mm用ボード押え部材×4個。12.5mm用ボード押え部材×4個 適合 プラスターボード9.5mm、12.5mm オフホワイト
1台
1,398 税込1,538
当日出荷

スライド換気調整方式です。
種類 角型床下換気口 材質 ABS樹脂 ライトグレー
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)