堀場エステックのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
55件の「堀場エステック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「マスフローコントローラ」、「マスフロー」、「流量計 炭酸ガス」などの商品も取り扱っております。
超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型マスフローメーターMF-F用のケーブルとなります。
仕様 ●長さ:3m アズワン品番 65-8767-66
1個
4,698 税込5,168
9日以内出荷

超小型サイズで、大流量モデルまでラインナップしています。消費ガス、パージガスの流量管理に適しています。瞬時流量及び積算機能を搭載しています。
仕様 ●本体材質:樹脂●適応ガス:Air・N2●精度:±3%F.S●アラーム出力:スイッチ出力(NPN)/2点、アナログ出力/1点●応答速度:50m/sec以下●表示・機能:瞬時流量表示・積算流量表示・ツイン表示(二色表示機能)●外部出力機能(アナログ出力/1点、スイッチ出力/2点)●出力:1-5V●流量レンジ:50LM●接続口径:Φ6ワンタッチ●電源電圧:DC12~24V(10.8~26.4V) アズワン品番 65-8767-48
1個
47,980 税込52,778
62日以内出荷

熱式流量センサーにより、温度補正回路無しで高い流量精度です。スタート時のフローサージ現象を抑制します(30秒以上のインターバルが必要)。
1個
119,000 税込130,900
24日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

熱式流量センサーは外部温度影響を受けにくいです。スタート時のフローサージ現象を抑制します。
仕様 (外部リークレート)1×10-7Pa・m3/sec(He)以下 材質 (接ガス部)SUS316、PTFE、フッ素ゴム 寸法(mm) 127×25.5×100 バルブ形式 N/Oノーマルオープン 電源 +15VDC±5% 60mA、-15VDC±5% 150mA 再現性 ±0.2%FS 耐圧(MPa) 1(G) 接続 1/4in.SWL相当 通信方式 アナログ0~5VDC(D-Sub9Pinコネクタ) 入出力 アナログ信号(0~5VDC) 流量精度 ±2%FS(精度保証範囲15~35℃) 使用圧力範囲(kPa) 50~300 応答性 6sec 流量制御範囲 5~100%FS
1個
103,000 税込113,300
12日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

表示器付ローコストマスフローメータです。質量流量計測による瞬時流量表示に加え積算流量表示にも対応します。専用AC電源アダプタPSK-3810DSⅡにより、AC100Vで駆動します。
用途大学、研究所の研究開発用途から、各種分析機器、真空装置の標準採用品として、数多くの実績を持っております。 材質(シール) FKM 使用圧力(MPa) 0.0~0.5(G) バルブの有無 なし 耐圧(MPa) 1.0(G) 接続 RC1/4 センサー 熱式センサー 所要電力 DC24V±5% 100mA 温度係数 FS±0.2%/℃(15~35℃) 許容周囲温度(℃) 0~50 材質(ボディ) 接ガス部:SUS303、PTFE 許容湿度(%) 30~80(結露なきこと) イベント出力 NPNオープンコレクタ出力2段 最大定格DC30V 50mA
1式
87,980 税込96,778
32日以内出荷
バリエーション一覧へ (236種類の商品があります)

周波数(Hz) 50/60 適合規格 安全規格・CEマーキング対応、EMC指令対応、FCC対応、環境対応:RoHS指令適合 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 48×96×170(突起部除く) 機能 流量アラーム出力機能(外部出力:オープンコレクタ)、外部制御機能(流量設定信号入力、流量制御バルブ制御信号入力:全開・全閉)、流量表示機能(SEC・OUT共に表示可能) 電源(AC V) 100~240 電源(VA) 30MAX アズワン品番 2-752-21 モデル デジタル/アナログ通信
1個
89,980 税込98,978
当日出荷

スイッチ出力、緊急時の自動遮断機能、プリセット機能等の機能があります。0.5sec以内の高速制御が可能です。流量制御値及び積算機能を搭載しています。消費ガスやパージガスの流量制御に適しています。※小型マスフローコントローラーには専用ケーブルまたは専用アダプタが必要です。
適合流体 N2/Air 材質(ボディ) 樹脂(禁油なし)
1個
79,980 税込87,978
62日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構造がシンプルで、耐久性の高い接線流羽根車方式を採用した高精度の液体流量計です。 スイッチ操作で瞬時流量計と積算流量計の切換、瞬時流量のホールド、トータル積算、トリップ積算の各種積算値のリセット等の表示切換が行えます。 リチウム電池を内蔵しており電源は不要です。
適合流体 電源 リチウム電池内蔵(電池交換不可) 温度範囲(℃) 0~+60 最高使用圧力(MPa) 1(液温20℃) 粘度範囲(mPa・s) 0.5~1.5(水相当) 周囲温度 -10~+70℃ 周囲湿度(%RH) 35~85(結露しないこと)
1個
53,880 税込59,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


質量流量計ですので、温度・圧力の影響を受けません。 アナログ出力機能をはじめ幅広いアプリケーションに対応します。 ACアダプター変換ハーネスとACアダプターを併用すれば、ACコンセントからの電源供給が可能です。 ホース継手により、Rc1/4ネジをΦ10.5mmのホース接続に変換できます。
1個
145,000 税込159,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堀場エステック小型マスフローメータ
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質 樹脂 接続口径 ワンタッチ継手 Φ8 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 最大流量(L/min) 200 表示 積算表示:タイプ/上下反転可能(SETモード) 表示範囲/0~9999999L パルス出力レート/2L 耐圧(MPa) 1 保存温度(℃) -10~60 圧力範囲(Pa) -0.09~0.75 使用温湿度範囲 0~50℃ 90%RH以下 適合流体 清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス 流量レンジ(L/min) 6~200 流量 表示:タイプ/4桁+4桁・2色LCD 上下反転可能(SETモード) 表示範囲/-19~219L/min
1個(1個)
59,980 税込65,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿棒と比べ発塵が少ないです。ヘッドのみの交換も可能です。 IPA等の溶媒も含浸しやすいです。
ヘッド径(Φmm) 5 ヘッド長(mm) 16 材質 ヘッド部/超微細発泡PE(ポリエチレン)、柄部/導電性PP(ポリプロピレン)
1袋(500個)
17,400 税込19,140
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堀場エステック小型マスフローメータ
MEMS技術を用いた、小型のマスフローメータです。業界トップクラスの小型化を実現しながら、正確な流量計測が可能です。アナログ出力1点/スイッチ出力2点の外部出力機能を持っています。
材質 樹脂 温度範囲(℃) 0~50(結露なきこと) 耐圧(MPa) 1 保存温度(℃) -10~60 圧力範囲(Pa) -0.09~0.75 使用温湿度範囲 0~50℃ 90%RH以下 適合流体 清浄空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~5:6:2] ) 圧縮空気(JIS B 8392-1:2012(ISO 8573-1:2010)[1:1:1~1:6:2] ) 窒素ガス
1個(1個)
49,980 税込54,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

制御電源が一体型でコンパクトです。流量設定/出力表示のみのシンプル設計で操作しやすいです。
付属品 ACコード(2m) 寸法(mm) 127×90×150 質量(kg) 1.45 電源(V) AC100 出力電圧(V) 0~5 DC(設定0.25~5 DC) 接続 1/4in.SWL相当 表示形式 (流量設定/出力)スケーリング表示 端子 (背面)AC100Vおよび0~5VDC入出力電圧モニター 入出力 アナログ信号(0~5VDC) 表示切替 (設定/出力)トグルスイッチ
1個
191,000 税込210,100
24日以内出荷から63日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
当日出荷

マイクロリッターからの微少流量制御が可能です。冷却測定方式のため、低沸点液体材料の精密流体制御が可能です。高粘度液体材料の精密流体制御が可能です。
1個
11,980 税込13,178
10日以内出荷から78日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
特価
12,890 税込14,179
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。 優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。 RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。 ガスパージ計測用に。 接続部のサイズ Rc1/8 質量(g) 250 目盛 10:1(有効目盛) 精度 FS±10% 耐熱温度(℃) 60 保証耐圧力(MPa) 0.5 材質/仕上 本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR) RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)