- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 建具金物
- 堀込引手のおすすめ人気ランキング
堀込引手のおすすめ人気ランキング
2025/12/14更新102件の「堀込引手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「堀込取手」、「引手」、「埋込取手」などの商品も取り扱っております。
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
(表面部)ステンレス鋼、(底板)アルミ合金
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
ステンレス製の引手です。手掛り部があるため、引き出しの手掛けとしても使用いただけます。
用途屋内の家具や、建具の引手に。
付属品
クギ#18×16丸頭
種類
取手
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。カラーバリエーションが豊富です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS
付属品
皿木ねじ2.1×16(2本)
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質
ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類
取手・引手
取付け方法
ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
15
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質
亜鉛合金
サイズ
90
種類
引手
仕上
シルバー塗装
有効ねじ深さ(mm)
8
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
引戸に使用する引手。木口面のツバは取付面と一致するように彫込んでください。
用途引戸に使用する引手
材質
亜鉛
サイズ
115
幅(mm)
30
全長(mm)
115
奥行(mm)
13.2
取付ねじ
皿木ネジ2×19mm
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理
(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン。(平座金・六角ナット)SUS。(取付ねじ)SUS304
質量(g)
53
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
扉や引出しの手掛けとしても、引戸の戸引手としても使用できます。
材質
真鍮
付属品
丸頭くぎ1.2×16(2本)
ロングセラーのステンレス鋼製埋込取手です。本品は手掛かりがあります。
種類
埋込取手
仕上
表面カバー:ヘアーライン仕上、裏カバー:ブラック
材質(表面プレート)
ステンレス鋼(SUS304)
材質(裏カバー)
ハイインパクトスチロール
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
突起の無いフラットな形状に仕上がっています。
用途水処理施設、厨房機器、床下収納庫
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上
ヘア-ライン仕上
推奨ねじ
M4皿小ネジ
許容荷重(N[kgf])
300[30.6]
RoHS指令(10物質対応)
対応
引戸に使用する引手。カラーバリエーションが豊富です。
用途引戸に使用する引手
サイズ
110
材質
ステンレス鋼SUS304
幅(mm)
31.5
全長(mm)
110
奥行(mm)
10
取付ねじ
皿木ネジ2×16mm
RAシリーズはアルミ押出製の引き出し用取手です。
アルミ押出製ですので、取手のサイズを引き出しの前板や扉の幅にぴったりと合わせることができます。キッチンや洗面所、その他幅広い用途でご使用ください。
材質(本体)
アルミ押出し材
種類
引手
材質(キャップ)
ABS
有効ねじ深さ(mm)
10
表裏両面が使用できる引手です。
用途鋼製引戸用引手として
材質
スチール(SECC)
質量(g)
335
板厚(mm)
1.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×34×190
開口寸法(mm)
170×85
取付ピッチ(mm)
170×85
穴径(mm)
5.5