塁ベースのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「塁ベース」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「屋根滑り止め」、「長い釘」、「単管パイプ 自在ベース」などの商品も取り扱っております。
トーエイライトゴム塁ベース10
ゴム塁ベース3枚セット
材質 合成ゴム 厚さ(mm) 10 寸法(mm) 380×380 質量(kg) 7.4
1組(3枚)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

1組(4枚)
7,098 税込7,808
4日以内出荷

粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!
付属品 釘3本 材質 ゴム 寸法(mm) 40 質量(kg) 11.3
1枚
16,980 税込18,678
翌々日出荷

結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 推奨静荷重(N[g]) 2[204] 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(100個)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1組
50,980 税込56,078
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

グリーンクロスラインビークル
スタイリッシュなプラスチック製で錆びません。
用途野球などのグラウンド整備に 仕様 中空ローラー、後ろ引きに対応、樹脂製のためサビない 材質 樹脂 質量(kg) 4 車輪径(Φmm) 200 容量(kg) 炭酸カルシウム:10 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 360×300×1060 寸法(m) 概算距離:5cm幅280、7.6cm幅210 機能 CLOSE機能付
1台
25,980 税込28,578
7日以内出荷

インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外) 材質 66ナイロン テープ地色 白色 種類 標準グレード
1袋(100個)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

タイガースポリマー【オーダー】NRゴム65°白
機械的性質に優れています。 耐摩耗性に優れています。 弾力性に優れています。
用途一般用パッキング、ガスケット素材。敷きゴム。 材質 天然ゴム 適合 耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/△、耐寒性/○、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/◎ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない) 伸び(%) 480 耐熱温度(℃) 約80 最高耐熱温度(℃) 約120 引張強度(MPa) 5.4 硬さ(デュロメータA) 63 圧縮永久ひずみ(%) 34(70℃×24h) 静的せん断弾性率(MPa) 1.03 サービス分類 オーダー・加工
1枚
874 税込961
3日以内出荷

粘り強く、欠けにくい長寿命のストロングホームベース・ストロングピッチャープレート!
付属品 釘3本 材質 ゴム 寸法(mm) 40 質量(kg) 7.3
1枚
15,980 税込17,578
翌々日出荷

フットベースボール専用塁ベース。
材質 ゴム 質量(kg) 約2.2 グリーン 寸法(cm) 38×38
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷

付属品 釘3本 材質 ゴムプレート、ベニヤ板台 厚さ(mm) ゴムプレート 20、ベニヤ板台 6 質量(kg) 3.5 タイプ 少年用
1枚
19,980 税込21,978
翌々日出荷

柄の端部は、回転式フック付です。Vカット(V字植毛プラス段違いカットがブラシの暴れを抑えます)。ハケが点と面で接地するので効率よくブラシがけをして頂けます。組立式。実用新案登録。
材質 台部:木製、ブラシ部:シダ、柄部:アルミパイプ、補強部:スチール 毛丈(mm) 130 柄長さ(mm) 1350
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

釘一筋100年のアマテイ JIS A 5508 くぎ 認証取得製品 JIS規格の品質管理で生産した安心して御使用いただける製品です。
用途建築・梱包に多く使用されます。 住宅の木造軸組工法ではJIS鉄丸くぎの使用が規定されています。 材質 JIS規格 JIS A 5508 先端部 角先 頭部 布目頭 胴部 スムース
1箱(1kg)
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


結束材と併用して配線を固定するアクセサリーです。
用途ケーブルタイ用固定ベースとして。 材質 ナイロン66 材質(テープ) 基材:ポリエチレン、。粘着剤:アクリル系 推奨静荷重(N[g]) 2[204] RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1袋(100個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

歩きながら簡単に、きれいなラインが引けます。 道路線引き用スプレーをセットするだけで簡単に区画線引きができます。
用途駐車場、道路、工場、倉庫、運動場などのアスファルト面 やコンクリート面のライン引きに。 主な用途 コンクリート、アスファルト 使用場所 屋外用 トラスコ品番 445-0124 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
5,898 税込6,488
当日出荷

1パック(950本)ほか
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強化ゴム製で、裏面に強力な滑り止めリブがついているため、滑り止め、傷つけ防止に最適。 屋根用としても最適。 熱による相手側への付着及び汚染性がない。 滑り止め及びクッション効果が抜群。
1箱(50枚)ほか
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)