塗り板のおすすめ人気ランキング

2026/05/01更新
206件の「塗り板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「色見本板」、「モルタル 板」、「テストピース」などの商品も取り扱っております。
ぬりいた工房 進勇商事ランキング1位
隠蔽力・光沢をチェックし、調色管理のお役にたつコート紙式塗板です。 下塗り色(プラサフ)を施していますので隠蔽性が一目瞭然です。 表面、裏面ともPPシート加工のため、鉄板面に塗装した時と同じ仕上がりになり光沢検査にも適しています。 裏面は塗色作成日・車種・年式・塗色番号・塗装条件・配合比率などを記載して、調色や塗装の管理(保管)にご利用できます。
寸法・サイズ(mm)90×200
1箱(100枚)
2,698税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


新型調色テストシート ビックツールランキング3位
アルミボディー、バンパー、R面にピタリとくっつく。調色板の保管が可能。水性塗料対応。シートとラケットとの重ねあわせで色止まりが識別可能。薄くて段差がなく、ボディーにピタリとくっつくテストシート
セット内容ピタリシートP-100×100枚入り、ピタリラケットPR-100×1本危険物の類別非危険物
1個
4,998税込5,498
当日出荷

カラーマッチシート 大塚刷毛製造ランキング4位
大塚刷毛製造カラーマッチシート
調色に必須のサンプル塗装用の塗板です。 磁性を帯びた合成ゴムシート製、デリケートな金属塗面でも安心してつけたり、はがしたりできます。
型式S寸法(mm)200×300厚さt(mm)0.8
1枚
1,698税込1,868
当日出荷

テストピース アズワンランキング5位
1袋(100枚)
4,770税込5,247
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


1箱(50枚)ほか
6,240税込6,864
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ(11種類の商品があります)

実車の塗色や調色の合否判定に使用する塗板です。磁石式のためボディーのアール部分にもピッタリ付着しますので、メタリックカラーの透かし部分が容易に判定できます。タッチアップ塗装には大判を使用することで、養生紙の役目や切り抜きのマーク入れなどにも使用できます。看板用は表面が加工されていますので、密着の良い塗料で屋号やロゴマークを直接ボディーに貼付することで、宣伝用としても活用できます。
厚さ(mm)0.8寸法(mm)200×300危険物の類別非危険物
1枚
1,598税込1,758
当日出荷

調色テスト用シート。アルミボディー、バンパー、R面にピタリ!とつきます。
寸法(mm)160×110危険物の類別非危険物
1セット(100枚)
2,798税込3,078
当日出荷


隠蔽性(色の止まり)を確認できる軽量樹脂製ホルダー
寸法(mm)100×300質量(g)130RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298税込3,628
翌々日出荷

1個
3,590税込3,949
当日出荷

調色用の金属製プレートです。ホワイト・ライトグレー・ダークグレーの3色があり、サーフェスの色に合わせて選択可能。中央に黒色の線が入っており、隠ぺい性も簡単にチェックできます。専用の紙スリーブ(別売)での保管が可能です。
用途スプレーサンプル、テストピース、調色、自動車塗装・補修、材質冷間圧延鋼板危険物の類別非危険物
1パック(100枚)ほか
17,980税込19,778
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。 厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。
型式BDF-50厚さ(mm)0.05寸法(mm)110×160RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50枚)
2,198税込2,418
当日出荷


1枚
229税込252
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(210種類の商品があります)


ヨーロッパRAL規格の色見本帳です。
用途色見本危険物の類別非危険物
1個
8,498税込9,348
当日出荷

酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験に便利な金属板です。
用途酸やアルカリによる金属の性質や、電気分解・化学電池などの化学実験
1組(20枚)ほか
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)