- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
- 塗布機のおすすめ人気ランキング
塗布機のおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新228件の「塗布機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗布容器」、「塗布器」、「マイクロポンプ」などの商品も取り扱っております。
セミオートマチックのシリンジ塗布機です。液状、ペースト状の接着剤を10ml、30mlのシリンジで塗布できます。対応外の容器の場合は、付属のシリンジに移し替えることができます。圧力・塗布時間による塗布量のコントロール、点塗布、ビード塗布、充填などの用途に合わせて使い分けが可能です。
用途接着剤の塗布に。
トラスコ品番
836-6454
セット内容
AC電源アダプター、フットスイッチ、シリンジスタンド、シリンジアダプター10ml・30ml、アダプターホース固定マスト、ニードルサンプルキット、エアーホース継ぎ手4種、エアホースΦ6mm×1.8m、操作マニュアル、シリンジバレル10ml(透明・黒)
質量(kg)
2.5
2018年トラスコ掲載ページ
3 1118
1台
¥159,800
税込¥175,780
3日以内出荷
ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)
700
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
ナイロン
主な用途
塗装用
RoHS指令(10物質対応)
対応
50mLと250mLの嫌気性接着剤の容器に直接取り付け、レバーを引くことにより一定量塗布でき、調整ねじにより塗布量が調整できます。容器へ直接取り付けるため液交換が簡単で、簡易的に使用できます。
用途生産ラインなどでの定量塗布が必要な工程。
適合容器
50mL・250mL
塗布量
0.005~0.04ml
質量(g)
125
トラスコ品番
293-0692
駆動方式
手動
塗布パターン
点塗布/滴下塗布
使用粘度範囲
低・中
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1本
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
軽量小型のハンディ分注器で容量は連続して変えることができます。シンカー付インレットチューブを試薬容器に入れ、手動連続分注器として使います。容量表示部はデジタルカウンター方式です。軽量、片手で操作でき、連続的に分注できます。泡抜きが簡単です。シリンダーはプラスチック(PP)でカバーされています。シンプルな構造で、洗浄が簡単にできます。
再現性(%)
±0.2
精度(%)
±1.0
用途交換用シリンジ10ml交換用チップキャップ交換用シリンジ30ml
仕様
デジタルシリンジ塗布機用パーツ
2018年トラスコ掲載ページ
3 1118
ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
30~50mLカートリッジ兼用。
用途EA934WD-50A、(旧)EA934WE-50A、EA934DM-10/14用
エスコ品番
EA934WF-50
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1個
¥10,900
税込¥11,990
翌日出荷
セミオートマチック塗布機用のフットスイッチです。
トラスコ品番
445-2071
質量(g)
460
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
8種類の専用シリンジとの組合せにより1μl~5mlまで、40種類の分注容量と5種類の分注回数が選べます。。グリップに指掛けが付いているので片手で楽に操作できます。。5段階のクリック方式で容量可変、しかもシリンダ交換が簡単です。。最終ストローク後は、気泡誤差を防ぐためシリンダー内に残液を残し、分注ミスを防ぎます。
アズワン品番
2-5001-01
1個
¥41,980
税込¥46,178
12日以内出荷
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)のみです。
運転モード
フットスイッチ(IC3200シリ-ズ用)
アズワン品番
1-5046-04
適合シリンジ
フットスイッチ(IC3200シリーズ用)
1個
特価
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。
低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。
効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。
騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適!
2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。
分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ
付属品
簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属)
質量(kg)
1.2
タイプ
HVLP
周波数(Hz)
50/60
電源(V)
100
消費電力(W)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
115×275×255(カップ含む)
最大吐出量(mL/min)
280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時)
電源コード(m)
2
カップ容量(mL)
700
適合塗料
水性塗料、油性塗料
定格使用時間(分)
30
関連資料
商品使用方法(6.5MB)
取扱説明書
(10.0MB)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
トラスコ品番
491-5429
質量(g)
340
危険物の類別
非危険物
主なワーク
パーツ
1個
¥179,800
税込¥197,780
90日以内出荷
アズワン品番
1-7963-01
寸法(mm)
188×169×75
仕様
本体
1個
¥179,800
税込¥197,780
24日以内出荷
組み立てが必要なく、セットアップと使用方法が簡単です。ロックタイト嫌気性ねじゆるみ止め用およびはめ合い用接着剤に適合です。50ml、250ml 両方のロックタイト接着剤ボトルに適合し、追加部品は不要です。先端にニードルの装着可能なマルチポジションノズルです。トリガーを1回引くだけで接着剤を1滴滴下します。塗布困難な袋穴や上向きでも確実に塗布出来ます。
用途嫌気性接着剤の定量塗布に。
付属品
250ml ボトル用吸い込みチューブ、50ml ボトル用吸い込みチューブ(本体取付済み)
トラスコ品番
257-2155
材質
ポリアセタール(POM)、高密度ポリエチレン(HDPE)、フッ素ゴム(AFLAS[[R上]]、シリコーン)
幅(mm)
40
色
黒
容量(mL)
50、250兼用
奥行(mm)
115
容器(mL)
適合:50・250
危険物の類別
非危険物
塗布量
0.03ml
1個
¥4,098
税込¥4,508
当日出荷
トラスコ品番
207-2545
質量(kg)
2.1
アズワン品番
64-8350-61
1台
¥239,800
税込¥263,780
3日以内出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用(低粘度用2000cps以下)標準タイプです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様
高精度・オイル・インク用(低粘度用2000cps以下)大流量タイプ、ST-01~03シリコンチューブ用
トラスコ品番
465-9830
幅(mm)
188
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
75
奥行(mm)
169
電源(V)
AC100
消費電力
32W
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
危険物の類別
非危険物
吐出圧力設定範囲(MPa)
-
1台
¥179,800
税込¥197,780
7日以内出荷
新機構によりスムーズかつ確実なチューブ装着が可能です。面倒なチューブクリアランスの調整が不要で高精度塗布を実現します。高精度・瞬間接着剤用ディスペンサーです。
用途瞬間接着剤、嫌気性接着剤、潤滑剤、溶剤などの微量塗布に。
仕様
TT-10~24PTFEチューブ用
トラスコ品番
465-9821
幅(mm)
188
質量(kg)
3.4
高さ(mm)
75
奥行(mm)
169
電源(V)
AC100
消費電力
32W
作動時間(秒)
吐出時間/0.01~99.99
吐出圧力設定範囲(MPa)
-
1台
¥229,800
税込¥252,780
7日以内出荷
ディスペンサー専用のバレルとして、肉厚の耐圧設計により安全性に優れています。内部のテーパー角により流動性が向上し低粘度材料はもちろん、高粘度材料についても目詰まりすることなく吐出できます。半透明で外側から材料の確認ができます。
用途吐出する材料を入れる容器として。
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
3 1123
中~高粘度の材料を塗布する時に使用する手動式ガンタイプのディスペンサーです。
質量(g)
110