- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗料カップ・コンテナ(圧送式・加圧式)のおすすめ人気ランキング
塗料カップ・コンテナ(圧送式・加圧式)のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新107件の「塗料カップ・コンテナ(圧送式・加圧式)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ザーンカップ」、「高所作業台」、「オストワルド粘度計」などの商品も取り扱っております。
取付ねじ径(B)
G1/4
内容量(mL)
400
質量(g)
560
適合スプレーガン
SGD-71乱糸ガン
塗料供給方式
加圧式
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
本器は、塗料・薬品・顔料及び他の液体の粘度を迅速かつ簡便に測定するもので、内容量(約50cc)のカップの試料がオリフィスから流失するのべ時間を測定して粘度を求めます。
塗面の仕上がりや塗料吐出量は塗料粘度に大きく左右されますから、使用する塗料・被塗物によって適正な塗料粘度を保つ必要があります。
勘に頼らず、より科学的に塗料粘度を管理できます。
容量(cc)
47
トラスコ品番
322-9637
全長(mm)
273
高さ(mm)
61
質量(g)
255
カップ径(Φmm)
57
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
容量(mL)
2000
1台
¥94,980
税込¥104,478
31日以内出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径
G1/4
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
取付口
(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
中量塗装用です。
塗料供給方式
吸上式(レバー式)
付属品
1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ
種別
高粘度用
測定範囲
(3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)
質量(g)
約260(電池含まず)
電源
単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
175×77×40(突起部含まず)
測定精度(%)
指示値の±10、再現性±5
ローター回転数(min-1[r.p.m])
62.5
塗料供給方式
重力式
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
320
規格
EN ISO 2431
取付ねじ径(B)
G3/8
内容量(mL)
1000
トラスコ品番
514-7212
質量(g)
830
適合スプレーガン
W-200・7
塗料供給方式
加圧式
1個
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
材質
本体/アルミニウム、オリフィス/真鍮
容量(mL)
100
質量(g)
180
規格
DIN 53 211
DIN規格に適合しています。
モバイルアプリケーションにて動粘度を換算できます。
用途塗料や光沢剤などの粘度を測定
付属品
パッチ校正証明書
トラスコ品番
107-1215
材質
アルマイト
直径(Φmm)
(オリフィス)4
質量(g)
480
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷