- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗料タンクのおすすめ人気ランキング
塗料タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新229件の「塗料タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シャーシーペインター」、「加圧タンク」、「塗料撹拌機」などの商品も取り扱っております。
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
取付口
(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
スプレーガンの塗料カップの代わりとして使用できます。
容量が大きい(4L)ので、重宝します。
塗料取出口(inch)
1/4
容量(L)
4
付属品
取付用ホース(3m)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質
(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン
容量(mL)
3000
上部径×高さH(mm)
165×298
目盛容量(mL)
500
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径
G1/4
エア駆動方式ダイアフラムポンプで、シンプルな構造と高い耐久性、および高い洗浄性を持ち合わせ、少量吐出塗装からスプレーガンの多本取りや塗料搬送といった幅広い用途で活用します。
用途プラスチック塗装、車両塗装、金属塗装、液体塗布。
仕様
タンクマウント式、空気供給口:G1/4
トラスコ品番
451-7041
質量(kg)
6
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
最大流量(L/min)
2
圧力調整範囲(MPa)
(塗料)0~0.6
動力源
コンプレッサー
吐出口
(塗料)G1/4
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
タンク容量(L)
10
トラスコ品番
514-6097
質量(kg)
11.6
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
自動車の下回り塗装に最適。
専用スプレーガン付。
塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番
853-5992
質量(kg)
30
容量(L)
18
常用圧力(MPa)
0.05~0.1
危険物の類別
非危険物
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)
30
寸法(mm)
454×710
質量(kg)
29
最高使用圧力(MPa)
0.19
口径
塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
重力によって液を供給するタンクです。
ルミナ自動スプレーガン用の液容器です。
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
開口部が広く、洗浄等のメンテナンスが容易です。
プランジャを使用する事により、高粘度材料の圧送も可能です。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(Oリング)
NBR(ニトリルゴム)
仕様
フタ着脱方式:フェルールクランプ式、材料取り出し口:ボトムポート(下部)/Rc3/8(標準)、加圧ポート:トップポート(上部)/Rc1/4(標準)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
接液部はステンレス製です。
フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用
容量(L)
25
トラスコ品番
161-3276
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
18.5
奥行(mm)
420
内径(Φmm)
316~320
全幅(mm)
420
全高(mm)
670
最高使用圧力(MPa)
0.4
ホース取付口
G3/8B
撹拌方式
なし
エアー取込口
G1/4B
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
タンク容量(L)
80
トラスコ品番
514-7328
質量(kg)
42
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質
本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)
226.4
使用圧力
0.49MPa以下
開口寸法(mm)
(フタ)81×97楕円
容量(L)
2
トラスコ品番
810-5107
適合機種
ルミナ自動スプレーガン
質量(g)
600
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
126×370(460)
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質
PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
1回に3~4L吹塗装できる使い捨てペイントタンク。手間が省け、調色のムラがなくなります。
材質
(本体)ポリエチレン、(ホルダー)ポリプロピレン
容量(mL)
4000
上部径×高さH(mm)
250×390
目盛容量(mL)
500
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)
30
寸法(mm)
454×710
質量(kg)
25
最高使用圧力(MPa)
0.19
口径
塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷