- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
- 塗料加圧タンクのおすすめ人気ランキング
塗料加圧タンクのおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新99件の「塗料加圧タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレーガン 圧送式」、「水用圧力タンク」、「加圧タンク」などの商品も取り扱っております。
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。
汎用塗料も使用可能です。
取付口
(エア)G1/4B、(液体)G3/8B
取付ねじ径(B)
G3/8(PF3/8)(塗料取出口)
内容量(mL)
2000
トラスコ品番
245-8152
質量(g)
1200
最高使用圧力(MPa)
0.34
塗料供給方式
加圧式
1個
¥39,980
税込¥43,978
欠品中
広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径
G1/4
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)
30
寸法(mm)
454×710
質量(kg)
25
最高使用圧力(MPa)
0.19
口径
塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥82,980
税込¥91,278
翌々日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)
30
寸法(mm)
454×710
質量(kg)
29
最高使用圧力(MPa)
0.19
口径
塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
¥159,800
税込¥175,780
翌々日出荷
タンク容量(L)
10
トラスコ品番
514-7271
質量(kg)
13
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
タンク容量(L)
10
トラスコ品番
514-6097
質量(kg)
11.6
1台
¥84,980
税込¥93,478
3日以内出荷
待望の4.5L 大型加圧タンク!!
タンク容量(L)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
タンク容量(L)
20
トラスコ品番
514-7280
質量(kg)
23
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。
広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。
水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。
低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。
タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応)
対応
低~高粘度材料の加圧圧送用に最適な容器です。加圧時にフタを開けることができない安全構造です。SUSリリーフ弁/安全弁が標準装備されています。(排気設定圧力は0.59MPaです)
用途液体の圧送用。
仕様
フタ着脱ワンタッチレバーロック式
材質
本体:ステンレス(SUS304)。パッキン:バイトンゴム
内径(Φmm)
226.4
使用圧力
0.49MPa以下
開口寸法(mm)
(フタ)81×97楕円
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。
最高使用圧力(MPa)
0.4
撹拌方式
自動
取付口
(エア・液体)G1/4B・G3/8B
材質
ステンレス(SUS304)
液体をエアで圧送するタンクです。
液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。
減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。
フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア)G1/4、(液体)Rc1/4
ノズル径
1.0mm
仕様
塗装用
付属品
スパナ、ストレーナー、ブラシ
質量(kg)
2.1
使用圧力
0.2MPa
カップ容量(mL)
2000
全長(cm)
両ホース:150
使用コンプレッサ
1.85kw
エアー取付ねじ
G1/4”
1個
¥38,700
税込¥42,570
翌日出荷
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、
作業の効率を大きく向上させます。
塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ
かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。
手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。
自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。
塗料以外の液体にも使用可能です。
水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。
30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに
タンク容量(L)
50
寸法(mm)
454×945
質量(kg)
36
最高使用圧力(MPa)
0.19
口径
塗料出口:G3/8×2、空気入口:G1/4×1
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。
容量(L)
10
トラスコ品番
451-6931
材質
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
11.5
奥行(mm)
360
全幅(mm)
360
全高(mm)
435
最高使用圧力(MPa)
0.4
取付口
(エア・液体)G1/4B・G3/8B
撹拌方式
なし
1台
¥189,800
税込¥208,780
4日以内出荷
1個
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
タンク容量(L)
40
トラスコ品番
514-7301
質量(kg)
31
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
自動車の下回り塗装に最適。
専用スプレーガン付。
塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番
853-5992
質量(kg)
30
容量(L)
18
常用圧力(MPa)
0.05~0.1
危険物の類別
非危険物
1個
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷