- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 塗装・養生・内装用品
- ブルーシート・UVシート類
- 塗料飛散防止ネットのおすすめ人気ランキング
塗料飛散防止ネットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新102件の「塗料飛散防止ネット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 養生 ネット」、「飛散防止ネット」、「足場 メッシュ シート」などの商品も取り扱っております。
ペンキ飛散防止・建築・改築工事をはじめ防砂・しゃ光ネットとして使用できます。
ラッセル織です。
ハトメ内径(mm)
14
色
白
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
材質(シート)
ポリエチレン製ラッセル織(非防炎)
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(Φmm)
12
用途飛散防止
約3年の耐候性能を持ち、リース用建築足場養生メッシュとして活用できます。塩ビメッシュに比べ、約15%の軽量。作業効率のアップが期待できます。連続8回の洗浄テスト(ぬるま湯洗浄)にも形状や強度に変化はありません。充実率80%の目合いを持ち、塗料や粉塵が外部に漏れる事を軽減しています。消防法の定める防炎物品です。焼却処分時において、ダイオキシン類の発生が無い環境製品です。
ハトメピッチ(mm)
約300
タイプ
継ぎ目なし
仕様
織り密度(本/2.54cm)/30×10、充実率/82%
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
材質(シート)
ポリプロピレン
質量(g/m2)
目付け/114
材質(ハトメ)
アルミ
引張強度(N/3cm)
初期強度/638、400H/539、800H/491、1200H/466
特性
耐候、防炎
軽くて作業性に優れた、飛散防止用の塗装シートです。
用途塗装現場などの足場単管に使用し、塗装が飛散するのを防止します。
色
白
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
形状
折りたたみタイプ
引張強度
720N/5cm
ハトメピッチ(cm)
30
目合い(mm)
約0.5
2018年トラスコ掲載ページ
6 1628
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。
用途建築工事養生用。
材質
シート/ポリプロピレン(PP)、ハトメ/アルミ(内径9.5mm)
引張強度
縦570N/3cm、横640N/3cm
引裂強度(N)
縦230、横280
ハトメピッチ(cm)
30
目合い(mm)
(網目の大きさ)0.5
形状
折りたたみタイプ
廃棄手間を大幅軽減!
用途飛散防止
ハトメピッチ(mm)
450
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
質量(g/m2)
約105
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生が軽減されました。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。
用途建築工事養生用
塗装工事用(飛散防止)
粉じん、ホコリ除け
材質(シート)
ポリプロピレン(PP)
材質(ハトメ)
アルミ
ハトメ内径(Φmm)
9
規格
防炎表示者認定番号 AFE330085
仕様
防炎表示者認定番号:AFE330085
形状
折りたたみタイプ
引張強度
縦630N/3cm、横560N/3cm
引裂強度(N)
縦320、横320
網目
約1mm
ハトメピッチ(cm)
30
特性
防炎
焼却処理時、有害なダイオキシン類の発生がありません。風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。
軽くて作業性に優れます。清涼感のあるホワイト色で、採光性・透視性が高く、中で作業をしている方も作業効果が上がります。
用途建築工事養生用。塗装工事用。(飛散防止)粉じん、ホコリ除け。
色
クリア
形状
折りたたみタイプ
特性
採光、防炎
仕様
消防法で定められた防炎物品(防炎表示者認定番号:AFE330085)
材質
シート:ポリプロピレン(PP)、ハトメ:アルミ(内径:9mm)
引裂強度(N)
縦150、横65
ハトメピッチ(cm)
30
引張強度(N/3cm)
縦370、横115
しなやかな風合いでシワがつきにくく、廃棄焼却時においてダイオキシン類の発生がありません。防炎物品で寸法安定性のあるメッシュシートです。
用途低層住宅用壁面養生や防塵、防砂等の下敷き養生など。
タイプ
継ぎ目なし
その他
ご希望のサイズがない場合はこちらへ
形状
折りたたみタイプ
JIS(A8952)で定められた2類の強度を満たした国産防炎メッシュシートです。
低層~中層住宅の養生用として使用可能です。
メッシュなので通気性に優れています。
ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたメッシュシートで、消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建設用飛散防止ネットや防風、防砂、防雪、防虫、防鳥など幅広く使えます。
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステルに塩ビ(PVC)コーティング
ハトメピッチ(mm)
約450
質量(g/m2)
約130
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
強風時に、砂の飛びを効果的に押さえます。
簡単な施工で、迅速にできます。
環境の保護に役立ちます。
用途埋め立て・工業用地造成・海岸における火力発電所の造成、畑地等の飛砂・防塵に採用
仕様
ハトメ付
色
グリーン
ハトメピッチ(mm)
450
加工
ハトメ・原反
ポリエチレン製なので、軽くて耐候性に優れています。
用途荷崩れ防止、鳥獣防止など。
仕様
無結ネット(ラッセル織)
糸の太さ(mm)
縦:約2、横:約0.7
網目
25mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
軽量タイプのメッシュシート(「従来品の約50%の重さ(m2/g))作業者への負担が軽滅できる。
形状
折りたたみタイプ
特性
防炎
仕様
四方折返し(ウェルダー加工)/補強テープ入り/アルミハト目:約450mmピッチ/消防法施行令の防炎テスト基準に合格
材質
シート本体:ポリプロピレン/ハトメ:アルミニウム
RoHS指令(10物質対応)
対応
道路や公園での草刈り作業で、刈払機による異物の飛散を防止するガードです。
アルミ製で軽量ですので楽に作業ができ、さらに簡単に折り畳みできますので持ち運びや収納に便利です。
キャスター付きですので、持ち上げなくても横へ移動でき疲れません。
ネットは簡単に交換できますので、とても経済的です。
目合い(mm)
2
材質(ネット)
ポリエチレン
メッシュなので通気性に優れています。縦糸と横糸が溶着しているためズレがありません。消防法施工令の防炎テスト規準に合格しています。
用途建築現場。
仕様
防炎表示者認定番号:CO-900013
形状
折りたたみタイプ
タイプ
2類
材質(シート)
ポリエステル(PVCコーティング)
伸度(%)
縦18、横21
引裂強度(N)
縦71、横70
引張強度(N/50mm)
縦584、横530
網目
1mm
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメピッチ(cm)
45
ハトメ内径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
防炎、通気性
ハトメ
アルミハトメ
防炎・防水効果に優れ、工事現場・資材の養生に最適です。
工場・建築・土木・農業・水産などあらゆる野積み用カバーに適しています。防炎シートは小さな火源に接しても容易に燃え上がらず、もし着火しても際限なく燃え広がりません。
用途建設工事、塗装工事用。
野積みカバー、目隠しシート。
色
白
形状
折りたたみタイプ
シート厚さ(mm)
約0.25
材質(シート)
ポリエステル基布に塩ビコーティング加工
質量(g/m2)
約280
材質(ハトメ)
アルミニウム
ハトメ内径(mm)
12
認定番号
AFE-23-0435
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ハトメ
アルミハトメ
ゴミカバーなど多目的に使える便利なネットです。
周囲にオモリ入りロープを使用しているので、適度な重さがあるため風などで飛ばされにくくなっています。
網目も細かい4mm仕様なので、カラスのくちばしも侵入しにくくなっています。
用途鳥獣などのゴミ散乱防止など
材質
ポリエチレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
網目(mm)
約4
風合いがしなやかで、シワがつきにくく、現場の美観を引き立てます。目合い1mm以下。軽くて作業性抜群。廉価で経済的。焼却処理時、有害な塩化水素ガス、ダイオキシン類の発生が軽減されました。
用途建築工事、塗装工事用防炎メッシュ。
仕様
目合い(網目の大きさ)/約1mm、消防法で定められた防災物品
形状
折りたたみタイプ
材質/仕上
シート材質:ポリプロピレン。ハトメ材質:真鍮
引裂強度(N)
縦320、横320
認定番号
(消防庁登録者番号)AFE-33-0085
引張強度(N/cm)
縦630/3、横560/3
特性
防炎