塗装 ゴーグルのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
112件の「塗装 ゴーグル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「有機溶剤対応型ゴーグル」、「保護メガネ フィルム」、「塗装 シールド」などの商品も取り扱っております。
耐溶剤レンズなので、付着した塗料をシンナーで拭くことができます。メガネ・マスク併用可。
レンズ ポリカーボネート特殊ハードコート 仕様 JIS規格外 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 フレーム 軟質ビニール(フレームベンチレーションシステム) フレーム色 透明 機能 耐溶剤レンズ、メガネ・マスク併用可 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

レンズ表面に付着した塗料ミスト等をシンナーで拭き取ることができる有機溶剤対応ゴーグルです。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
レンズ色 クリア 材質(レンズ) ポリカーボネート 仕様 通気孔付 トラスコ品番 326-8071 形状 ゴーグル型 質量(g) 94 タイプ メガネ併用可 機能 メガネ・マスク併用可、レンズ交換可 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.6 RoHS指令(10物質対応) 対応 材質(バンド) イソプロピレンラバー 再生紙使用マーク 適合
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

塗装作業等のレンズが頻繁に汚れる作業で、本体に取り付けたカバーレンズを1枚ずつはがして使用します。 防曇処理 メガネ、マスク併用可 ゴムひさし付
用途塗装作業用 種別 対浮遊・飛来粉じん レンズ ミストレス(0.8mm) 仕様 JIS規格外 付属品 フィルムレンズ6枚1組。フィルムレンズ止具 トラスコ品番 326-8063 形状 ゴーグル型 質量(g) 86 タイプ メガネ併用可 レンズ色 透明 フレーム 軟質ビニール(ベンチレーター付) フレーム色 ブラック 機能 防曇処理、マスク併用可、ゴムひさし付
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

有機溶剤、塗料等に対して高い耐性が有ります。 シンナーでの拭き取りが可能です。 メガネ併用可能です。
仕様 耐薬品性、メガネ併用可、上ひさしサイド付、UVカット、両面ハードコート 機能 メガネ併用可能 形状 一眼型 レンズ色 クリア 材質 (レンズ・フレーム)ナイロン トラスコ品番 811-1387 質量(g) 43 加工 硬化処理 レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

有機溶剤対応保護めがね レンズ&フレームをシンナーで拭き取り可能なタイプ 上下ひさし、サイドカバーで防護性能の高いモデル
形状 二眼型 仕様 上下ひさしサイド付き TGK品番 941-87-03-31 質量(g) 32 レンズ色 クリア 材質(フレーム) ポリアミド 材質(レンズ) ポリアミド アズワン品番 1-6216-01 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ゴーグル型の安全保護メガネです。 メガネを付けたままでも装着可能です。 顔に当たる部分は塩ビ製でやわらかな仕様になっているので、フィット感もよく、快適にお使いいただけます。 上部と側面に通気孔がついていますので、曇り防止にもなります。 側面部分でゴムバンドを調節することで、よりフィット感を味わえます。
用途飛来物の発生する作業、塗装、清掃作業など 形状 ゴーグル型 材質 (フレーム)塩化ビニル、(レンズ)ポリカーボネイド、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約69 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個ほか
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種別 替えフィルム トラスコ品番 332-4460 質量(g) 90 RoHS指令(10物質対応) 対応 再生紙使用マーク 適合
1パック(30枚)
1,698 税込1,868
当日出荷

1個
929 税込1,022
当日出荷

粉塵やほこり、塗料の飛沫などから顔を保護する簡易型かぶり面です。 透明部分がPET製のシールドになっています。 使用環境によっては、保護メガネやマスクなどを着用して使用してください。 1層の不織布なので息苦しくなることもなく、裾側もゆったりめに加工しているので快適にお使いいただけます。
用途塗装作業、粉塵の出る作業など 材質 (不織布部)ポリプロピレン、(シールド部)PET (不織布部)白、(シールド部)透明 寸法(cm) 本体/(縦×横)約57×約39、シールド部/(縦)約20、(上辺)約18、(下辺)約11.5 目付(g/m2) 50
1袋(5枚)
1,198 税込1,318
当日出荷

小型のため、上下左右の視界を妨げません。 顔当たりはソフトでよくフィットします。
用途花粉/園芸/日曜大工/塗装・農薬散布/飛来物/粉塵/液体飛まつ 形状 ゴーグル型 仕様 通気孔付 トラスコ品番 422-8456 質量(g) 37 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 寸法(幅W×高さH)(mm) 145×51 レンズ 防曇 材質(フレーム) ポリプロピレンとエラストマーの二重成型 材質(レンズ) ポリカーボネート レンズ厚さ(mm) 2.3
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

顔当たり部分に柔らかいエラストマー素材を用い、レンズ側のPP素材と最新の技術で融合しています。今までに無い装着感が得られます。 小さめのメガネ、マスク併用可。 ペトロイドレンズは、耐擦傷性、耐衝撃性、耐薬品性、防曇性、紫外線吸収と、傷や曇りを防ぐだけではなく、さらに上を行く高性能レンズです。
用途研磨・研削作業、グラインダー軽作業、粉砕作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等 材質(フレーム) エラストマー、PP 質量(g) 92 仕様 ワンタッチレンズ交換、ワンタッチ交換式ベルト(フックタイプ) 規格 JIS規格品 材質(レンズ) ペトロイド(ポリカーボネート)・AFレンズ レンズ厚さ(mm) 2.4
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汚れはシンナーで簡単に拭き取ることができます。
形状 ゴーグル型 仕様 メガネ併用可 材質 フレーム/軟質PVC(フレームベンチレーション)、レンズ/PC特殊ハードコート(曇り止め加工無し) 透明 質量(g) 84 アズワン品番 8-5642-01
1個
1,490 税込1,639
当日出荷

有機溶剤に強い特殊レンズとフレームを採用。上下ひさし、サイド付。UVカット。保護めがねとしてもご使用できます。レンズは特殊プラスチック+傷付き防止加工付きです。レンズ交換が可能です。
用途特殊レンズ採用で塗装作業に最適 形状 二眼型 機能 耐有機溶剤、上下ひさし・サイド付、UVカット、レンズ交換可能、傷付防止加工 適合 替レンズ:CS-77-SP トラスコ品番 231-5980 質量(g) 32 材質(フレーム) ポリアミド系特殊プラスチック 材質(レンズ) ポリアミド系特殊プラスチック
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

塗装などレンズが汚れる作業に最適です。
トラスコ品番 396-5210 材質 ポリエステル 質量(g) 7
1袋(30枚)
3,398 税込3,738
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、アジア人の顔にフィットします。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡 質量(g) 175 仕様 上下通気孔付、ダブルレンズ構造 トラスコ品番 365-8554 形状 ゴーグル型 タイプ メガネ併用可 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ 静電気防止加工レンズ 機能 メガネ・マスク併用可能、曇り止め加工、UVカット
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

オールクリアタイプなので視界も良好な保護メガネです。 レンズ上部にひさしが付いてますので、上部や側面からの飛来物からも保護してくれます。 プラスチックの中で耐衝撃性が高いポリカーボネートをレンズに採用。 メガネ併用可。
用途飛来物等から眼を守るための作業用として 材質 ポリカーボネート 形状 一眼型 レンズ色 クリア レンズ 加工無し 機能 メガネ併用可、耐衝撃性
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粉じんや液体飛沫防止に最適なゴーグル型保護メガネです。 通気孔(ベンチレート)付で曇りにくくなっています。 レンズはポリカーボネイトに硬化処理&防曇処理を施しております。 顔に接触する部分に柔らかな塩ビ素材を使用しており、快適な装着感を味わえます。 デザインは視野を広げるためのワイドビュータイプです。 メガネ併用可。
用途研磨、切削作業。粉体作業など。 仕様 防曇処理、硬化処理、通気孔付、マスク併用可、メガネ併用可。 機能 硬化処理レンズ、防曇処理、メガネ併用可 形状 ゴーグル型 レンズ 両面防曇 材質 (フレーム)塩ビ、(レンズ)ポリカーボネイド、(通気孔)ポリプロピレン、(バンド)ナイロン (フレーム、レンズ)クリア、(バンド)黒 質量(g) 約113 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
699 税込769
当日出荷

メガネ・マスク併用可能です。ダブルレンズ構造で、曇り止め効果がアップされます。顔当たり部分にクッション材を使用し、フィットしやすくなっています。バイザー付で、顔全体を各種の飛沫から防御できます。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
用途液体飛沫、粉じん、塗装作業、ダイオキシン、アスベスト対策に最適です。 仕様 ダブルレンズ構造、防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換可能 機能 メガネ併用可、マスク併用可、曇り止め加工、UVカット 形状 ゴーグル型 密閉型 材質(レンズ) 外側:ポリカーボネート、内側:アセテート トラスコ品番 365-8562 質量(g) 176 タイプ 密閉タイプ 規格 ANSI規格品(Z87.1) レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC) レンズ厚さ(mm) 外側:2.0、内側:0.5 材質(バンド) 布・ゴム混紡
1個
5,698 税込6,268
当日出荷

レンズの外側には、薬液飛沫に強いコーティングを施し、内側レンズにはくもり止めを施した特殊レンズです。有機溶剤にも強い、レンズです。ベルトはソフトで伸縮性の高い織ゴムを採用。
型式 FG-32 仕様 レンズ:ポリカーボネート・外:ハードコート・内:くもり止め・度付きメガネ併用可・紫外線:99.99%カット・ベンチレーション(換気口)付き。 TGK品番 941-87-03-13 形状 ゴーグル型 質量(g) 83 フレーム 軟質ビニール 機能 くもり止め、耐薬品コート
1個
1,420 税込1,562
当日出荷

粉じんの多い作業に最適な密閉型ゴーグルです。 曇らず水滴もつかないVFコートレンズを採用しました。 左右が見えやすいワイドビュー設計です。 メガネ・マスク併用可能です。 レンズ交換が可能です。
仕様 JIS T 8147規格品、密閉タイプ 機能 防曇加工レンズ、メガネ・マスク併用可能、レンズ交換可能 形状 ゴーグル型 密閉型 レンズ 両面防曇、両面硬化処理 材質(レンズ) ポリカーボネート トラスコ品番 324-3877 質量(g) 92 タイプ メガネ併用可 レンズ色 クリア 材質(フレーム) 軟質塩化ビニール レンズ厚さ(mm) 0.8 材質(バンド) コットン
1個
2,298 税込2,528
当日出荷