塗装 スプレーガンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
683件の「塗装 スプレーガン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「自動車 塗装 ガン」、「マキタ スプレーガン」、「アネスト岩田 スプレーガン」などの商品も取り扱っております。
一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.5 空気使用量(L/min) 約130 パターン開き(mm) 180 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:210 供給方式 吸上げ式 塗料噴出量(mL/min) 約180 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 600 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

AC100V電源で使用できる、HVLPスプレーガンです。 低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品 簡易粘度計×1、Φ2.6mmノズル×1(Φ1.8mmノズルは本体付属) 質量(kg) 1.2 タイプ HVLP 周波数(Hz) 50/60 電源(V) 100 消費電力(W) 230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 115×275×255(カップ含む) 最大吐出量(mL/min) 280(Φ1.8mmノズル使用時)、800(Φ2.6mmノズル使用時) 電源コード(m) 2 カップ容量(mL) 700 適合塗料 水性塗料、油性塗料 定格使用時間(分) 30 関連資料 商品使用方法(6.5MB) 取扱説明書 (10.0MB)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、屋根塗装など。 ノズル口径(Φmm) 1.3 空気消費量(L/min) 145 質量(g) 640 塗料噴出量(mL/min) 180 吹付空気圧力(MPa) 0.25 塗料供給方式 重力 容器(mL) 400 コンプレッサー 1馬力以上を推奨
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

一般塗装、小物の塗装に適しています。水性・油性どちらの塗料でも吹付できます。 パターン開き調整、空気量調節、塗料噴出量調節機能付き。塗料の性質等に多少異なりますが、塗料粘度は粘度計で20秒前後が適度です。 ガン上部にセットされるカップは、作業に合わせてカップの角度を変えて作業が行えます。
用途木工・家具塗装、金属塗装 塗料ノズル径(Φmm) 1.3 空気使用量(L/min) 約90 パターン開き(mm) 150 セット内容 ガン、カップ、エア用プラグ、スパナ、ブラシ 質量(g) 本体:390、カップ:148 供給方式 重力式 塗料噴出量(mL/min) 約160 吹付空気圧力(MPa) 0.3~0.35 カップ容量(mL) 400 所要圧縮機(kw) 0.75以上 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書 (1.0MB)
1セット
5,398 税込5,938
当日出荷

用途スプレーガン用 セット内容 スティックブラシ、ツイストブラシL、ツイストブラシM、5PC.ツイストブラシS、ニードル針6PC(0.5・0.8・1.0・1.2・1.4・1.6mm)、仕上げブラシ 取扱説明書 メンテナンス方法説明書
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

高塗着効率・低飛散のため、塗料使用量の削減が可能です。 塗料ミストの飛散や跳ね返りが少ないので、塗装環境の改善に役立ちます。
用途自動車、金属、木工、家具、プラスチック塗装用。 空気使用量(L/min) 50 仕様 重力式 材質(本体) アルミダイカスト 質量(g) 220 所要圧縮機(kw) 0.2~0.75 霧化能力 高微粒 取付口 (カップ・エア)G1/4 材質(接続部) ステンレス
1丁
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。軽量で操作が容易なスプレーガンです。刷毛目・ローラー目が出ないきれいな仕上がりになります。木工・金属・屋根塗装などに最適です。
用途木工・金属・屋根塗装など。 塗料ノズル口径(Φ) 1.5mm 空気消費量(L/min) 150 パタン開き(mm) 160~200 吹付空気圧力(MPa) 0.2 容器(mL) 600 コンプレッサー (断続使用)0.55から0.75Kwを推奨・(連続使用)15Kw以上を推奨
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm) 1.3 空気使用量(L/min) 90 パターン開き(mm) 150 セット内容 スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、専用ジョイント×1、塗装用フタ×1、保存用フタ一式×1、各々パッキン×各1、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1 材質 (スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ。。(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂 本体質量(g) 440 カップ容量(mL) アルミ製/400、プラスチック製/450 所要圧縮機(kw) 0.75 塗料供給方式 重力式 取付ネジ径 (エアー)G1/4、(塗料)G1/4 空気使用圧力(MPa) 0.3~0.69
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

すぐに使えるガン・カップのセットタイプです。 塗装ミストの飛散をより少なくし、塗着効率の向上を図る一方、性能品質を高め、一段と作業性をアップしています。 ガンはJIS規格商品と同じ試験の元、同じラインで製作しています。
用途小物塗装、中物塗装など。 質量(g) 700 供給方式 吸上式 所要圧縮機(kw) 0.75~1.5 カップ容量(L) 1 微粒化 汎用微粒化 取付口 G1/4(カップ) エア取入口 G1/4
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミカップにプラカップ2個つきスペシャルセット
ノズル口径(Φmm) 1.5 空気使用量(L/min) 130 パターン開き(mm) 180 セット内容 スプレーガン本体×1、専用ガンカップ(アルミ製×1)(プラスチック製×2)、メンテナンス用工具×1、接続プラグ×1 材質 (スプレーガン)本体/アルミダイキャスト、パーツ/真鍮・ステンレス・PTFE・ニッケルメッキ。。(専用ガンカップ)アルミ製カップ/アルミ・真鍮、プラスチック製カップ/ポリプロピレン樹脂 供給方式 吸い上げ式 本体質量(g) 440 カップ容量(mL) アルミ製/750、プラスチック製/600 所要圧縮機(kw) 0.75 取付ネジ径 (エアー)G1/4、(塗料)G1/4 空気使用圧力(MPa) 0.3~0.69
1セット
8,798 税込9,678
当日出荷

シンプル&コンパクトなボディで同クラス最軽量 ! 低圧での微粒化を向上させ、噴出量最適化。微調整可能なパターン調節弁など機能性抜群のスポット補修専用スプレーガンです。
用途自動車補修工場・高級塗装・自動車ライン・プロ仕様 適合 1G-2・1G-2U・2GD・4GD・4GF-U・4GB-U・4GPA-U・4G-TA・6CP
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷

PRO-77の重量はそのままに、更に握り易く、更に高性能になりました。 ノズル口径0.5mmにワイドパターンタイプが仲間入り。 旧モデルよりガンヘッドが大きくなり、ガンヘッド内部に空気を一度溜めてから噴出するので、吹き付けパターンがより安定。 全モデル低空気圧、低空気使用量で高微粒化。だから飛散も少なく、塗着効率もUP!
種別 通常カップ付 質量(g) (ガン)250、(カップ)135 カップ容量(mL) 150 吹付距離(mm) 150 塗料供給方式 重力式 材質(カップ部) SUS 吹付け空気圧力(MPa[kgf/cm2]) 0.2[20] 取付ネジ径 (塗料)G1/4 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。刷毛塗りより遥かにスピーディで美しい仕上がり、塗装作業が楽しくなります。ビギナーでも使い易い入門機です。刷毛目、ローラー目がでない綺麗な仕上がりです。
用途木工、金属、大物塗装など。 ノズル口径(Φmm) 1.3 空気消費量(L/min) 145 質量(g) 670 塗料噴出量(mL/min) 160 吹付空気圧力(MPa) 0.25 塗料供給方式 吸上 容器(mL) 600 コンプレッサー 1馬力以上を推奨
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用の交換用塗料カップです。フタがついているので保管も便利です。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。 付属品 フタ 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツセットです。 Φ1.8のノズルが付属します。ノズルやニードルが詰まった場合に交換してください。
用途モノタロウHVLP電動スプレーガン(MG-HVLP)専用補修パーツです。 付属品 Φ1.8ノズル、リング、エアキャップ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ハンドリングしやすいコンパクトボディ・引金荷重の軽減、同クラス最軽量。 塗料噴出量を最適化。小空気量・低圧での微粒化性能が向上。 ワイドパターン・飛散低減。空気キャップへの塗料付着減少。 塗料ノズル強度UP、パッキンレス。 ニードルパッキンねじは市販のスパナで対応可能。 塗料粘度はラッカーエナメル、明治V-1形粘度カップで12秒です。 空気入口径、塗料入口径はG1/4です。
付属品 1G-2(カップ容量150mL) 所要圧縮機(kw) 0.2~0.4 吹付距離(mm) 100~150 塗料供給方式 重力 適合塗料容器 1G-2付属(150mL)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AIRREX(アネスト岩田)エアスプレーガン重力式
「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。中物から大物までに対応可能な大型スプレーガン。厚塗りから仕上げまで各塗料粘度に対応。均一粒子、高微細化により美しい仕上がり。業務用スプレーガンの技術を取り込み。カップを回転させる事により上下どちらの方向にもスプレーしやすく、少量の塗料から使用できます。また洗浄も簡単です。パタン調節装置で楕円~丸形状に調整可能。
空気使用量(L/min) 280 吹付空気圧力(MPa) 0.25 カップ容量(mL) 400 ノズル口径(Φmm) 1.3 塗料噴出量(L/min) 180 パタン開き(mm) 150
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

現在主流となっている環境対応型塗料(低溶剤1液ベースコート、ハイソリッドクリヤーなど)や、高難度塗色(カラークリヤー、マットクリヤーなど)に特化させたシリーズ。塗料特性を最大限に発揮させ高品質な塗面を形成するために、最適な「フラット&ワイドパタン」による「ウェットコート」の実現。
用途自動車補修用。 所要圧縮機(kw) 1.5~2.2
1丁
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

低い圧力・大量の空気で塗料を包むように吹くため飛散の少ない高性能スプレーガンです。 効率的に塗料が吹け、コンプレッサー等を使用しないで作業が可能です。 騒音も少なく、仕上がり良く小規模塗装に最適! 2種類のノズルサイズ、3種類の噴射パターンを選択でき塗料の吐出量もダイヤルにより調整ができます。 分割式ボディーのため各部のメンテナンスも簡単に行えます。
用途鉄骨塗装、木工塗装、シャッター、ドア、トタン、雨どい、内装/外装、サッシ周りのタッチアップ 付属品 簡易粘度計×1、Φ2.0mmノズル(本体にはΦ2.5mmノズル装着済み)、クリーニングブラシ、クリーニングピン 質量(kg) 1.24kg(本体のみ) タイプ HVLP シリーズ モノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 340×125×300(カップ含む) 最大吐出量(mL/min) 700mL/min(Φ2.5mmノズル使用時) 対応 リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 連続使用時間 約8分(2.0AH)、約16分(4.0AH) カップ容量(mL) 900 バッテリー リチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li/MOKBP-4.0Li) 適合塗料 水性塗料、油性塗料 取扱説明書 (16.9MB)
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

従来より5gの軽量化を実現。 各種ツマミ類にはテーパーを設け溝を深くしているため、高いグリップ性により微調整がしやすい。 また、ニードル弁ばね後方に樹脂パーツを組み込むことでスムーズな塗料調整が可能。 さらにトリガーの先端形状をなだらかにすることで少量塗布時の操作性向上。 メンテナンスのしやすい設計。 キャップのネジピッチを1.0mmから1.5mmに変更したことにより、従来の半分の約1回転半で締め込みができ、ニードル弁の後端部へは、着脱が容易におこなえるような形状。空気および塗料ニップルにネジのないストレート部を設けたことで、ジョイントの簡単な取り付けを実現。
質量(g) 290 吹付空気圧力(MPa) 0.24 吹付距離(mm) 200 塗料供給方式 重力式 取付ネジ径 (塗料):G1/4、(空気):G1/4
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)