塗装 ブース ファンのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
113件の「塗装 ブース ファン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「シロッコファン」、「ペインティングブース」、「ペイントブース」などの商品も取り扱っております。
PROXXON(プロクソン)スプレーブース100W
ご家庭で、エアーブラシ塗装や、スプレー塗装をする際の異臭を外に逃がします。
用途各種塗装時の異臭対策ができる、スプレーブース 付属品 スプレーブース本体1ヶ・換気ファン1ヶ・ダクトホース(1.5m)1本・フィルター3本 長さ(m) (ダクト)1.5 電源(V) 100V、50/60Hz 消費電力(W) 11 RoHS指令(10物質対応) 対応 寸法(横×奥行×高さ)(mm) 外形:450×425×370(換気ファンを含む)
1セット
10,998 税込12,098
当日出荷

室内での吹き付け塗装を強力にサポートする塗装ブースです。 スプレーワーク ペインティングブースII(ツインファン)は、前面パネルの特殊構造がポイント。 パネル外周部にスリット状の吸気口を配置して、中心部から外れた塗料ミストも吹き返すことなく吸引。 中心部の塗料ミストはフィルターを3回通過してから吸気口に吸い込まれるため、フィルターの目詰まりによる急激な吸引力低下を起こしにくい構造です。 しかも、音の静かなシロッコファンを2基装備。余裕の排気風量を実現しました。 迷彩などの繊細な吹き付け塗装時はもちろん、1/35MMや1/24カーモデルの缶スプレー塗装にも十分対応します。
仕様 連結式排気ホース(50cm)×4本付、折りたたみ式エプロン・フード、取手付 寸法(mm) 400×300×330(収納時)、400×300×530(展開時) 消費電力(W) 48(24×2台) 電源 家庭用電源AC100V(50/60Hz)専用
1個
23,980 税込26,378
14日以内出荷

産業用ファンとしてグングン換気する高性能ファンです。風量型換気扇では換気しにくいガスや、広い建物でも威力を発揮します。騒音の原因となる乱気流の発生を抑え、吸気・排気のどちらかに使用した場合も空気流がなめらかになり、乱流によるビビリ音・風切音を防ぎ、低騒音化に成功しました。また、振動の起こりにくい成型法により振動騒音も防ぎます。
1個ほか
39,980 税込43,978
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

強力吸引排気用ファンユニットです。 専用活性炭付フィルターをセットする事が出来ます。 外装はメラミン焼き付け鋼板で羽根はポリエステル粉体塗装鋼板です。
質量(kg) 10 出力(W) 75 周波数(Hz) 50/60 型番 4110 電源(単相/V) 100 風量(m3/min) 8.1/8.1 ダクト径(Φmm) 取付口:125(口元には必ずバンド止めをしてください) 起動電流(A) 0.89/0.88 最大負荷電流(A) 0.56/0.67 外寸法(縦×横×高さ)(mm) 365×308×288
1台
109,800 税込120,780
4日以内出荷

ファンモーター&排気ダクト付!塗料、シンナーのイヤな臭いも屋外に排出! スッキリ収納!折りたたむとコンパクト! 仕切り付!スプレーミストの飛散を防ぐ! 回転プレート付!塗装物に触らずに向きを変えられるので、作業性バツグン!
用途エアブラシ塗装に。 セット内容 スプレーブース本体×1(本体にフィルター装着済み)、ACアダプター、回転プレート(約Φ190mm、梱包時本体に収納)、プラスチックスリーブ、排気ポート(開口サイズ:約16mm×245mm)、ホースバンド、ソフトスリーブ、伸縮ホース(長さ:約350~1400mm) 質量(kg) 約2.8 周波数(Hz) 50/60 電圧(V) DC12、(ACアダプター)AC100-240 消費電力(W) 16 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) (収納時)約150×420×250 コード長さ(m) 約1.7 出力電圧(V) 12 モーター DCモーター 出力電流(A) 1.6 騒音値(dB) 約65/m 消費電力(VA) 18 定格使用時間 30分 使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高 約485×420×335 入力電流(A) 0.6 アズワン品番 64-4062-65
1個
22,980 税込25,278
翌々日出荷

アズワンラボフード
組み立て据え置きタイプで、設置場所を選びません。 オプションの活性炭ユニットを併用するとガスの吸着が行えます。 風量調整付タイプは、排気風量を強・中・弱と3段階に調整可能です(LF-600A)。
材質 スチール(メラミン焼付塗装)、透明PMMA(アクリル)板 電源 AC100V 50/60Hz 最大消費電力(W) 100/120W(50/60Hz) 本体寸法(縦×横×高さHmm) 600×500×500mm(ファンユニットを除く) 電源コード(m) 2m 2Pプラグ付 質量(kg) 16
1個
209,000 税込229,900
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1台
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

モータを過負荷や異常電流から保護するモーター保護装置(自動復帰型サーマルプロテクター)を内蔵(*300RS-3を除く)。頑丈な鉄製のボディ(ケーシング)に強度を大幅に高めるサイドカール構造を採用。『送風・排風』空気の流れを整える安定させる効果のある「ベルマウス」は簡単に取り外すことができ、本体の向きを変える事で「送風」、「排風」のどちらでも使用頂く事ができます。延長用のフレキシブルダクトを確実に接続する「ステンレスバンド」を本体に標準で付属
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

超薄型ファンフィルタユニット(PFT)を採用した軽量・省電力の多目的ブースです。簡易組立て構造で、誰でも簡単に組み立てることができます。省電力で運転コストが経済的です。
用途半導体、液晶工場食品工場など。 仕様 超薄型ファンフィルタユニット搭載 材質 フレーム:鋼板製メラミン焼付塗装。周囲:帯電防止ビニールカーテン 高さ(mm) 2010 奥行(mm) 1500 間口(mm) 1500 電源(V) AC100 清浄度 クラス100~1000(Fed/Std)
1台
479,800 税込527,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
38,980 税込42,878
3日以内出荷


組立簡単な経済的ブースです。 ノックダウン方式で簡単に組み立てることができます。 簡易的な装置のカバーや、埃・ガスの飛散防止に最適です。 ジョイントは分解可能のため、移設時も容易に移動できます。 導電性パイプを使用しているため、静電気が発生しにくい構造です。 集塵機と組み合わせて効果的な粉塵回収が行えます。
用途装置カバー。粉塵の飛散防止。 セット内容 (フレーム)導電性ABS樹脂被覆鋼管Φ28。(ジョイント)熱間圧延鋼板メタルジョイント。(周囲・天井)セイデンクリスタルカーテン0.3t
1台
149,800 税込164,780
3日以内出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 (外枠)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(吸込口)亜鉛鉄板、(排気口)亜鉛鉄板、(吊下金具)亜鉛鉄板、(ドレン皿)ABS樹脂、(コンデンサーカバー)PP樹脂、(蝶ねじ)鋼板 質量(kg) 2.9 定格電圧(V) 100 方式 中間形 定格周波数(Hz) 50/60 表面処理 (外枠)メラミン塗装、(蝶ねじ)亜鉛メッキ モーター 4極コンデンサー誘導電動機 E種 適合場所 トイレ・洗面所・浴室・居間・事務所・店舗 コネクタ SL端子接続 色調 (外枠)マンセルN-1
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。お部屋でお手軽、模型塗装。 簡単収納。 フレキシブルダクトは、450~1450mmで伸縮可能。 窓用ダクト(平形)、回転プレートを付属。
電源(V) 単相100 消費電力(W) 18 本体質量(kg) 3.1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 使用時/420×340×595、収納時/420×250×260 ファン DC12V軸流式 吐出空気量(m3/min) 2(20Pa)
1台
24,980 税込27,478
9日以内出荷

用途常時・局所換気兼用 適合パイプ径(Φmm) 150 仕様 電源接続部/本体外部 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高効率モーターと新開発シロッコファンの採用で低消費電力。実使用時に耳障りな音域をカットした低騒音設計。スプリング式ワンタッチルーバーからオリフィス、羽根までが容易に外せてお掃除性を向上。風圧式高気密シャッター付。
用途常時・局所換気兼用 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗に対応 適合パイプ径(Φmm) 100 ホワイト 色(マンセル値) 3.2Y8.9/0.6 材質 (本体)鋼板製(羽根・ルーバー)樹脂製 仕様 電源接続部/本体外部 適合場所 トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗
1台
7,298 税込8,028
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から111日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

ケーシング形状の最適化によりコンパクト。 高効率羽根の採用により低騒音化。 ダクト接続用丸形フランジを付属。(吸込み・吐出側共)
仕様 屋内形 極数 4 電源(V) 単相100V
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

小型で軽量な卓上型のドラフトです。
付属品 排気ダクトホース3m、排気ファン トラスコ品番 459-9837 材質 塩化ビニール 質量(kg) 10 高さ(mm) 400 奥行(mm) 400 間口(mm) 500 電源(V) AC100 風量(m3/min)50Hz/60Hz (排気)2.3/2.6 有効内寸(mm) 490×390×390
1台
97,980 税込107,778
31日以内出荷