塗装 回転台のおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
124件の「塗装 回転台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塗装 ターンテーブル」、「電動回転機」、「ターンテーブル手動式」などの商品も取り扱っております。
ノートパソコンやデスクトップパソコンのモニタを好きな角度に回転できます。
用途PCモニタを複数人で共用して確認する際に。 材質 ABS樹脂 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書
1台
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
当日出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
奥行(mm) □499 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
高さ(mm) 30 材質(本体) スチール(シルバー塗装) 材質(内部) 樹脂製ベアリング
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

静音・高荷重設計です。 上板と下板をかしめ止めしていますので、抜けたり、外れたりすることはありません。
用途ターンテーブル、テレビ回転台等。 トラスコ品番 384-7772 材質/仕上 スチール/三価ユニクロメッキ 高さ(mm) 12.5 質量(g) 898 内径(Φmm) 70 均等荷重(kg) 100 外径(Φmm) 160 取付穴径(Φmm) 8.1 取付ピッチ(mm) (上)136×110。(下)144×144
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

金属製ローラーを使用しているので滑らかに回転します。 液晶ディスプレイやノートパソコンを見やすい位置に回転することができます。
用途2人で1台のモニタ、ノートパソコンを共有するときに最適。 付属品 滑り止めシート(4枚) 材質 ABS樹脂 総耐荷重(kg) 30
1台
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
仕様 手動 高さ(mm) 33
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三能ジャパン食品器具カラーデコ回転台
ベアリングを採用することで、滑らかな回転を実現しました。熱伝導の高いアルミ合金は生地の熱を素早く吸収します。
直径×高さ(mm) 309×135 材質 板/アルミ合金、台/ABS樹脂
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ベアリング採用により、スムーズに回転します。 自在な位置で止めることが可能なストッパー付です。 部品や製品の組み立て作業、金型などのメンテナンス作業に最適です。 360°どの角度からも作業ができ、作業効率がアップします。
材質 スチール(粉体塗装) 高さ(mm) 28 ベース厚さ(mm) 2.3 テーブル厚さ(mm) 2.3
1台
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハタヤオートリール専用の回転台です。
トラスコ品番 851-3625 アズワン品番 64-4653-43
1個
19,980 税込21,978
31日以内出荷

小型ながら荷重500kgに耐える性能を持っており、工場はもとより、店頭、オフィス等に利用できます。
トラスコ品番 287-4172 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 20.5 内径(Φmm) 360 均等荷重(kg) 500
1個
18,980 税込20,878
当日出荷

作業場が狭く一方向からしか荷役ができないような場合、パレットの下に置くだけで、荷重がかかったパレットでも一人で簡単に回転でき、どこにでも簡単に持ち運びが可能です。
用途荷物の積み込み作業に、組み立て、塗装作業に。 材質 本体:スチール 高さ(mm) 65
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トッププレートの取付穴に、天板などの板材を取り付けて使用します。脚ゴム付きで、テーブルに固定せず使用できます。受注対応で、高荷重タイプ(耐荷重350kgf 外径Φ750mm)も用意可能です。
用途作業台。 寸法d(Φmm) 4.8 主な用途 テレビ、モニターの回転台
1個
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

監視カメラなどを天井から吊下げ設置するための伸縮式長尺フィクサーです。 自由雲台によりレバーにてワンタッチで角度を固定できます。 パイプ内に通線可能です。
適合機種 各種監視用カメラ 材質 圧延鋼板、アルミ合金 長さ(mm) 617~1004 質量(kg) 適正使用カメラ:2 許容荷重(kg) 4 本体質量(kg) 0.63 塗装色 シルバー 最大回転角度(°) 雲台:前後90~-20、回転360 設置場所 壁面/天井(屋内用、伸縮2段式) 取付ベース寸法(Φmm) 120
1本
9,998 税込10,998
5日以内出荷

回転台は、金型補修、製品の組み立て等で常に製品が作業者の使いやすい位置に回転できるので、作業効率の向上が図れます。 大径にもかかわらず重量は非常に軽く、取扱いが容易です。 軽量の製品組み立て、梱包作業に最適です。 裏面には滑り止めのゴムを付けています。 耐油性、耐溶剤性に優れたゴム材質を使用しています。
トラスコ品番 289-1913 質量(kg) 17.5 高さ(mm) 78 均等荷重(kg) 80 アース線の長さ(m) 2 表面抵抗値(Ω) 2×166
1台
95,980 税込105,578
7日以内出荷

電機電子部品、精密機械部品、自動車部品などのあらゆる作業をアシストします。
材質 樹脂 間口(mm) Φ363 均等耐荷重(kg) 150 グリーン購入法 適合
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


パレット積み作業の現場で、効率よく荷積みを行うために一番良く使用されています。特に狭い場所では、作業者が動く必要がなく常に正面で仕事が出来ます。また、荷積み後のストレッチフィルム等のラップ作業においてもマワールは、作業の効率アップに力を発揮します。 低コストタイプです。
用途荷物の積込み、組立作業、リフターに取付、塗装作業、溶接作業、ドラム缶の積み降ろしなど 材質
1台
51,980 税込57,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)