- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 事務用品
- 筆記用具
- 塗装ペンのおすすめ人気ランキング
塗装ペンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新223件の「塗装ペン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「陶器塗料」、「金属塗料ペン」、「金属 塗装ペン」などの商品も取り扱っております。
黒の上でも鮮やか発色。
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
質量(g)
21.8
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
2.2~2.8
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
15.1×141.8
商品タイプ
使い切り本体
ペンのような感覚で使用できる固形ペンキです。
色褪せなく、定着性が優れています。
耐水性抜群!
-10℃から200℃の表面にまで筆記可能です。
用途鉄、鋼材、溶接部分、樹脂、ゴム、木材、革、コンクリート
商品タイプ
使い切り本体
全長(mm)
148
質量(g)
21
インク
油性
線の太さ
中太
ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。
用途自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
成分
合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず)
種別
合成樹脂塗料
塗り面積(m2)
0.08
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
12mL
危険物の性状
非水溶性
すぐ書けます。
ボタ落ちがありません。
ペンキのようにカクハンしなくてもよく、ハケや筆がいりません。
筆やとき皿の後始末の必要がありません。
上向きでも書けます。
ペンキのように飛沫で服や手を汚すことがありません。
作業性が良好です。
ケント紙、色画用紙にも書けます。
後部のネジを回転(送り出し)させ、最後まで使えます。
用途鉄、鋼材、木材、合成樹脂、ガラス、ゴム、皮革、紙へのマークチェック用
建築資材、工業資材へのマークチェック用
屋外用備品へのマーク、名前書き
塗装の剥離、キズの補修(自動車、トタン、建材、サッシ、門扉、フェンス)
ボルト、タッピングマーク
タイヤ、ホイールへのマーク記入
線の太さ
中字
インク
油性アルコール系顔料
商品タイプ
使い切り本体
造船の新塗装基準(PSPC)に対応したマーカーです。
用途木材、石、ガラス、金属、フィルム、プラスチックなどの記入に。鉄骨・鋼板のチェック用。
質量(g)
63
タイプ
シングル
線幅(mm)
10
インク
油性アルコール系顔料
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
ボディの小さなキズ、ハガレの補修に便利な筆付きペイント
油性顔料・不透明調インキ
濃い面にも鮮やかに発色する。
文房具メーカーが作るため、安心の品質。
全長(mm)
Φ28×165
線幅(mm)
16/8
新感覚!まるで塗料のような仕上がりのペン!
マーカータイプなのでわざわざ缶を開け、ハケを用意する必要がありいません!
耐水性があり、屋外での使用に最適!
嫌なニオイがしない水性顔料インキを使用。
乾燥後は文字を書いたり、絵を描くなど重ね書きができます。
専用ニスを塗れば光沢が出て、塗装もより強固になります。
用途木製品の塗装に、植木鉢などの陶器にオリジナル模様を描けます。
仕様
芯幅:15mm
低~中粘度の液の塗布が可能です。充填液を補充することで繰り返し使用できます。
材質
PP・PE
不透明のインクでくっきりとマーキングできます。金属、ガラス、プラスチックなどへの筆記に適しています。
用途鉄材、合板、ガラス、プラスチック、コンクリート、塩ビ管など
油の付着した鉄板やはじきやすい素材にも書けます
線幅(mm)
2.2
線の太さ
中字(不透明)
インク
油性
商品タイプ
使い切り本体
ラクラク塗れるペンタイプ。
ワイパーアームやブレード等の塗装の剥がれ、サビ止め、美観維持等に使えます。
寸法(mm)
90×200×25
メーカー
汎用
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.013L
適合カラーNo
無
危険物の性状
非水溶性
1本(13mL)
¥869
税込¥956
当日出荷
黒い物にもはっきり書ける!不透明インク。金属製品や黒いゴム、ガラス瓶、プラスチックなどに書いても、下地に影響されずに濃くはっきりした線が書けます。家庭での工作・プラモデル塗装・園芸や、工場・工事現場での部品・資材へのマーキングや塗装に適しています。油性アルコール系インクを使用しているので、匂いが少なく人や環境に配慮しています。VOC(厚生労働省認定のシックハウス13物質)は使用していません。太細両方のチップを搭載しているので、1本で様々なシーンで使えます。
用途ゴム製品、ガラス製品に
軸径(Φmm)
最大23.6
全長(mm)
145
質量(g)
23.5
タイプ
ツイン
線幅(mm)
太/8、中/2
インク
油性不透明インク(アルコール系)
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体
握りやすく書きやすいスティックペンタイプの 固形ペンキマーカー。
乾燥後の塗膜は、耐光性・耐水性・固着性に優れます。
キャップを取れば直ぐに使えて、ペンキのように液ダレせず、ピンポイントな部分に使用可能。
繰り出し式のスティックタイプですので、一定の書き味で最後まで使用できます。
用途金属、ガラス、セラミック、発泡スチロール、プラスチック、 石、コンクリート、軟質塩ビ、ゴム、クラフトテープ、布、革、 紙、木などのマーキングに
商品タイプ
使い切り本体
金属面や透明なガラス面、黒や白の色の付いた面でも鮮やかに書けます。
速乾性のある油性インクを使用しています。
一般的な先端を押し込んでインクを滲まして使うペイントマーカーです。
軸径(Φmm)
15
全長(mm)
140
質量(g)
約17.6
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
約2
インク
油性
材質(ペン芯)
アクリル
入数
1本
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書
(0.2MB)
化学物質安全性参考資料
(0.4MB)
商品タイプ
使い切り本体
黒染め部分の補修用に開発され、優れた密着性を有するペン型の補修塗料です。はがれた部分をなぞり簡単に補修ができます。耐油性に優れた特殊エポキシ樹脂を使用。密着性が良く、金属同士がぶつかっても容易に剥がれません。
用途ワイパーアームなどのワンタッチ補修(ペンタイプ)。黒染め部品の補修など
色
黒
付属品
替え芯1コ
種類
黒色補修塗料
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
30mL
危険物の性状
非水溶性
1本(30mL)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
小さなキズ・ハガレなどの軽補修用マニキュアタイプ(筆付き)のタッチアップペイントです。
アルミフレーム/ブラケットのアルマイト色と近似色の為、小さなキズ等の補修がフエルトペンで簡単にでき、補修跡も目立ちにくくなります。
材質
合成樹脂(アクリル)
下地の色が見えにくい高隠ぺい性
用途鉄鋼材・プラスチック・ガラス・コンクリートなどに
線幅(mm)
2
質量(g)
20
先芯
丸芯
インク
不透明油性
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
中字
キャップを取ればすぐに書け、ペンキのようなボタ落ちや、後始末の面倒がなくなりました。
スティックタイプですから一定の書き味で最後まで使え経済的です。
油性ペンキと同様の性質ですから、不透明でくっきりと鮮やかに書け、日光・雨による変退色が少なく長期間消えません。
用途鉄、鋼材、木材、プラスチック、石材等の建築材料のマーキング。
自動車、家具、建材の塗料、補修用。
宣伝、広告、ビラ書き、小包の宛名書き、屋外の掲示。
商品タイプ
使い切り本体
黒の上でも鮮やか発色
金属・ガラスの上でも鮮やかに書ける。
軸径(Φmm)
11.1
全長(mm)
133.3
質量(g)
12.4
タイプ
シングル
材質(軸)
アルミ
線幅(mm)
0.8~1.2
インク
不透明油性
材質(ペン芯)
スライパー(アクリル)
入数
1本
商品タイプ
使い切り本体