塗装用 目地テープのおすすめ人気ランキング

2025/07/29更新
111件の「塗装用 目地テープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「クロス ジョイント テープ」、「目地テープ」、「ファイバークロステープ」などの商品も取り扱っております。
グラスファイバーテープに粘着剤が付いたテープです。 ボードの目地補強、小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.2
1巻
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パテ仕上げの下地用テープです。 石膏ボード・ベニヤ等のボードのジョイント部の補強に。
用途目地用、ジョイント補強用 厚さ(mm) 0.08 仕様 のり付、低VOC粘着
1巻ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤヨイ化学NEW目地テープ
基材に特殊織樹脂フィルムを使用しており、また、従来の目地テープに比べて目を荒くしていますのでパテの通りが良くなっています。 テープ両面に粘着剤がついていますので、下地への貼り付けが容易です。
テープ長さ(m) 30
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目地テープはパテ仕上げの省力化を考えたテープです。 目地テープは、厚みが0.08mmと薄く、クロスの表面に段差ができません。
用途下地補強用 長さ(m) 30
1箱(10巻)ほか
7,598 税込8,358
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラス繊維製のネット状テープで強度、安定性に優れています。 特殊粘着剤付きなので、直接ボード目地部に貼ることができます。
用途石膏ボードの目地継ぎ目やコーナー部のクラック防止や補強。 石膏プラスター下地の目地処理。 テープ厚さ(mm) 0.2 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度作業性経済性 バツグン! ファイバーグラス製 石膏ボードの目地処理に。
用途下地補強用 厚さ(mm) 0.2 長さ(m) 90 テープ長さ(m) 90
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●石膏ボード目地部補強用テープ●粘着なしタイプ
用途●石膏ボードの目地補強に。●平面部用、目地部のクラックの発生の抑制などに
1巻
4,498 税込4,948
3日以内出荷

素材にグラスファイバーを使用し、ボードのジョイント部の補強や小さな穴、ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 粘着剤付きで下地との接着がよく、効率の良い作業ができます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.22
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

下塗りも上塗りもOKの兼用パテ! 120分タイプ きめが細かい ヤセが少なく、施工性に優れます クロスとの接着性が良好です お好みによりペイント仕上の下塗り用としてもお使いいただけます ホルムアルデヒド放散等級:F☆☆☆☆
用途上下・兼用 クロス用 可使時間(分) 120 クリーム色 仕様 粉末タイプ 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
1袋(4kg)
1,498 税込1,648
当日出荷

国産の粘着剤付グラスファイバーテープで、ボードのジョイント補強・小さな穴・ひび割れなどの補修に適しています。 ファイバーテープより薄いので段差が少なく、施工効率がアップします。ほつれや・糊ムラが軽減されます。
用途下地補強用 テープ幅(mm) 約35 テープ厚さ(mm) 約0.16 テープ長さ(m) 90 厚さ(mm)×幅W(m)×巻長さL(m) 約0.16×約35×90
1巻(90m)
1,998 税込2,198
当日出荷

高品質のガラス繊維を絡み編みしている為引張りに強い。耐アルカリ性処理を施し耐久性抜群。
用途内部目地、コーナー用 テープ長さ(m) 90 テープ厚さ(mm) 0.21~0.22 材質 ガラス繊維 網目 2.8mm×2.8mm
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
幅(mm) 35 厚さ(mm) 0.049 長さ(m) 100
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粘着剤付きグラスファイバーテープでボードのジョイント補強、小さな穴・ひび割れ等の補修に適した下地用テープです。 ファイバーテープより厚みが約30%薄く繊維がやわらかいため凹凸面にもフィットし上質な仕上がりを実現します。 メッシュの目が細かいため強度も安心してご使用いただけます。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.158
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「やまと和紙テープ」は、天然繊維「こうぞ」100%で出来ていますので、ボードの切口を、従来よりも強力にガードします。極薄なので編みの厚みが表面に出ません。また、極薄和紙のため、壁面及びクロスの糊で十分接着します。
幅(mm) 40 厚さ(mm) 0.048 長さ(m) 60
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

KLASS(クラス/極東産機)ジョイント スロットテープ
素材に針葉樹パルプを100%使用しています。 石膏ボードをジョイントセメントによりジョイントする場合にご使用ください。ジョイントを補強します。 折線付きで中央より折り曲げることができます。
用途下地補強用 幅(mm) 50 厚さ(mm) 0.2 1巻長さ(m) 75
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷

スマートバリュー紙テープ
イベントの飾り付けの時に便利な紙テープ!
仕様 裏面粘着なし、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 寸法(幅Wmm×長さLm) 18×33 紙厚(mm) 0.05
1パック(5巻)
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ガラス繊維使用のため、強度が強く、水によるふくれもないので使用後の劣化がありません。 粘着度付きのため下地への貼付けが容易です。
用途下地補強用 厚さ(mm) 約0.2 テープ幅(mm) 50
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐熱性があり使用温度範囲は-54~232℃です。 基材の引張強度は強靭です。 耐熱性・耐溶剤性・難燃性に優れています。 ダクトシールなど耐熱固定用に。
用途溶接・研磨時の周辺マスキング。 ホワイト 粘着力(N/10mm) 4.31 引張強度(N/10mm) 251 UL規格 UL510、F.A.R25.853(E124809)
1巻ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

薄型(0.16mm厚)の目地補強テープです。
長さ(m) 90 材質 グラスファイバー(糊付) テープ幅(mm) 36 テープ厚さ(mm) 0.16 厚さ×幅W(mm) 0.16×36 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻
999 税込1,099
当日出荷

1箱(36巻)
53,980 税込59,378
3日以内出荷