塗装用圧送タンクのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
102件の「塗装用圧送タンク」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スプレータンク」、「塗料加圧タンク」、「スプレーガン 圧送式」などの商品も取り扱っております。
塗り色がほとんど一定した連続塗装作業の場合に便利です。 汎用塗料も使用可能です。
取付口 (エア)G1/4B、(液体)G3/8B
1台
79,980 税込87,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

広面積への塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行うとき、作業の効率を大きく向上させます。
空気出入口接続口径 G1/4
1台
35,980 税込39,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L) 30 寸法(mm) 454×710 質量(kg) 25 最高使用圧力(MPa) 0.19 口径 塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
82,980 税込91,278
翌々日出荷

アネスト岩田加圧式コンテナ
取付ねじ径(B) G3/8(PF3/8)(塗料取出口) 内容量(mL) 2000 トラスコ品番 245-8152 質量(g) 1200 最高使用圧力(MPa) 0.34 塗料供給方式 加圧式
1個
39,980 税込43,978
当日出荷

抜群の塗着効率(75%)により、養生手間を軽減、作業環境を改善、使用塗料を削減。 広いパターン幅(最大有効パターン270mm)で作業性アップ。 水性塗料対応(接液部はステンレス仕様)。 低エアー消費量のため簡易コンプレッサーでOK。 タンクや内容器付で洗浄ラクラク。
RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット
58,980 税込64,878
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明治機械製作所水系塗料用圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L) 30 寸法(mm) 454×710 質量(kg) 29 最高使用圧力(MPa) 0.35 口径 塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあるので、洗浄がしやすい構造です。
用途水性液剤用。 容量(L) 10 トラスコ品番 451-6931 材質 ステンレス(SUS304) 質量(kg) 11.5 奥行(mm) 360 全幅(mm) 360 全高(mm) 435 最高使用圧力(MPa) 0.4 取付口 (エア・液体)G1/4B・G3/8B 撹拌方式 なし
1台
189,800 税込208,780
4日以内出荷

明治機械製作所塗料圧送タンク
大面積の塗装、高所での作業、連続自動塗装などを行う場合に最適、 作業の効率を大きく向上させます。 塗料の使用量に応じて2L~50Lまでラインナップ かくはん方法は手動式のPHタイプとエアモータ駆動自動式のPAタイプの2タイプ。 手動式:比較的沈殿性の少ない塗料に最適。 自動式:色別れや沈殿性のある塗料に最適。 塗料以外の液体にも使用可能です。 水系塗料に最適な接液部がステンレスのSタイプもラインナップ。 30・50Lタイプは1斗缶がそのまま内タンクとして使用できます。
用途塗装設備の塗料供給に、大面積塗装の塗料供給に、食用油の圧送に、醤油等の吹付けに タンク容量(L) 30 寸法(mm) 454×710 質量(kg) 29 最高使用圧力(MPa) 0.19 口径 塗料出口:G3/8×1、空気入口:G1/4×1
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷

自動車の下回り塗装に最適。 専用スプレーガン付。 塗料缶(18L)を直接入れて作業出来ます。
トラスコ品番 853-5992 質量(kg) 30 容量(L) 18 常用圧力(MPa) 0.05~0.1 危険物の類別 非危険物
1個
299,800 税込329,780
翌々日出荷

ABAC温風塗装機とシャーシー塗装に必要な機器をセットアップ! バス・トラック・建機等の下回り塗装を目的とし、大型ディーラーに多く採用されているオールインワンタイプ! 塗装ブース以外の場所で行われる、整備ベイや作業場で塗装される際に問題となる周囲へのミスト飛散を大幅に削減します! 近年の塗料水性化に考慮し、台車はステンレス製を採用。20L塗料圧送タンクを標準付属させ、塗料を連続供給する事で、作業性の向上を実現しました! 単色塗装の多い、塗装工場やプラント等の大型対象物の塗装に適しております!
用途シャーシー塗装、塗装工場、金属塗装、建築大型金物や枠等 仕様 最大送風能力:2700L/分 (風量コントロール付) セット内容 SG-2500温風低圧ブロア、PN-2スプレーガン、SSSアタッチメント、20L圧送タンク(18L内容器付)、ノズル3種類、10m耐熱エアーホースセット(塗料ホース内蔵式)、専用台車(ステンレス製)、掃除用刷毛セット、ノズル交換用工具 最高使用圧力(MPa) 圧送タンク:0.34 ノズル口径(Φmm) 付属ノズル:1.0/1.5/2.0 使用電源(V) AC100(50/60Hz共用) 最大消費電力(W) 1500 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 450×948×920 最大圧力(MPa) 送風:0.04(風量コントロール付)
1式
899,800 税込989,780
46日以内出荷

接液部はステンレス製です。フタが大きく開き内面を研磨してあります。エアモーターによる自動撹拌ができます。
用途水性液剤用。 最高使用圧力(MPa) 0.4 撹拌方式 自動 取付口 (エア・液体)G1/4B・G3/8B 材質 ステンレス(SUS304)
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スプレーガンの振り廻しを容易にするために塗料容器を分離してホースに接続しています。 圧送式により粘度の高い塗料を吹き付けることが可能です。
用途塗装現場全般 トラスコ品番 827-5637 材質 アルミ 質量(kg) 1.3 容量(L) 2 取付ねじ G1/4
1個
44,980 税込49,478
当日出荷


1セット
79,980 税込87,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

1個
219,800 税込241,780
6日以内出荷

ノズル径 1.0mm 仕様 塗装用 付属品 スパナ、ストレーナー、ブラシ 質量(kg) 2.1 使用圧力 0.2MPa カップ容量(mL) 2000 全長(cm) 両ホース:150 使用コンプレッサ 1.85kw エアー取付ねじ G1/4”
1個
38,700 税込42,570
翌日出荷

液体をエアで圧送するタンクです。 液体の圧送に最適な軽量、コンパクトなステンレス製の加圧容器です。 減圧弁、リリーフバルブ、液用フィルターを標準装備しています。 フタの開閉が簡単なワンタッチレバー式です。
最高使用圧力(MPa) 0.4 取付口 (エア)G1/4、(液体)Rc1/4
1台
80,980 税込89,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)