塩 板のおすすめ人気ランキング

2026/04/28更新
206件の「塩 板」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ板」、「塩化ビニル 透明」、「半透明 塩ビ板」などの商品も取り扱っております。
塩ビ板 光ランキング1位
耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
229税込252
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(62種類の商品があります)

【オーダー】塩ビ板 厚さ5mm タキロンシーアイランキング2位
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)5材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
1枚
859税込945
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

【オーダー】塩ビ板 厚さ3mm タキロンシーアイランキング3位
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れています。
用途ディスプレイ・標示板・広告板・室内装飾・機械カバー・タンク等厚さ(mm)3材質塩ビ透明比重1.4全光線透過率(%)81/75切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)3100体積抵抗率(Ω・m)1017以上線膨張率(×10-5・K-1)7サービス分類オーダー・加工
1枚
829税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)

ポリカ波板 クリア アイリスオーヤマランキング4位
合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。
1箱(10枚)ほか
9,998税込10,998
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(17種類の商品があります)

塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm タキロンシーアイランキング5位
耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)8材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
1枚
1,598税込1,758
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)4材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
1枚
1,188税込1,307
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)2幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です。 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています。
用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど厚さ(mm)1材質塩化ビニール透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
1枚
869税込956
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(40種類の商品があります)

1枚
878税込966
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ(100種類の商品があります)

模型材料やディスプレイ、雑貨制作などの材料に用いられる一般的な塩ビ板です 表示板・ディスプレイ用 耐薬品性・電気絶縁性に優れ、燃えにくい素材です ドライヤー等で部分的に熱して変形・加工することができます
1枚ほか
219税込241
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ(267種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)塩化ビニール板
耐候性、耐薬品性、電気絶縁性があります。
用途各種工業材料材質塩ビグレー
1個
1,890税込2,079
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ(12種類の商品があります)

遠藤商事塩パン型天板
内寸170×66×H15mm(1ヶ当たり)。材質:アルミメッキ鋼板(フッ素加工)。厚さ:0.8mm
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)530×380×33
1枚
6,998税込7,698
翌々日出荷

1セット
21,980税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

1個
315税込347
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

耐絶縁性に優れています。 左右兼用型
用途小型扉付属品大ナット(グレー色)・ビスセット
1個
315税込347
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

飲食店におすすめな定番の神棚セット 稲荷神具セットが付属 神棚板・神具・榊・塩も付属しておりすぐにお祀りできます。
セット内容屋根違い三社 和 小、稲荷神具セット(榊立て4寸×2 瓶子3寸×2 水玉2寸×1。皿2.5寸×2)、神棚板中(巾60cm)、神鏡2寸、八足台、特上榊造花榊1対、清めの塩500g、赤米100g材質神棚:国産ひのき寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×22×40、神棚板:61.2×41.4×59.7内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)中央扉:11×6×33、左右扉:10.5×4×27.5
1セット
24,980税込27,478
4日以内出荷

耐衝撃性に優れ、2kgのナス型鐘を10mの高さから落としても割れません(JIS K5702)。耐熱、耐寒性に優れ、-40~120℃の広い範囲で使用できます。防火地域、準防火地域、法22条区域における屋根用途に使用できます。
用途テラス、カーポート、バルコニー、サンルーム、雪囲い、目隠し、住宅明かり採り幅(mm)655厚さ(mm)0.7材質ポリカーボネート
1枚ほか
2,598税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(34種類の商品があります)

耐薬品性、電気絶縁性、難燃性。高温、低温に弱い。
用途標示板、配管パイプ、フィルム、照明、電気絶縁材、波板、ディスプレイ、広告板、一般雑貨、化学薬品貯蔵厚さ(mm)3幅(mm)300長さ(mm)450材質塩ビ比重1.4熱変形温度(℃)65~70
1枚
1,498税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

衝撃強度はアクリルの約40倍、硬質塩ビの約20倍を有し、耐熱耐寒性(-40~+120℃)・透明性・電気絶縁性に優れています。
用途建材・産業用途や土木・農水産用資材など幅広い分野で使用されています厚さ(mm)3材質ポリカーボネート透明比重1.2表面抵抗>15(10×Ω/□)荷重たわみ温度(℃)139(1.80MPa)全光線透過率(%)89曲げ弾性率(MPa)2300ロックウェル硬度67Mスケール吸水率(%)0.24切断方法丸のこ切断切断公差0~+1引張弾性率(MPa)2250体積抵抗率(10×Ω・cm)>13比熱(J/g・k)1.3熱膨張率(×105・K-1)6.5サービス分類オーダー・加工
1枚
829税込912
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(155種類の商品があります)