- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- 食品・飲料
- 食品
- 塩タブレットのおすすめ人気ランキング
塩タブレットのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新57件の「塩タブレット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「熱中症 タブレット」、「塩分チャージ」、「熱中症対策」などの商品も取り扱っております。
こまめな塩分補給に便利
夏場の暑い時期でも溶けにくい塩タブレット
一袋約230粒の大容量
◇沖縄の塩『シママース』使用 ・・・配合している食塩は沖縄産のシママースを使用しています。シママースは、メキシコまたはオーストラリアで作られた天日塩を沖縄の海水で溶解しながら丁寧にろ過したのち、じっくりと時間をかけて再結晶化させた食塩です。
◇パラチノース®配合 ・・・パラチノース®は植物由来の糖質で、砂糖に比べて消化吸収スピードは約1/5、甘みは約半分という特性を持っています。
種別
レモン塩味
容量
約230粒入り
種類
タブレット
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
280×420×60
名称
清涼菓子
賞味期限
365日
原材料
ぶどう糖(国内製造)、パラチノース、食塩/クエン酸、ステアリン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物を含む)、香料
栄養成分
(1粒標準2.5gあたり)エネルギー8.68kcal、たんぱく質0g、脂質0.04。g、炭水化物2.0g、食塩相当量0.13g
1袋(620g)
¥1,698
税込¥1,834
当日出荷
気軽に塩分と糖分を補給できる塩飴です。
3種類の風味を選べます。
塩レモン風味 ・ 塩スイカ風味 ・ 塩ライチ風味。
無着色・無果汁・香料使用
クエン酸配合。
日本製。
(入り数[目安]:約180個)
■使用例写真のアルコールディスペンサーは【注文コード 61739494 】になります。
用途作業時の塩分補給補助用として。
成分
(100g当たり)エネルギー386kcal、たんぱく質0g、脂質0g、炭水化物96.4g、食塩相当量1.3g
種別
塩レモン風味・塩スイカ風味・塩ライチ風味
材質
ボトル:PET、キャップ:PP、個装袋:PP+PET
色
半透明(無着色)
質量(g)
約4/粒
種類
飴
規格
食品衛生法適合、ポジティブリスト適合
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容器:142×142×200
製品質量(g)
750
原材料
砂糖(国内製造)、水あめ、食塩/クエン酸、乳酸ナトリウム、香料
1パック(750g)
¥1,998
税込¥2,158
当日出荷
ミネラル、電解質、ブドウ糖を含むタブレットで、水に入れて飲むと速やかに体内に吸収され
健康的な体液バランスを維持し体内に必要なミネラル、水分を長く保持することができます。
用途熱中症、脱水対策。
成分
1粒(3g)当たり:エネルギー 8.8Kcal、タンパク質 0g、脂質0g、繊維0g、炭水化物2.31g、食塩相当量0.424g、カリウム82.2mg、クエン酸435mg、ブドウ糖1.59g
使用方法
緊急時は200mlの飲料水に2タブレットを完全に溶解させてお飲みください。スポーツドリンクとして使用する場合は水500mlあたり1~2タブレットを、運動中および運動後にお飲みください。
原材料
糖質(ブドウ糖)、クエン酸、炭酸水素Na、塩化Na、塩化K、でんぷん / 香料(レモン)、甘味料(スクラロース)、ビタミンB2
「夢のくちどけ」元気速攻チャージ!ココロとカラダの元気をサポート!
美味しく、素早くエネルギーチャージ!飴よりも早く口の中で溶けます。
口の中で清涼感が感じられます。水分が無いと溶けないので保管しやすい!
用途熱中症対策や塩分補給に
成分
(100gあたり)たんぱく質:0g、脂質:0g、炭水化物:93.5g、エネルギー:375kcal、ナトリウム:49mg
種類
飴・タブレット
容量(g)
約460(約200粒)
原材料
ぶどう糖、食塩/クエン酸
1袋
¥2,998
税込¥3,238
翌日出荷
・労研式マスクフィッティングテスターのオプション品です。
・塩タブレット 100錠入 マスクフィッティングテスター用は、粒子発生器 マスクフィッティングテスター用(品目コード:080200-075)とセットで使用するものです。
・労研式マスクフィッティングテスターによるマスクの漏れ率測定時に、測定環境中の粉じん粒子数を増やす目的で使用します。蒸留水に塩タブレットを溶かし込み粒子発生器によって噴霧することで、測定環境中にNaCl粒子が拡散されます。
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
従来の熱中症対策キットよりもグッズが充実。
大人数に対応可能。
熱中症対策の決定版。
熱中症対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用として活用ください。
セット内容
アルミクーラーバック×1、保存水(500ml)×2、熱中対策水(500ml)×1、タオル(色指定不可)×1、瞬間冷却パック×5、5年保存防災用ウェットボディタオル(約90×30cm)×1、シール×1、塩タブレット×2 、熱中症予防カード×2
種類
応急セット、飴・タブレット
本体寸法(mm)
バック:(約)幅280×奥行180×深さ200
1セット
¥6,698
税込¥7,368
当日出荷
熱中症対策に仕事関係・行事などの応急常備用としてご活用下さい。(色の指定はできません・商品デザインが一部変更になる場合がございます)。軽量コンパクトで常備・持ち運びが便利。熱中症予防だけでなく、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
セット内容
ポーチ×1、熱中症予防カード×1、瞬間冷却パック×4、カラビナボトル入りクールタオル×1、塩タブレット×1、熱中症対策水(500ml)×1、保存水(500ml)×1
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
約230×130×130
1セット
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
F-JDU75、F-JDU55交換用サービスパーツ
用途Panasonic製「次亜塩素酸 空間除菌脱臭機 ジアイーノ」用
対応機種
F-JDU55/F-JDU55/F-JDU75/F-JDU75/F-JML30/F-MV1000/F-JDL50/F-JDL50/F-MVB10/F-JX1100V/F-MC1000V/F-SMV3000-SZ/F-JDS70/F-MV1100/F-MVB11/F-SMV4100-SZ/F-MV1500/F-MVB21/F-MV4100-SZ/F-MV4100/F-MVB15/F-MV2100/F-MV3000-SZ/F-MV3000
1個(1000粒)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
材質
ポリエステル(PE)
耐熱温度(℃)
-5~60
名称
塩化ナトリウム
等級
一級
化学式
NaCl
濃度(%)
≧99.5
化学組成
NaCl
アズワン品番
89-0066-52
危険物の類別
非危険物
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
平均分子量
58.44
CAS登録番号
7647-14-5
1本(500g)
¥799
税込¥879
当日出荷
失われた水分をスピード補給。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
容器
ペットボトル
原材料
砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC、塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料
栄養成分
(100mLあたり)エネルギー:25kcal/タンパク質・脂質:0g/炭水化物:6.2g/ナトリウム:49mg/カリウム:20mg/カルシウム:2mg マグネシウム:0.6mg
商品タイプ
液体タイプ
マスクの外側と内側の粉じん濃度をそれぞれ測定し、顔面への密着性を漏れ率(%)として数値化します。試験ガイドを使用したマスクの漏れ率測定では、マスクに穴を開ける必要がないため、測定を行ったマスクのまま現場に入ることができます。通信ソフトにより、各測定モードの測定結果、被測定者情報、マスク情報の管理や閲覧、印刷などが可能で、測定結果はCSV形式でも保存されるため市販の表計算ソフトによる加工も可能です。
寸法(mm)
210×240×232
測定対象
マスクと顔面との密着性の評価
測定項目
粒子個数と漏れ率、防護係数、フィットファクター
粒子径(μm)
0.3以上/0.5以上/0.3~0.5から選択可能
モード
4種類(デイリーチェックモード・フィットテストモード・フィットチェックモード・トレーニングモード)
測定時間
(フィットチェックモード)標準でマスク外側、内側パージ各10秒、測定各3秒(合計約30秒)
電源(V)
AC100~240(50/60Hz)約0.5A
付属品
テスター本体、チューブ(2セット)、チューブアダプタ(2ケ)、チューブコネクタ(2ケ)、クリップ、試験ガイド、ケース、チューブジョイント(約50セット)、チューブジョイント接続工具、電源アダプタ、変換コネクタ、USBケーブル、ソフトウェアCD、本体ケース、ゼロチェック用高性能フィルター(64-8273-54)
マスクフィッティングテスター(労研式)用オプション品
1ケース(500mL×24本)
¥4,939
税込¥5,334
翌日出荷
失われた水分をスピード補給。水を注ぐだけで作れます。
発汗により失われた水分、イオン(電解質)をスムーズに補給するための健康飲料です。
体液に近い成分を適切な濃度で含んだ電解質溶液ですので、体内にすばやく吸収されます。
そのため、スポーツや仕事のとき、お酒を飲んだ後や入浴・就寝の前後など、様々なシーンにおいて渇いたからだを潤すのに適しています。
74gで1Lのドリンクが出来上がります。
用途工場、物流、屋内・屋外作業時に。部活やスポーツ時に。
原材料
砂糖、ブドウ糖果糖液糖、果汁、食塩、酸味料、ビタミンC。塩化K、乳酸Ca、調味料(アミノ酸)、塩化Mg、香料
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
粉末タイプ
1個
¥159
税込¥175
当日出荷