- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- のこぎり
- 塩ビ のこぎりのおすすめ人気ランキング
塩ビ のこぎりのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新324件の「塩ビ のこぎり」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩 ビパイプ のこぎり」、「パイプソー折りたたみ」、「塩ビ アクリル用 のこぎり」などの商品も取り扱っております。
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃わたり(mm)
225
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体
材質
無電解ニッケルリンメッキ
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、金属、鉄管、銅管、真鍮管。
刃長(mm)
230
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
18山
トラスコ品番
361-7475
質量(g)
135
板厚(mm)
0.7
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
焼入特殊鋼
切り幅(mm)
1.0±0.05
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
塩ビパイプ、銅合金、ベークライト、デコラ、アルミサッシなどに鋭い切味を発揮します。
ナットをゆるめるだけで刃の交換が簡単にできます。
刃長(mm)
240
全長(mm)
370
ピッチ(mm)
約0.7
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
約1
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
刃は折れないバイメタル構造で、ワンタッチで交換できます。滑りがよくさびにくいです。耐久性に優れています。
用途塩ビパイプ、一般木材、ベニヤ板、石こうボード、サイディング板。
刃長(mm)
230
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
10山
トラスコ品番
361-7491
質量(g)
140
板厚(mm)
0.7
材質(柄部)
エラストマー樹脂
材質(刃)
焼入特殊鋼
切り幅(mm)
1.0±0.05
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
木材から合板(集成材)、竹、軟鉄、アルミ、塩ビ、プラスチックなどが切れる多目的のこぎりです。替刃は回すだけで簡単に取付可能です。
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
D型ハンドルです。
刃の角度変更可能です。
用途塩ビパイプ、金属パイプ、鉄管、真鍮、石こうボード、木材などに。
摘要
300mm18山刃付
全長(mm)
370
質量(g)
210
刃長(mm)
250
トラスコ品番
171-1270
種別
プラマーソー
材質
刃:ベーナイト焼入鋼。柄:アルミダイキャスト
適合替刃/ナイフ品番
PRD-18K
1丁
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
刃長(mm)
300
刃わたり(mm)
300
全長(mm)
488
ピッチ(mm)
1.50
仕様
本体。無電解ニッケルリンメッキ
トラスコ品番
818-5842
質量(g)
178
板厚(mm)
0.66
切り幅(mm)
1.02
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
何本も管の通ったパイプスペースの奥側のパイプも、刃角が変わる3段階ブレードロックで楽に切断できます。古い配管や塩ビパイプ、雨どい等、樹脂・非鉄製建材の切断を1本でこなします。
スマートソーの柄は、シリーズ全ての替刃が選べます。
用途アルミ、塩ビ、アクリルパイプを切断する鋸
150は径80mmまで、240は径100mmまでカット
ピッチ(mm)
24P/インチ
仕様
用法/キワ切り、通常、高所切りの3段階ブレードロック。職種/電気、設備、内装、造作
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
0.9
プラスチック類の管や板等の切断面がとてもきれいです
衝撃焼入れにより刃の硬さ、耐久性が大幅アップ
刃の取替えはレバーロック式で簡単ワンタッチ
サビにくい無電解ニッケルメッキ表面処理
用途塩ビやポリエチレンのパイプ・ダクト・アクリル板等のプラスチック類、木材・竹・サイディングボード・鉛管の切断
刃長(mm)
225
全長(mm)
370
山数
130T
表面処理
無電解ニッケルメッキ
刃幅(mm)
33
刃の厚さ(mm)
0.6
グリップ部(mm)
130×90×15
刃先処理
衝撃焼入れ
切り幅(mm)
0.9
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
切れ味が長持ちする刃先衝撃焼入れです。グリップは滑りにくいエラストマー樹脂製のガンタイプのこりぎです。
鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。耐久性に優れ、長く良い切れ味を保ちます。
共通替刃で、他社の回転脱着式の替刃(0.6mm厚)もご使用頂けます。
用途塩ビパイプ・内装ボード・ビニールパイプ・一般木材・プラスチック板などの切断作業。
刃渡り(mm)
250
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
刃厚(mm)
0.6
適合替刃
EB-SK11替刃式のこぎり替刃(250塩ビパイプ用・260・350ロング)、EB-SK11替刃式のこぎり替刃(240竹挽用・270仮枠用・240剪定用)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
径80ミリまでのアルミ・塩ビ・アクリルパイプの切断。 本格手工鋸、スマートソーシリーズの共通替刃。 スマートソーシリーズの刃の互換性有り。
替刃式なので、経済的です。フレームが無いため狭い場所での切断が可能です。刃先がハイス鋼のため耐久性に優れています。のこ刃と柄の双方に互換性があります。鉛、真鍮、鉄管(樹脂被覆)、アルミフレーム、銅管(被覆銅管)、雨樋(スチール芯入り)が切断可能。
用途狭い場所。騒音を出してはいけない場所。電動工具が使えない場所。
刃長(mm)
225
刃渡り(mm)
225
全長(mm)
380
ピッチ(mm)
1.41
トラスコ品番
818-5849
種別
本体
材質
ハイス鋼(刃先)
質量(g)
120
板厚(mm)
0.7
切り幅(mm)
1.15
1本
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃の取り替えがワンタッチでできます。
用途塩ビ・アクリル用。
刃長(mm)
210
全長(mm)
350
ピッチ(mm)
1.7
トラスコ品番
420-3178
質量(g)
180
板厚(mm)
0.6
材質(柄部)
スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)
材質(刃)
刃物用炭素鋼
切り幅(mm)
0.65
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
しっかり切り込む鋭い刃先を持っています。
表面は無電解ニッケルメッキにより錆びにくく、すべりも良好。
刃先は衝撃焼入れの為切れ味が長続きします。
用途に合った替刃で作業性が向上します。
丈夫なグリップは自然なフォルムにエラストマの握り。
用途塩ビパイプ木材、合板プラスチック非鉄金属
ハンドル色
本体:シルバー。握り:黒
用途塩ビ・プラスチック・サイディングボード
材質
無電解ニッケルリンメッキ
ピッチ(mm)
1.50
板厚(mm)
0.60
切り幅(mm)
0.93
刃わたり(mm)
225
仕様
替刃
刃長(mm)
250
トラスコ品番
828-3314
材質
刃:焼入特殊鋼
全長(mm)
300
1個
¥709
税込¥780
当日出荷
用途スーパーソー(6010)用替刃
刃長(mm)
240
ピッチ(mm)
約0.7
全長(mm)
304
板厚(mm)
0.6
切り幅(mm)
約1
1パック(5枚)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
塩化ビニールからアルミまで切断
刃の材質は刃物工具鋼SKS-7種を使用。
用途塩化ビニール管、プラスチック、デコラ(新建材)、銅管、鉛管、アルミサッシ、ボルト、コンジット管などの切断作業にお使いください
刃長(mm)
240
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
切り口がなめらかな替刃式細目のこです。プラスチック・木・竹・塩ビパイプなどをカットするのに便利です。
刃長(mm)
160
全長(mm)
315
サイズ(mm)
42.2×315.5×22.0
ピッチ(mm)
1.6
トラスコ品番
360-7267
材質
本体:ABS SUS430。刃:SK-95
質量(g)
115.6
板厚(mm)
0.35
刃厚(mm)
0.35
切り幅(mm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
廃材の切断、分別・リサイクルに最適
A型.B型刃を取替え出来るようになっているので、木工.プラスチック.軟鋼板の切削まであらゆる用途で使用出来る。
切断状況.条件により対応出来る角度調整可能ハンドル(柄)を採用している。
切断時、握りやすく又力が入りやすいD型ハンドルを採用している。
刃長(mm)
250
適合替刃
A型(PC・木工用)、B型(軟鋼材用)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷