420mm/200mm 竹挽き鋸 替刃式

420mm/200mm 竹挽き鋸 替刃式 エスコ 420mm/200mm 竹挽き鋸 替刃式 エスコ 420mm/200mm 竹挽き鋸 替刃式 エスコ 420mm/200mm 竹挽き鋸 替刃式 エスコ

携帯に適した折込鋸です。
角度調整(2段階調整)が可能
竹材の切断や、さまざまな建築材料や樹脂系(塩ビパイプ・デコラ・アクリル)材料など幅広い用途に応じた目立を施しています。
目が小さいので、軽快でリズミカルな切断を発揮し、切り口は美しく仕上ります。
竹の切断面にササクレが出ません。
竹・塩ビパイプ専用
竹全般(伐採・細工)に使用できます。管材・電材作業にも最適です。
替刃式

仕様●全長:420mm●刃長:200mm●板厚:0.7mm●ピッチ:1.5mm●材質:刃:SK材柄:アルミダイカスト・エラストマ樹脂●重量:180g アズワン品番65-3885-92 内容量1丁
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61145536 EA599RB-27
オープン
2,710
2,981 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする