塩ビ バルブソケットのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
145件の「塩ビ バルブソケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「給水ソケット 塩ビ」、「バルブソケット 寸法」、「排水バルブエルボ」などの商品も取り扱っております。
仕様 ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ管用継手 公差L(mm) -2~+5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
77 税込85
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ管用継手 規格 JIS K 6743 公差L(mm) -2~+5
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 ソケット タイプ DV 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 山数 ネジ部/11(25.4mmにつき) 使用流体 排水用 接続ねじ種類 R
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 ソケット タイプ DV 山数 ネジ部/11(25.4mm)につき 使用流体 排水用
1個
62 税込68
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体) PVC 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続方式 ソケット式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 ソケット タイプ TS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 差込み ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)HIメタルバルブソケット
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット タイプ HI 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 JIS K 6743 接続ねじ種類 R
1個
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSメタル給水栓ソケット
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 接続ねじ種類 Rp
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)