- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ 伸縮継手のおすすめ人気ランキング
塩ビ 伸縮継手のおすすめ人気ランキング
2025/12/23更新129件の「塩ビ 伸縮継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「伸縮ソケット」、「伸縮継手 排水」、「伸縮継手 塩ビ管」などの商品も取り扱っております。
材質
塩化ビニル
形状
伸縮継手
形状
片側スライド
種類
塩ビ管用継手
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
ソケット
タイプ
DV
種類
塩ビ・樹脂管用継手
規格
メーカー規格
使用流体
排水用
熱伸縮による継手など管路の破損を防ぐ屋内排水用伸縮継手です。
形状
ソケット
伸縮縦配管を容易に施工出来ます。
用途雨水縦配管用の伸縮継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
ボルト締め伸縮継手の標準タイプです。
形状
伸縮継手
タイプ
HI
使用流体
水道用
塩ビ配管の伸縮継手です。締付け接続。
用途一時補修用、理設用
材質
塩化ビニル樹脂
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途伸縮による配管の破損防止用の継手
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
CR
用途一時補修用
材質
PVC
形状
ユニオン
種類
塩ビ管用継手
マス・継手の受口で使用、ヤリトリ配管ができます。 既設管路の補修や改修にご使用ください。
用途屋外排水用
形状
ソケット
破断した塩ビパイプの補修用として使用できます。ボルト・ナットを締めこむ事でゴムパッキンが縮みシールされます。
形状
伸縮継手
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
NR天然ゴム
材質(フランジ)
FCD450鋳鉄
関連資料
図面(0.14MB)
材質(ボルト・ナット)
SWRM10軟鋼線材
既設管路の補修・改修が容易です。
用途屋外排水用
材質
PVC、SBR
形状
伸縮継手
使用流体
排水
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
ソケット
色
グレー
タイプ
DV
使用圧力(MPa)
静水圧:0.75以下
使用流体
排水
最高許容圧力(MPa)
1以下(静水圧+水撃圧)
VP管、ポリ管、鋼管用です。
材質
耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニール(HI-PVC)
使用温度範囲(℃)
0~30
1. 接続が簡単
メカニカル継手ですので、管を切断し、ナットを締めることで容易に接続が可能です。
2. 強固な接続と伸縮性のある接続
ハイパワーロックは、ロックリングの刃が管に食い込んで、強固な接続を行います。
ハイパワージョイントは、ロックリングが無くゴムパッキンが管外面におし当てられる構造のため、多少の伸縮に対応できる接続になります。(抜け止めは別途必要です。)
3. 3管種に対応
ハイパワーロックは、鋼管・塩ビ管・ポリ管の3管種に対応でき、異種管接続も可能です。
用途鋼管・塩ビ管・ポリ管用
材質
炭素鋼
形状
ソケット
使用流体
水道水
適合管
JIS G 3452配管用炭素鋼鋼管、JIS G 3442水配管用亜鉛めっき鋼管、JWWA K 116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管(VA、VB)、JWWA K 132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管(PA、PB)、JIS K 6741硬質ポリ塩化ビニル管(VP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6742水道用硬質ポリ塩化ビニル管(水道用VP、HIVP)(※1 呼び25、30はパッキンセットの交換が必要です。※2 呼び13、65、80には使用できません。)JIS K 6762水道用ポリエチレン二層管(1種)(※1 呼び30、40、50はインコアが必要です。※2 呼び65、80には使用できません。)
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。
一時補修用。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
ユニオン
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
高品質な日本製です。
用途塩ビ配管の伸縮継手・一時補修部品。
材質
PVC
形状
ユニオン
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~40
RoHS指令(10物質対応)
対応
一般の伸縮吸収用継手です。
用途伸縮吸収用継手です。
材質
PVC
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
材質(ゴム)
(輪)SBR