- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 塩ビ 排水口のおすすめ人気ランキング
塩ビ 排水口のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新230件の「塩ビ 排水口」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「床用排水口」、「排水 庭」、「土間排水」などの商品も取り扱っております。
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
封水50で臭気上がりを防ぎます。
目皿(巣)は、ねじ込式です。
VP、VU75には角型MB50Kもあります。
材質
枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
塩ビソケット付なので塩ビパイプとの接続が確実にできます。
塩ビソケット付なので施工現場の壁厚に応じた長さの塩ビパイプが接続可能です。
RoHS指令(10物質対応)
対応
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。
材質
PVC
形状
パッキン形状:Oリング
材質(本体)
PVC
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
JIS K6739規格品
最高使用圧力(MPa)
無圧
JIS規格
K6739規格品
材質(Oリング)
EPDM
材質(フタ)
PVC
材質(パッキン)
平:SBR
ツマミ式掃除口。
仕様
ゴムホルダー付き
材質
ステンレス
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手
材質
(本体)PVC、(Oリング)EPDM
使用温度範囲(℃)
0~45
接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
巣はネジ止め式。
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
格子蓋:ワンタッチ式・管内径接合
材質
PVC、(リング)PE。(パッキン)SBR
色
ライト
適合
VP・VU管兼用
材質
黄銅、ステンレス
高さ(mm)
69
材質(本体)
黄銅
寸法C(mm)
68
仕様
ゴムホルダー付き
巣はネジ止め式
材質
黄銅
商品タイプ
目皿(通常)/接続部あり
排水口からの臭いや虫の侵入を防ぎます。
掃除をする際は目皿とワンのネジを回して取外してください。
用途トイレやお風呂の排水口に付いているワン付き目皿の交換用です。
材質
ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
材質(本体)
ステンレス、ポリ塩化ビニル樹脂
巣はネジ止め式。
用途VP・VU管兼用
材質
黄銅
材質(本体)
黄銅
材質
ステンレス、PP
材質(本体)
黄銅
AS-38(屋外排水設備用硬質塩化ビニル管継手)
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
VU
使用流体
排水
形状
キャップ
種類
塩ビ・樹脂管用継手