塩ビ 管 切断 サンダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
113件の「塩ビ 管 切断 サンダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ サンダー」、「塩ビ 切断刃」、「エンビダイヤカッター」などの商品も取り扱っております。
1枚
2,798 税込3,078
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塩ビ管を軽く切断することができます。
外形(mm) 105 刃厚(mm) 1.2 内径(mm) 20 付属リング穴径(Φmm) 15 適合被削材種 塩ビ管 RoHS指令(10物質対応) 対応
1枚
4,298 税込4,728
当日出荷

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備
用途FRP 外径(Φmm) 100 厚さ(mm) 1P 穴径(Φmm) 15 粒度 60 砥粒 C 硬度 - 使用工具 ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min) 80 主要切断材料 FRP
1枚
459 税込505
当日出荷

塩ビパイプ切断用オフセット型カッター。キワ切りに最適。特に立ち上げ塩ビパイプは容易に切断可能。切断部(切り口)が見やすい。オフセット型だから見易く作業が容易。側面電着で面取りも出来る。オフセット型だから面取り・面直しも容易。法面塩ビ管等も楽々切断。
用途塩ビ、キッチンパネル 外径D(Φmm) 105 刃厚(mm) 0.8 内径寸法 M10 RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 3
1枚
5,498 税込6,048
当日出荷

1個
4,998 税込5,498
当日出荷

側面ダイヤ層付きで塩ビ管の切断と面取りに最適です。
用途塩ビパイプの切断面取りに 質量(g) 55 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリなし!
用途エンビパイプの切断・面取り・面仕上げに。 トミジ間・架橋ポリエチレン管・ボイド管・鋳鉄管・排水マスアジャスター・キッチンパネルの切断に。 適合材 塩ビパイプ 仕様 乾式 トラスコ品番 335-9484 質量(g) 150 付属リング穴径(Φmm) 15
1枚
6,998 税込7,698
当日出荷

電動ドリルでの使用に落下防止機能を付加できます 軸が折れても管内部に落下しません
適合材 塩ビ管 許容トルク(N・m) 75
1本ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0MMの超薄型設計!電着ダイヤで綺麗に切断!
外径(Φmm) 105 内径(Φmm) 20 厚さ(mm) 1 最高回転速度(min-1) 14500
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

チタンコーティングで耐久性アップ!正しいスリット方向で、目詰まり防止効果アップ!
用途草刈チップソー・草刈刃・ハサミ・鎌の再研磨に塩ビ波板・塩ビパイプなどの切断に 外径(Φmm) 100 穴径(Φmm) 20(付属リング15) 厚さ(mm) 1.3 粒度 #150 仕様 研磨/切断 最高回転数(min-1[r.p.m]) 15000 表面処理 チタンコーティング ダイヤ幅(mm) 20 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB)
1枚
899 税込989
当日出荷

瞬速切断で、ステンレスに最適! バリ、焼けがすくない!
用途ステンレス・金属の切断用 主要切断材料 ステンレス・金属 砥粒 AZ(酸化アルミニウム-ジルコニア) シリーズ 金の卵 最高使用周速度(m/s[m/min]) 80[4800]
1枚ほか
290 税込319
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

カケや割れに強い基盤を使用し弾力性と強度を実現 ディスクグラインダー110mmタイプ使用可能 研磨に最適なダイヤモンドを使用
用途刈払い刃、チップソー、ハサミ、鎌包丁、その他超硬類の研磨他 外径(Φmm) 100 ダイヤ層厚さ(mm) 1.0±0.1 穴径(Φmm) 20 仕様 両面 付属品 15mmブッシュ 材質 工具鋼、工業用ダイヤモンド タイプ ゼブラタイプ 最高回転数(min-1[r.p.m]) 6000 ダイヤ層幅(mm) 20
1枚
999 税込1,099
当日出荷

着脱式六角軸スピンドル(6.35mm)採用により、充電式インパクトドライバー(12V以上)、ディスクグラインダーに取り付け可能。 排水口の立ち上げ塩ビパイプを床面より低く切断。 ビニマスの立ち上がり筒を床面より低く切断。 立ち上げパイプの天端にそって平行切断するフランジガイドの採用。(切断深さ調節可能) 調節範囲:最小25mm~最大75mm ローラー採用で安定したスムーズな切断が行えます。 スリット入りコーティングダイヤモンド刃を採用していますので、コンクリート埋設部の塩ビ管切断作業もスムーズに行えます。 Φ43ダイヤモンド刃で、塩ビパイプの切断能力向上。
用途立ち上げ塩ビパイプの内面からの切断作業。 適合材 塩ビパイプ
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エンビダイヤカッター
塩ビパイプの切断、面取り、面仕上げができる乾式塩ビダイヤカッターです。小~大口径パイプも絶妙の切れ味でバリ、カエリがありません。
用途塩ビパイプの切断・面取り・面仕上げ・キッチンパネルの切断に。 外径(Φmm) 125 刃厚(mm) 1.7 穴径(Φmm) 22 仕様 乾式 トラスコ品番 375-9105 質量(g) 170 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 12200 適合材 塩ビパイプ、キッチンパネル チップ幅(mm) - 付属リング穴径(Φmm) 20
1枚
8,798 税込9,678
当日出荷

厳選されたシリコンカーバイト砥粒により、非鉄金属から金属まで幅広い切断に対応。 切断時の火花の発生が少なく、切断材の溶け・焼け・欠けを抑制し、キレイに切断。
用途多種材切断用。 外径(Φmm) 105 厚さ(mm) 1.0 穴径(Φmm) 15 粒度 46 研削材 C 仕様 C46T-BF41 適合機種 ディスクグラインダー 適合材 鉄、ステンレス、アルミ、タイル、塩ビ、耐火二層管、スレート、窯業サイディングボードなど 最高使用速度(m/s) 80
1ケース(5枚)
1,398 税込1,538
当日出荷

75A~200Aの樹脂管が楽に切断できます。
用途塩ビ管(VP)、ポリエチレン管の切断 トラスコ品番 809-4648 適合機種 XS150S、150H 質量(kg) 5
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

三京ダイヤモンド工業塩ビカットネジ込み一発
塩ビパイプの切断+ディスクグラインダーへ直接取付が可能なネジフランジ付 切れ口がきれいに仕上がるリム型タイプ
用途塩ビパイプ切断用 外径(Φmm) 100 刃厚(mm) 0.8 穴径(Φmm) M10 仕様 乾式 トラスコ品番 301-6137 質量(g) 100 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 14500 適合材 塩ビパイプ RoHS指令(10物質対応) 対応 チップ高さ(mm) 15
1枚
4,398 税込4,838
8日以内出荷