- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)
- 樹脂素材
- 塩ビアングルのおすすめ人気ランキング
塩ビアングルのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新193件の「塩ビアングル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ Lアングル」、「PVCアングル」、「塩ビ アングル 寸法」などの商品も取り扱っております。
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
定尺(m)
(呼び)3
壁際やコーナーに装飾する部材です。
家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
長さ(mm)
3000
色
ホワイト
補修やDIYなどに適した素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
室内の角部分の保護材や補修材として幅広くご使用いただけます
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
グレー
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PS
色
ホワイト
厚さ(mm)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PET
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
材質
6063アルミ
色
シルバー
表面処理
アルマイト
ソフトな素材の角あてコーナーガードです。
用途工場内やエレベーター周りなどの養生緩衝材に。
材質
軟質塩化ビニール
取付け方法
貼付タイプ(両面テープ別売)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
用途壁の角部分の汚れやキズの保護・補修材にご使用下さい。
材質
硬質ABS
厚さ(mm)
2
仕上
クロスシート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質PVC
色
チョコ
RoHS指令(10物質対応)
対応
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。角度が自由に変えることができます。
材質
硬質PVC+軟質PVC
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
1
壁際やコーナーに装飾する部材です。家具の製作などアイデア次第で色々な使い方が可能です。
材質
アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン(ABS)
長さ(mm)
1820
縦(mm)
19
2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。
用途2枚のパネルをL型に連結するための入隅用L型アングルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
長さ(mm)
2000
板厚(mm)
1.5
穴ピッチ(mm)
380mm(両端から50mm)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
アルミアングルです。
用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ A6063S T5
表面処理
B1アルマイト
駐車場での車の出入りの安全対策や、コーナーの保護材に!
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
形状
L字型
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)
室内の角部分の保護材や補修材として幅広く使用されています。
材質
硬質ABS
色
チョコ
厚さ(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応