- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 塩ビタイル 見切りのおすすめ人気ランキング
塩ビタイル 見切りのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新141件の「塩ビタイル 見切り」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フロアタイル 見切り」、「長尺シート見切り」、「床見切り フロアタイル」などの商品も取り扱っております。
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
小頭用穴あけ加工済み(約138mmピッチ、15ヶ穴)
RoHS指令(10物質対応)
対応
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあり様々な納まりに対応できます。
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
長さ(m)
2
材質
アルミ製(A6063S-T5)
RoHS指令(10物質対応)
対応
2種類の長尺シートや塩ビタイル、Pタイルを見切る床見切り金物です。(見切り材)
色
シルバー仕上(アルマイト)
下穴径(Φmm)
5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)
約295
仕様
使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途タイルカーペット・カーペット用の見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
長尺シート用ステンレス巻き上げ見切りです
定尺(mm)
L=2000
材質
SUS304
仕上
HL
穴径(Φmm)
ビス:下穴5・皿7
色
グレー
1本
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
材質
アルミ押出形材(A6063S-T5)
穴数
約295mmピッチ・下穴Φ5.0mmの皿めんとり穴加工
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
細くて目立ちにくい仕上がりです。12mmフローリングとの取り合い部にお使いください。
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製パスタライン専用コーナーです。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
寸法(mm)
200×200
穴の有無
小頭用穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途床材巻上げ施工時の端部見切りとしてご使用いただいています。
長さ(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製の目地棒です。
材質
ステンレスSUS304
仕上
ステンレス
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途看板、内装などに
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
下穴径(Φmm)
5.0の皿めんとり穴加工
穴ピッチ(mm)
約295
仕様
使用床材(参考):シート床材/Pタイル等(厚さ3mm前後床材)
他素材との間の見切り、段差調整など内床の仕上げ材としてお使いいただけます。
後から被せる簡単施工で、すっきりと納められます。
幅(mm)
14
高さ(mm)
6.87
寸法(mm)
2700
長尺シートや塩ビタイル、Pタイル用の床見切り金物です。(見切り材)
用途見切り・端部の目隠しなど建材として幅広い用途に使用されています。
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
長さ(m)
2
仕上
ヘアライン
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途塩ビタイルや長尺シート用見切り金物です。
材質
アルミ製(A6063S-T5)
長さ(m)
2
穴の有無
穴あけ加工済み
RoHS指令(10物質対応)
対応
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質ABS
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2
仕上
木目柄シート貼り
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥459
税込¥505
当日出荷
絨毯・カーペット押さえ金具
長さ(mm)
1800
アール用に切り込みが入っており、現場にて曲げながら施工が可能です。
長さ(m)
2
材質
ステンレス製SUS304(18.8cr)
仕上
磨き
穴の有無
穴あけ加工済み(約80mmピッチ)
RoHS指令(10物質対応)
対応