- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビパイプ 台座のおすすめ人気ランキング
塩ビパイプ 台座のおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新112件の「塩ビパイプ 台座」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「vp25 フランジ」、「塩ビパイプ足」、「塩ビパイプ」などの商品も取り扱っております。
形状
フランジ
呼び圧力
10K
耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。
仕様
JIS5K
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
フランジ
規格
JIS
最高使用温度(℃)
50
呼び圧力
5K
VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。
カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。
スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合
VP管用、ドレンパイプ用
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
VP、VUパイプ用、接着式フランジです。
材質
PVC
形状
フランジ
種類
VP、VU
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
最高許容圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
10K
パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番
108-0947
材質
スチール(三価クロメート処理)
質量(g)
295
内径×外径(Φmm)
28×32
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
材質
亜鉛ダイカスト
形状
ソケット
タイプ
貫通穴
付属品
取付ビス、止ネジ用レンチ
仕上
クロームメッキ
フレームを床などに固定する場合にご使用ください。
材質
SPHC/SPCC
質量(g)
285
1個
¥1,309
税込¥1,440
当日出荷
用途フレームを床などに固定する場合に使用します。
付属品
ノブボルトM6×15
材質
SPCC
質量(g)
782
1個
¥1,531
税込¥1,684
当日出荷
ビルやマンション等の陸屋根に単管パイプ架台を設置するためのベース金具です。
位置出しの目印がついているため、墨出し作業が容易です。
用途太陽光パネル、電光掲示板、看板設備等
材質(ベース)
一般構造用圧延鋼材(SS400)
材質(パイプ)
一般構造用炭素鋼鋼管(STK400)
表面仕上げ
溶融亜鉛めっき(HDZ45)
タキゲンコード
24578
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ステンレスパイプ・パイプブラケット金具シリーズ
材質
亜鉛ダイキャスト
形状
ソケット
材質
SUS304
仕様
ミラー研磨仕上げ
エスコ品番
EA951EW-12
形状
エンドブラケット
プレート寸法(mm)
45×78
取付穴径(Φmm)
4.2
適合パイプ外径(Φmm)
32
1個
¥945
税込¥1,040
当日出荷
建地の単管・パイプを固定するためのベースです。
用途パイプ足場の固定用。
トラスコ品番
296-5429
質量(kg)
0.7
規格
(社)仮設工業会認定品
ベース寸法(mm)
120×120
適合パイプ径(Φmm)
48.6
アンカー穴(mm)
Φ12
1個
¥669
税込¥736
当日出荷
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
150
ベースは足場枠を仮設する際重要な基礎。
ホリーの「固定ベース」は強度と耐久性に優れた素材の採用で、優れた安全性を確保。
さらに、独自の強度試験により、品質にたいしては万全を期しています。
STK-290(JISG-3444に規定する一般構造用炭素鋼鋼管)とSPHC(JISG-3131に規定する熱間圧延軟鋼板)を使用。
仮設工業会認定品
質量(kg)
0.77(1個)
規格
(社)仮設工業会認定品
実験台上の試薬棚や保管棚の壁面を有効活用して、スダントを組み立てるための部品です。サイドロックに別売のCムッフやパイプを組み合わせることで自由な大きさの壁面スタンドが作れます。
材質
ステンレス(SUS304)
トラスコ品番
413-9291
質量(g)
48
内径(Φmm)
約13.5~14.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×24×32
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
形状
フランジ
規格
JIS
フランジタイプ
差込式
呼び圧力
10K