塩ビパイプ VUのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
202件の「塩ビパイプ VU」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 75mm」、「塩ビパイプ150mm」、「uv パイプ」などの商品も取り扱っております。
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類 塩ビ管 形状 パイプ 長さ(m) 1 JIS規格 JIS K 6741 材質 塩ビ
1セット(4本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適合 150M、M3、M6、MF3、MG2、SAPK2、SAPM2他 材質 ABS樹脂 新ホワイト
1個
309 税込340
当日出荷

1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 2 規格 JIS K 6741 全長(mm) 2000 使用温度範囲(℃) 5~35 寸法L(mm) 2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途排水用 材質 PVC 長さ(m) 1 長さ許容差(mm) ±10 JIS規格 JIS K 6741 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃)
1セット(4本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様 各寸法には許容差があります。 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ グレー 規格 JIS K6741規格 最高使用温度(℃) 40
1本
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(4本)
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 4m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 4 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) 規格 JISK6741 JIS規格 JIS K 6741 関連資料 図面(0.06MB) 長さ許容差(mm) ±10 管種 VU管
1本
1,698 税込1,868
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など 長さ(m) 4 JIS規格 JIS K6741 材質 硬質ポリ塩化ビニル管 形状 パイプ
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VU管 1m
薄肉管で軽く、無圧用で使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途排水用 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 1 使用温度範囲(℃) 常温(5~35℃) 長さ許容差(mm) ±10 管種 VU管
1セット(4本)
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 規格 JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
39 税込43
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

種類 塩ビ管 形状 パイプ 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m) 0.25 外径許容差(mm) ±0.2 規格 JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
40 税込44
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


材質 硬質ポリ塩化ビニール 形状 キャップ タイプ VU 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用流体 排水
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビカラーパイプ VU管 4m
建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビパイプです。
用途VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 パイプ 長さ(m) 4 規格 JISK6741 JIS規格 JIS K 6741 長さ許容差(mm) ±10 管種 VU管
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)VUパイプ 500mm
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(mm) 500 長さ(m) 0.5 使用温度範囲(℃) 5℃~35℃ 寸法L(mm) 500 最高使用圧力(MPa) 0.6MPa
1本
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)