- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- 機構部品
- パイプフレーム
- 塩ビパイプラックのおすすめ人気ランキング
塩ビパイプラックのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新118件の「塩ビパイプラック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ 棚」、「組み立て 塩ビパイプ」、「塩ビパイプ コーナー」などの商品も取り扱っております。
専用の接着液でパイプと固定するプラスチック製ジョイントです。(コーナー用)
連結可能なジョイント部品が付属しているので、何台でも横に連結可能です。
付属品
面板×5枚、パイプ×16本、パイプキャップ×4個、スタッド×4個、フック×4個、金具固定具×2個、ネジ4セット
材質
ポリプロピレン
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
耐荷重(kg)
120
はめ込み式でネジ止め不要の組み立て簡単なタイヤラックです。
紫外線によるタイヤの劣化やホコリ等による汚れ防止の為のカバーが付いております。
耐荷重(kg)
120
鉄パイプにプラスチックをコーティングした丈夫で軽くサビに強いパイプです。
外径(Φmm)
28
材質
プラスチック被覆鉄パイプ
内径(Φmm)
24.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
形状
四方ショートエルボ
型式
13A
種類
塩ビ・樹脂管用継手
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
キャスターが4個(ストッパー付き2個)付いて移動もしやすいタイヤラック。
タイヤを2段に収納できます。
専用カバー付きで収納したタイヤを保管することが出来ます。
スリーブが金属製のため、樹脂製のものより丈夫で耐久性があります。
用途普段は使わないタイヤの保管に。
材質
本体:スチール、カバー:ポリエステル
パイプ径(Φmm)
外径25、内径22.6
収納寸法(mm)
545mm、645mm、745mm(3段階調節可能)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
(3.5MB)
材質
プラスチック
塩ビ配管用のジョイント部材です。
塩ビパイプと組合わせて、噴霧システムや壁面緑化システムなどを簡単にDIYできます。
塩ビパイプを四方に差込み、接続できます。
材質
ポリ塩化ビニル樹脂
呼び径
20
1個
¥579
税込¥637
当日出荷
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
プラスチック製のため軽量、また工具不要で組み立ても簡単です。脚は棚板内にワンタッチで収納可能です。(棚1枚につき脚4本収納可能)脚部には倒れ対策としてボルト固定用の穴を設け、棚長辺・短辺各々隣との連結ができます。(同脚長さ同士の場合)棚板表面にシボ加工をほどこし、荷物のズレを軽減します。
仕様
組立式
使用温度範囲(℃)
-20~60
間口(mm)
800
組立時間
(目安)1人20分
有効間口(mm)
652
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。
防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。
耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。
メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。
外径(Φmm)
27.5
材質
パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂
寸法(mm)
4020
質量(kg)
2.09
色
アイボリー
1セット(5個)
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
用途イレクター Φ28パイプ用
材質
プラスチック
RoHS指令(10物質対応)
対応
組立式のパイプ固定金具です。六角レンチにてボルトナットを締め付けるだけで簡単に固定ができます。
質量(g)
310
はめ込み式でネジ止め不要の組立簡単タイヤラックです。
丈夫でサビにくいステンレスパイプ仕様です。
材質
ステンレス巻スチールパイプ、ABS樹脂、ポリアセタール
色
ブラック
耐荷重(kg)
約120