塩ビ流し台のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
108件の「塩ビ流し台」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「流し台樹脂」、「プラスチック 流し台」、「厨房 手洗い」などの商品も取り扱っております。
アズワン塩ビ流し台
流し部分に硬質PVC(塩化ビニル樹脂)を使用していますので、耐酸・耐アルカリ性に優れ、幅広い利用が可能です。
グレー ホース長さ(m) 【排水】1 接続管内径(Φmm) 【排水】内径:38 槽深さ(mm) 182
1個
101,000 税込111,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンプラテックサンプラ(R) 流し台
耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm) 900 奥行(mm) 500 仕様 排水口:25Aホースニップル・排水ホース3m付 深さ(mm) (シンク)150
1台
118,800 税込130,680
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新光化成塩ビ流し台
塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんさびることがありません。 排水ホース1.5m付です。
高さ(mm) 970 間口(mm) 600 奥行(mm) 500 仕様 オーバーフロー・完成品 トラスコ品番 460-0029 質量(kg) 21 グレー バックガード(奥行/高さ)(mm) 10×100 槽深さ(mm) 190
1台
99,980 税込109,978
7日以内出荷

オールPVC(塩化ビニル樹脂)製で耐薬品性に優れ、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。2槽式で一次リンス・二次リンスが可能です。ゴム栓で水をプールする事ができます。
仕様 【排水ホース】内径Φ25mmフレキホース1.5m×2本付き、【ゴム栓】2個、【架台部】PVC(塩化ビニル樹脂)角パイプ構造・パイプ棚・アジャスター付き 寸法(mm) 【シンク】556×420×250(×2槽) 質量(kg) 約29 外寸(mm) 1200×500×900 アズワン品番 3-5344-02
1個
189,000 税込207,900
当日出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。
種別 蛇口無し
1台
135,000 税込148,500
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm) 900 間口(mm) 900 奥行(mm) 480 質量(kg) 約15 外寸(mm) 900×480×900H 呼称 N900型 口径(A) (排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
1台
179,800 税込197,780
31日以内出荷

塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm) 900 奥行(mm) 500 高さ(mm) 970 仕様 完成品 トラスコ品番 460-0045 質量(kg) 31 槽深さ(mm) 190
1台
139,800 税込153,780
24日以内出荷

塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm) 1200 奥行(mm) 500 高さ(mm) 970 仕様 完成品 トラスコ品番 459-9993 質量(kg) 40 槽深さ(mm) 190
1台
219,800 税込241,780
24日以内出荷

新光化成塩ビ流し台
耐酸・耐アルカリ性に優れた塩化ビニル製の流し台です。 流し台の下にかご等が収納できます。
付属品 排水ホース1.5m×1本 バックガード寸法(mm) 10×100
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm) 900 奥行(mm) 500 高さ(mm) 970 仕様 完成品 トラスコ品番 460-0037 質量(kg) 30.5 槽深さ(mm) 190
1台
129,800 税込142,780
24日以内出荷

耐酸・耐アルカリ性にすぐれた塩ビ製の2槽式流し台。設置場所を選ばず、液残りしにくい底面構造です。
高さ(mm) 900 間口(mm) 1200 奥行(mm) 450 質量(kg) 約18 外寸(mm) 1200×450×900H 呼称 N1200型 口径(A) (排水)25ホースニップル・排水ホース3m付
1台
219,800 税込241,780
31日以内出荷

オールPVC製ですので、酸性薬品処理をした部品の洗浄等にも使用できます。水栓先端には水飛散防止用チューブが付属しています。グースネックは360°回転します。蛇口はメタルフリーです。
種別 蛇口付き
1台
155,000 税込170,500
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オーバーフロー用排水口が付いて、水があふれることがありません。 水栓柱収納の切り込み付です。
用途屋外のガーデニング、洗車などに 材質 レジンコンクリート
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のシンクです。底面は板状です。
奥行(mm) 460 高さ(mm) 750 上板から下板までの高さ(mm) 530 材質(本体) SUS430 ホース長さ(cm) 70 槽寸法(mm) 530×375×130 バックガード(奥行/高さ)(mm) 25/H90 アジャスター寸法(外径Φ×高さ)(mm) 17×10 アジャスター調整範囲(mm) 6 アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm) M6×10
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★。C型(奥行460)、N型(奥行550)
ホワイトアイボリー 高さ(mm) 800(+90立上り) 材質(本体) RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

塩化ビニール製ですので、耐酸・耐アルカリ性はもちろんサビることがありません。排水ホース1.5m付です。
間口(mm) 1200 奥行(mm) 500 高さ(mm) 970 仕様 完成品 トラスコ品番 460-0011 質量(kg) 40.5 槽深さ(mm) 190
1台
219,800 税込241,780
24日以内出荷

1台
84,980 税込93,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

角部分を曲線にアール加工し、掃除もしやすく、安全性も向上しました。 作業に便利な水切り(カウンター・調理場)付きで、使いやすい。
仕様 完成品 質量(kg) 19 槽内寸法(mm) 幅×奥行×深さ/410×320×200 バックガード(奥行/高さ)(mm) 50/100
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業効率のよい水槽深さ240mmを採用しました。
高さ(mm) 800 仕様 脚部アジャストボール付(SUS430) 付属品 ジャバラホース700mm 材質 ステンレスSUS304 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
96,980 税込106,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スリムなカウンターサイズ。 喫茶店・スナック・小料理屋などに最適なコンパクト設計。 完成品でお届けします。
高さ(mm) 800 槽深さ(mm) 220 棚板耐荷重(kg) 50 ホース長さ(cm) 70 アジャスター調整範囲(mm) 30 仕様 アジャストボール調整巾+30m/m 材質 SUS430
1組
33,980 税込37,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)