塩ビ管 ねじ込み継手のおすすめ人気ランキング

2025/12/23更新
187件の「塩ビ管 ねじ込み継手」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネジ付きソケット」、「塩ビ 継手 ねじ込み」、「排水バルブエルボ」などの商品も取り扱っております。
用途ホース用の継手に 材質 黄銅 形状 ホースニップル 使用圧力(MPa) 3 最高使用圧力(MPa) 3 ねじの種類 PT 使用流体 水、空気、油
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

仕様 ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ管用継手 公差L(mm) -2~+5
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TSメタル給水栓ソケット
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 接続ねじ種類 Rp
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


仕様 金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ管用継手 規格 JIS K 6743 公差L(mm) -2~+5
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

片側がネジになったパイプです。
用途鋳物製ドレンに塩ビパイプを配管する場合にご使用下さい。 形状 雨水排水継手 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 長さ(m) 0.3 寸法L(mm) 300
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 材質 硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ・樹脂管用継手 使用温度範囲(℃) 0~40 規格 東栄管機株式会社規格 RoHS指令(10物質対応) 対応 接続ねじ種類 Rp
1個
41 税込45
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。
用途給水栓用 材質 硬質ポリ塩化ビニル 形状 ソケット タイプ TS
1個
33 税込36
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


本体、部品材質は硬質塩化ビニール(PVC)のため、耐薬品性に優れています。ユニオンナットを緩める事により、施工後に配管から取り外しが可能です。また、配管のメンテナンス後、地獄配管になった時に、ユニオン継手を使う事で、スムーズに配管の設置が可能です。(地獄配管とは・・両方から管が来ていて、ソケット等を使って配管が出来ない状態)
用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ライン。 材質 PVC 形状 ユニオン 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(Oリング) EPDM
1個
839 税込923
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)TS給水栓用ソケット
材質 硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状 ソケット 種類 塩ビ・樹脂管用継手 規格 メーカー規格 接続ねじ種類 Rp
1個
53 税込58
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

形状 ホースニップル 種類 ホース継手 最高使用圧力(MPa) 3.45 使用温度(℃) -50~150 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2]) 3.45[35] 使用流体 水、空気、油
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)


1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シンプルな形状のため、狭い場所でも容易に施工できます。 フランジに比べ外径が小さいため、管路がコンパクトで美しく仕上がります。 施工後の管路の脱着に便利です。
用途化学工場薬液配管・半導体、液晶工場内純水配管など。 材質 硬質塩化ビニル(U-PVC) 形状 ユニオン 使用温度範囲(℃) 0~60 材質(シール) EPDM
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)