- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 水廻り部材
- 塩ビ管 ナットのおすすめ人気ランキング
塩ビ管 ナットのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新272件の「塩ビ管 ナット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ ユニオンナット」、「排水トラップナット」、「バルブソケット ナット」などの商品も取り扱っております。
アラムPVCニップル用のナットです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。
各サイズ共通のナットを使用します。
材質
PVC
厚さ(mm)
9.5
六角対辺(mm)
30
ねじ規格
PS1/2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
形状
ソケット
種類
塩ビ・樹脂管用継手
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
用途流し台トラップ用排水エルボ(458-450)用
材質
PP
高さ(mm)
20.2
ねじサイズ
G2
1セット
¥329
税込¥362
当日出荷
材質
塩化ビニール(PVC)
規格
1種
材質
黄銅
形状
ロックナット
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。
このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
材質
グラスファイバー強化ポリアミド
使用温度範囲(℃)
(固定)'-40~100、(可動)'-20~100
流し台トラップネジ呼40より直径40A塩ビ管へ接続するための変換アダプターセット。
ナット部のみを使用することで流し台トラップネジ呼50より直接40A塩ビ管の接続用。
仕様
呼40VP・VU管外面接続
材質
PP
グラスファイバー強化ポリアミドのロックナットで、フランジ付きです。このMネジ仕様のロックナットは、スキントップケーブルグランドに最適で、同等の品質・デザインとなっています。
RoHS指令(10物質対応)
対応
・G2ネジ排水トラップに50A塩ビ管を接続できます。
セット内容
平パッキン、本体アダプター、Φ60三角リング、2 1/2ユニオンナット
材質
ABS樹脂及び合成ゴム
関連資料
寸法図(0.03MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
材質
(3)CR、(4)PP、(5)ABS、(6)ABS、(7)ABS
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
タンク上面管座および側面に取り付けます。ノズル及び2枚のナット、2枚のパッキンから構成されています。
タイプ
部品
仕様
流し排水栓のネジに接続するタイプ。ナットが回転するためホースのねじれを防止。
材質
ABS樹脂
仕様
ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
公差L(mm)
-2~+5
排水金具や鋼管、鋼管継手と塩ビ管の接続に使用できます。
用途排水通気設備用
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
ソケット
タイプ
DV
山数
ネジ部/11(25.4mm)につき
使用流体
排水用
ポリアミド製ロックナットで、ねじ加工がされていない貫通穴にケーブルグランドを固定する際に使用します。
RoHS指令(10物質対応)
対応
CD管・PF管配管用ロックナットです。
丈夫な幅広タイプです。
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています
各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。
材質
塩化ビニール
ねじ規格
PT1/2