塩ビ管 バルブのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
189件の「塩ビ管 バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ コック」、「塩ビ ボールバルブ」、「塩ビ管ゲートバルブ」などの商品も取り扱っております。
軽量で丈夫なPVCボールバルブ。 接着式。
用途農業などの配管に 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) -10~60 最高使用圧力(MPa) 1 接続方式 ソケット式 材質(ハンドル) ABS バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

灌漑や農業用としてお使いください。 塩ビ配管用接着剤をご使用ください。
形状 ストレート 材質(本体) 塩化ビニル樹脂 最高使用圧力(MPa) 1 材質(ボール) 塩化ビニル樹脂 ハンドル形状 T形 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

PVC製で耐食性に優れています。
用途農水、浄化槽、排水など 材質(本体) PVC 材質(シール) EPDM 最高使用圧力(MPa) 0.98以下 接続方式 ソケット式 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、接着式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 差込み ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

形状 ストレート 材質(本体) CAC911 使用温度範囲(℃) 0~45(流体) 最高使用圧力(MPa) 1.0(0℃~+45℃の水道水、清水) 接続方式 差込み 使用流体 ハンドル形状 丸形 材質(Oリング) NBR 材質(ジスク) CAC911 材質(ステム) KSB-3 材質(ボンネット) CAC911 クラス 10K バルブ種類 ゲートバルブ
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
30 税込33
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ソケット形 接続 ソケット形 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。 形状 ストレート 規格 JIS10K 材質(シール) EPDM 接続 フランジ形 ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0(10.2)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管用・水道・スプリンクラーなどに使用できるPVC製ボールバルブ。差し込み式とネジ式のラインナップがございます。13Aのサイズはネジ式はありませんのでご注意ください。
用途配管用・水道・スプリンクラーなど 材質(本体) PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
材質 (ボール押え、セットリング、TS受口)PVC 形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0(常温) 接続方式 TS式 接続 TS式 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) PVC 材質(ハンドル) ABS 材質(ボールシート) PTFE 材質(ナット) (ユニオン)PVC バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体) PVC、EPDM 使用温度範囲(℃) 1~45以下 最高使用圧力(MPa) 0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ねじ込み形 接続 ねじ込み形 最高許容圧力(MPa) 1 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

農水産業などの配管に適しています。
用途塩ビ配管用ねじ式バルブ 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 1~45以下 最高使用圧力(MPa) 0.98以下(水撃値を含む) バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。 材質 硬質塩化ビニル(U-PVC) 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 1.0MPa 接続 ソケットタイプ 流体温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応 バルブ種類 ボールバルブ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状 ストレート 材質(本体) 青銅、PVC 使用温度範囲(℃) 1~45 最高使用圧力(MPa) 1 ハンドル形状 丸形 バルブ種類 ゲートバルブ
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

左ねじ式ボール押えにより、ユニオンナットを緩めても本体部分の水密性を確保、点検・補修時でも安全です。 全サイズ、パイプと同じ流路のフルポートで全開では圧力損失がありません。 止水部は滞留部が少ない構造で水質に影響を及ぼし難い構造です。
形状 ストレート 材質(本体) PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 接続 Rc 材質(ボール) PVC 使用流体 水、油、薬品 最高許容圧力(MPa) 1.0(常温) ハンドル形状 T形 材質(Oリング) EPDM 材質(ステム) PVC 材質(ボールシート) PTFE 材質(ナット) (ユニオン)PVC バルブ種類 ボールバルブ
1台
4,290 税込4,719
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。 形状 ストレート 材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 材質(シール) EPDM 接続方式 ねじ込み形 接続 Rc ハンドル形状 T形 最高許容圧力(MPa[kgf/cm2]) 1.0[10.2] バルブ種類 ボールバルブ 接続方向 ストレート
1個
特価
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質(本体) U-PVC 使用温度範囲(℃) 0~50 最高使用圧力(MPa) 0.98(常温) 材質(シート) EPDM 接続方法 TS式 材質(Oリング) EPDM 材質(ハンドル) ABS 関連資料 納入仕様書(0.05MB) バルブ種類 ボールバルブ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
27 税込30
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様 ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。 形状 ソケット タイプ TS 種類 塩ビ管用継手 公差L(mm) -2~+5
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)