- 工具の通販モノタロウ
- 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
- 配管・水廻り設備部材
- 継手・パイプ
- 塩ビ管 250のおすすめ人気ランキング
塩ビ管 250のおすすめ人気ランキング
2025/08/08更新264件の「塩ビ管 250」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビパイプ 250」、「塩ビ管 250mm」、「塩ビ 管 150」などの商品も取り扱っております。
用途給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
+5~+35
材質
塩ビ
硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6741
材質
塩ビ
材質
PVC
長さ(m)
4
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
2
規格
JIS K 6741
全長(mm)
2000
使用温度範囲(℃)
5~35
寸法L(mm)
2000
用途換気用その他配管にご使用頂けます。
材質
塩ビ
長さ(mm)
200
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
外径許容差(mm)
±0.2
規格
JIS K 6742
水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用
種類
塩ビ管
形状
パイプ
長さ(m)
1
JIS規格
JIS K 6742
材質
硬質ポリ塩化ビニル
種類
塩ビ管
形状
パイプ
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ(m)
0.25
規格
JIS K 6741
材質
PVC
長さ(m)
1
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。
JIS規格
JIS K6741
長さ(m)
4
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
形状
パイプ
使用温度範囲(℃)
0~45
最高使用圧力(MPa)
0.98
用途排水用
材質
PVC
長さ(m)
4
長さ許容差(mm)
±10
JIS規格
JIS K 6741
使用温度範囲(℃)
常温(5~35℃)
形状
ソケット
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
半永久的に腐蝕が起こらず、また、内面が非常に滑らかでスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。
用途一般の戸建住宅や簡易な排水設備など
長さ(m)
4
JIS規格
JIS K6741
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
材質
PVC
形状
ソケット
タイプ
VU
種類
塩ビ管用継手
規格
AS38
使用流体
排水
公差(mm)
±2(寸法Z)
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ホワイト
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
水道用硬質ポリ塩化ビニル管継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル
形状
エルボ
タイプ
TS
RoHS指令対応証明書
(0.1MB)
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
透明な塩ビパイプです。流体の確認ができるとともに、耐薬品性に優れているので、様々なシーンでご使用いただけます。塩ビ継手と接続して使用できます。
用途機械部品等
長さ(m)
2
材質
硬質ポリ塩化ビニール(PVC)
長さ許容差(mm)
±10
形状
エルボ90°
タイプ
TS
種類
塩ビ管用継手
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。
長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。
VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色
仕様
各寸法には許容差があります。
材質
硬質ポリ塩化ビニル管
形状
パイプ
色
グレー
規格
JIS K6741規格
最高使用温度(℃)
40
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色
ブラック
材質
硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応