- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- ガラス・樹脂・金属容器
- 塩ビ管ゴム栓のおすすめ人気ランキング
塩ビ管ゴム栓のおすすめ人気ランキング
2025/07/31更新104件の「塩ビ管ゴム栓」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ゴム栓 φ100」、「プランター 栓」、「塩ビ管キャップ」などの商品も取り扱っております。
用途水道用
材質
NBR
耐熱温度(℃)
80
材質
NBR
瞬間耐熱
100℃
瞬間耐寒
-20℃
くさりの有無
なし
蝶ねじを手で締めることによって拡張させ、管に密着するプラグです。
材質
合成ゴム
耐薬品性に優れています。シリコン製プラグに比べ安価です。
用途ブラスト加工時のマスキングとしてもお使いいただけます。
最も一般的なゴム栓です。
材質
天然ゴム
材質
天然ゴム
アラムシリコーンゴム栓は、-60℃~200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持します。
材質
シリコーンゴム
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉圧力開放蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
呼び径
150
材質(パッキン)
SBR
マス径(Φmm)
150
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
最も一般的なゴム栓です。
管口に当てて設置するタイプです。
蝶ネジを手で締めることによって拡張させて管に密着するプラグです。
トラスコ品番
523-6843
セット内容
Φ38,50,75,100,150各1個
質量(kg)
1.7
材質(本体)
合成ゴム
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
耐熱温度(℃)
150
材質
シリコン
材質
黄銅、EPDM(耐熱ゴム)
寸法H(mm)
15
くさりの有無
なし
材質
シリコンゴム
耐熱温度(℃)
200
仕様
くさりなし
材質
NBR
くさりの有無
なし
材質
天然ゴム
硬さ
50度
材質
硬質ポリ塩化ビニール
形状
キャップ
タイプ
VU
種類
塩ビ・樹脂管用継手
使用流体
排水