塩ビ管フレキシブルのおすすめ人気ランキング

2025/08/08更新
135件の「塩ビ管フレキシブル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「塩ビ フレキ」、「塩ビ ジャバラ管」、「塩ビ フレキシブルダクト」などの商品も取り扱っております。
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


曲がりが必要な箇所に便利 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です。VPパイプと同外径でVP部品が使用できます。
仕様 角度調節自在 材質 塩化ビニル樹脂 ホース長さ(m) 0.5 ホース長さ(mm) 500 特性 芯ずれ防止、曲がりが必要な箇所のジョイント作業が楽です
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質 ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm) 500
1個
2,698 税込2,968
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 (ソケット)塩化ビニル樹脂、(ホース)オレフィン系樹脂、(バンド)ステンレス鋼板 色調 (ソケット)マンセル5YR2/1、(ホース)マンセル5R6/1
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。 空調機器のドレン配管用として便利です。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。 材質 ポリ塩化ビニル樹脂 パイプ長(mm) 400
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ビニールダクトの普及タイプです。 内径Φ32~300まで幅広いサイズ展開 内部抵抗が少なく、大きな輸送能力があります。 曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。 切断・取付けが容易で、配管工事も簡単に行なえます。
用途室内の送・排気用工場設備の送・排気用その他、集塵、送・排気用 使用温度範囲(℃) -10~50
1巻ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (125種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途改修工事用(鉛管から塩ビ管への改修) 材質 TPE ダークグレー
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途洗濯機用パンと排水管高さのズレ調整用、呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用 呼び 50 材質 PVC 仕様 バンド付き 使用温度(℃) 1~60
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量で持ち運びが便利です。 屈曲性に富んでおります。 酸、アルカリ等の耐薬品性に優れています。 芯線に金属線を用いていますので熱変形が少なくてすみます。
用途空調送風用。粉状粒状のものの集塵機器に。 木工機械用、散粉機用、一般集塵用をはじめ一般機械類の送排気用として。 材質 PVC 使用温度範囲(℃) -10~50 使用流体 空気(圧縮空気を除く)/粉体/粒体 特性 耐薬/バキューム/柔軟性/圧送
1本
2,598 税込2,858
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (120種類の商品があります)

内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持
用途Pタイプ壁排水便器用 ホワイトアイボリー 口径(Φmm) 75
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


埋設OK(VP管より強い偏平力)。 フレキ仕様で使いやすい。 外面は硬質塩ビで全面被覆。 内面はフラットで流れがスムーズです。
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

管接続用の合成ゴムタイプです。 塩ビ製より耐熱性に優れますので、食器洗い機下など比較的高い排水条件に適します。
用途排水管用継手 寸法L(mm) 352(短縮250) 寸法L1(mm) 50 寸法D1(mm) 89 寸法D2(mm) 89 寸法L2(mm) 50 寸法L3(mm) 252 適合パイプ VP75、VU75 寸法D3(mm) 87 寸法D4(mm) 87
1個
5,998 税込6,598
当日出荷


1個
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)